絞り込み
呼び径(A)
- 10(1)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(4)
- 30(1)
- 32(2)
- 40(6)
- 50(10)
- 65(6)
- 80(6)
- 100(6)
- 150(1)
- 200(1)
材質
- アルミ(1)
- スチール(1)
- ステンレス(1)
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 青銅(1)
接続方式
- TS式(3)
- ねじ込み形(5)
- フランジ形(4)
使用流体
その他(5)
水(5)
呼び径(B)
- 3/8(1)
- 1/2(3)
- 3/4(3)
- 1(4)
- 1-1/4(3)
- 1-1/2(6)
- 2(10)
- 2-1/2(6)
- 3(6)
- 4(6)
- 6(1)
- 8(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.29(1)
- 0.49(1)
- 0.68(3)
- 0.98(3)
- 1(1)
- 1.6(3)
- 2(1)
0.29・0.49・0.68・0.98・1・1.6・2
バルブ種類

チャッキバルブ(2)
チャッキバルブ
ブランド
- HSバルブ
- モノタロウ(2)
- KITZ(キッツ)(106)
- エスコ(64)
- 東洋バルヴ(34)
- 桑名金属工業(26)
- イシザキ(25)
- RS PRO(24)
- 大和バルブ(20)
- セキスイ(10)
- ベン(10)
- ヨシタケ(5)
- アサヒAV(5)
- スパイラックス・サーコ(5)
- 三吉バルブ(5)
- 大阪サニタリー(4)
- アソー(3)
- テイエルブイ(TLV)(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- 昭和バルブ(3)
- ブランドをもっと見る
「呼び径(A)」から絞り込む
15(3)
20(3)
25(4)
32(2)
40(6)
50(10)
65(6)
80(6)
100(6)
200(1)

PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 TS式
HSバルブ¥5,398~税込¥5,938~1個6日以内出荷から11日以内出荷縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM
PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 ねじ式
HSバルブ¥5,398~税込¥5,938~1個6日以内出荷縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている仕様最小逆止圧(kPa):20使用温度(℃)0~50接続方式ねじ材質(シート)EPDM
HI-PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(ネイビー)
HSバルブ¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可色ネイビー材質(本体)HI-PVC(ネイビー)流体湧水・雨水・汚水・汚物接続方式TS式材質(シート)EPDM材質(ボール)U-PVC温度常温材質(Oリング)EPDM材質(フタ)HI-PVC(ネイビー)適合配管塩ビ配管専用バルブ種類ボールチャッキバルブ
PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460Ⅱ
HSバルブ¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷本製品はVP460に対しグランド形状を変更し、砂噛みによるボール固着が発生しにくい構造となっております。縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている仕様最小逆止圧(kPa):20呼び径(B)2使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM呼び径(A)50
SUS304製水撃防止チャッキ弁(ねじ式) WH-PN
HSバルブ¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷水撃防止チャッキ弁。ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁に。プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。縦/横配管で使用可能。止水排圧:2.0m。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様流体清水、その他不凍液等最高使用圧力(MPa)1.6使用温度(℃)(不凍液)-20~110、(清水)0~100本体SUS304+電解研磨接続方式ねじ材質(シート)EPDM
HI-PVC(耐衝撃)スイングチャッキバルブ VP450HI
HSバルブ¥34,980~税込¥38,478~1個6日以内出荷耐食性に優れている。転倒防止付き使用温度(℃)0~50本体HI-PVCボルトSUS304接続方式フランジ(10K)パッキンEPDM
SUS316製水撃防止チャッキ弁(フランジ式・面間ロングタイプ) WH-PL
HSバルブ¥149,800~税込¥164,780~1個6日以内出荷水撃防止チャッキ弁。ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁に。プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。縦/横配管で使用可能。止水排圧:2.0m。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様。標準で水抜きプラグ付(オプションで水抜きバルブがつけられます)流体清水、その他不凍液等最高使用圧力(MPa)1.6使用温度(℃)(不凍液)-20~110、(清水)0~100本体SUS316+電解研磨接続方式フランジ材質(シート)EPDM
青銅製スイングチャッキ ST-401
HSバルブ¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷青銅製スイングチャッキバルブ材質本体・ボンネット・ディスク:C84400、ヒンジピン:C36000流体水・油・蒸気使用圧力(MPa)(水・油 常温)2、(蒸気)1使用温度(℃)0~120ボルトC3604接続方式ねじ
SUS316製水撃防止チャッキ弁(フランジ式・面間ショートタイプ) WH-PS
HSバルブ¥139,800~税込¥153,780~1個6日以内出荷水撃防止チャッキ弁。ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁に。プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。縦/横配管で使用可能。止水排圧:2.0m。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様。標準で水抜きプラグ付(オプションで水抜きバルブがつけられます)流体清水、その他不凍液等最高使用圧力(MPa)1.6使用温度(℃)(不凍液)-20~110、(清水)0~100本体SUS316+電解研磨接続方式フランジ材質(シート)EPDM
排水配管用ボールチャッキ弁 DYCV-SUS
HSバルブ¥79,980~税込¥87,978~1個6日以内出荷プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様。メンテが容易な点検口。止水背圧 5.0m用途排水ポンプ用逆止弁材質(本体)SUS316+電解研磨流体湧水・雨水・汚水・汚物温度(℃)0~90バルブ種類ボールチャッキバルブ