絞り込み
呼び径(A)
  • 8(1)
  • 10(5)
  • 15(11)
  • 20(13)
  • 25(13)
  • 32(13)
  • 40(21)
  • 50(26)
  • 65(20)
  • 80(20)
  • 100(16)
  • 125(16)
  • 150(15)
  • 200(10)
  • 250(4)
  • 300(4)
  • 350(3)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(10)
  • 鋳鉄(14)
  • 青銅(18)
  • 黄銅(真鍮)(2)
接続方式
  • ねじ込み形(6)
  • ウェハー形(8)
  • フランジ形(9)
使用流体
  • 使用流体ガス(13)
  • 使用流体(24)
  • 使用流体(15)
  • 使用流体空気(14)
  • 使用流体蒸気(12)
呼び径(B)
  • 1/4(1)
  • 3/8(5)
  • 1/2(11)
  • 3/4(13)
  • 1(13)
  • 1-1/4(13)
  • 1-1/2(21)
  • 2(26)
  • 2-1/2(20)
  • 3(20)
  • 4(16)
  • 5(16)
  • 6(14)
  • 8(10)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 14(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(4)
  • 1.18(1)
  • 1.2(4)
  • 1.4(17)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 2.2(3)
  • 2.8(1)
1・1.18・1.2・1.4・1.6・2・2.2・2.8
バルブ種類
バルブ種類
チャッキバルブ(29)
チャッキバルブ
ハンドル形状
  • なし(17)
  • 丸形(7)
なし・丸形
ブランド
  • 東洋バルヴ
  • モノタロウ(2)
  • KITZ(キッツ)(106)
  • エスコ(64)
  • 桑名金属工業(26)
  • イシザキ(25)
  • RS PRO(24)
  • 大和バルブ(20)
  • HSバルブ(11)
  • セキスイ(10)
  • ベン(10)
  • ヨシタケ(5)
  • アサヒAV(5)
  • スパイラックス・サーコ(5)
  • 三吉バルブ(5)
  • 大阪サニタリー(4)
  • アソー(3)
  • テイエルブイ(TLV)(3)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • 昭和バルブ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
20(13)
25(13)
32(13)
40(21)
50(26)
65(20)
80(20)
100(16)
125(16)
150(15)
  • 125型 青銅スイングチェッキ 東洋バルヴ

    125型 青銅スイングチェッキ

    東洋バルヴ(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下(静流水)最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(弁体)CAC406クラス125接続形状Rc材質(弁箱)CACバルブ種類チェッキバルブ
  • 125型 青銅スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    125型 青銅スイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シート面が鉛直方向に対し45°傾いています。 そのため、 1.下り勾配(35°)の配管でも使用可能 2.ジスクの重量の影響を小さくすることで、流体が空気・ガスの場合の堅配管でのチャタリングを防止します。
    形状ストレート材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):1.2、飽和蒸気:0.9接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(プラグ)C3604BD材質(フタ)C3771BE材質(弁体)C3771BEクラス125接続形状Rc材質(弁箱)CAC406バルブ種類チェッキバルブ
  • 10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式) 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式)

    東洋バルヴ
    26,980税込29,678
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FC250+NBR使用温度範囲(℃)80以下接続方式ウェハー形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(80℃以下の静流水)1.4、(80℃以下の油・脈動水および空気)1ハンドル形状丸形材質(グランド)C3604BD材質(グランドパッキン)非石綿パッキン材質(ジスク)CAC406材質(ステム)C3531材質(プラグ)S45CH材質(ボディ)FC250+NBR材質(スプリング)SUS304-WPBクラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
  • 青銅スイングチェッキバルブ 10K 東洋バルヴ

    青銅スイングチェッキバルブ 10K

    東洋バルヴ(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式):1.4、飽和蒸気:1.0120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス:1.0接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス材質(キャップ)C3771BEJIS規格JIS B 2011ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(弁体)CAC406クラス10K接続形状Rc材質(弁箱)CAC406バルブ種類チェッキバルブ
  • 150型 青銅製リフトチェッキバルブ 東洋バルヴ

    150型 青銅製リフトチェッキバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無しクラス150接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
  • 10K 鋳鉄製スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄製スイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0、120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20、飽和蒸気:0.7接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気JIS規格JIS B 2031ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チェッキバルブ
  • 10K ステンレス鋼製ウイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    10K ステンレス鋼製ウイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.2接続ウエハー使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)SCS13クラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
  • 16K ダクタイル鋳鉄製リフトチェッキバルブ 東洋バルヴ

    16K ダクタイル鋳鉄製リフトチェッキバルブ

    東洋バルヴ
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~220℃のガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):1.6、-10~120℃の静流水:2.2使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス16K接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
  • 10K 鉛レス銅合金製スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    10K 鉛レス銅合金製スイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)1.4(-29~100℃)使用流体JIS規格JIS B 2011ハンドル形状ハンドル無しクラス10K接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
  • ステンレススイングチャッキ 10K 東洋バルヴ

    ステンレススイングチャッキ 10K

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般汎用・建築設備用形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)180以下最高使用圧力(MPa)常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304クラス10K接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
  • 10K型 鉛フリー銅合金 ウイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    10K型 鉛フリー銅合金 ウイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    10K配管用ボルトナット付です。
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-628クラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
  • 10K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ

    10K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形)

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    用途蒸気、高温水ラインに好適。形状ストレートハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チェッキバルブ
  • 10K 鋳鉄製ナイロンライニングスイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄製ナイロンライニングスイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-486最高使用圧力(MPa)60℃以下の静流水:1.4、60℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B 2031ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チェッキバルブ
  • 10K 鉛レス銅合金製コア内蔵スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    10K 鉛レス銅合金製コア内蔵スイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
    用途給水用形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-464最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス10K接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
  • 鋳鉄 ウイングチャッキ 10-FNW 10-FNWシリーズ 東洋バルヴ

    鋳鉄 ウイングチャッキ 10-FNW 10-FNWシリーズ

    東洋バルヴ
    44,980税込49,478
    1個
    32日以内出荷
    強靭です
    材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)静流水(0~80℃以下):1.4、油・脈動水(0~80℃以下):1.0接続方式フランジ材質(シート)NBR使用流体静流水・脈動水・油呼び圧力10Kバルブ種類ウイングチャッキバブル
  • 青銅 ウイングチャッキ 10-BNW 10-BNWシリーズ 東洋バルヴ

    青銅 ウイングチャッキ 10-BNW 10-BNWシリーズ

    東洋バルヴ
    92,980税込102,278
    1個
    3日以内出荷
    耐食性に富む青銅バルブ
  • 消防認定品 ウイングチャッキ F 東洋バルヴ

    消防認定品 ウイングチャッキ F

    東洋バルヴ
    44,980税込49,478
    1個
    32日以内出荷
    消防認定品
  • ダクタイル ウイングチャッキ 20-DNW 20-DNWシリーズ 東洋バルヴ

    ダクタイル ウイングチャッキ 20-DNW 20-DNWシリーズ

    東洋バルヴ
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
  • ステンレス ウイングチャッキ 20-UNW 20-UNWシリーズ 東洋バルヴ

    ステンレス ウイングチャッキ 20-UNW 20-UNWシリーズ

    東洋バルヴ
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
  • ステンレス ウイングチャッキ 10-UNW 10-UNWシリーズ 東洋バルヴ

    ステンレス ウイングチャッキ 10-UNW 10-UNWシリーズ

    東洋バルヴ
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
    材質(本体)SCS13A接続方式ウエハ使用流体水、油、空気ハンドル形状丸型バルブ種類チャッキバルブ
  • 10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ
    29,980税込32,978
    1台
    20日以内出荷
    材質ジスクナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、プラグガスケット:極軟鋼、アーム押さえ:炭素鋼、弁体ボルト:S25C、スプリングピン:SK5M材質(本体)鋳鉄/FC200接続方式フランジ形JIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(ヒンジピン)SUS403材質(プラグ)炭素鋼材質(ボンネット)FC200材質(アーム)SCS13A材質(弁体・弁座)SUS403クラス10K材質(弁箱付弁座)SUS403バルブ種類チェッキバルブ
  • 10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ
    29,980税込32,978
    1台
    20日以内出荷
    材質ジスクナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、プラグガスケット:極軟鋼、アーム押さえ:炭素鋼、弁体ボルト:S25C、スプリングピン:SK5M材質(本体)鋳鉄/FC200接続方式フランジ形JIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(ヒンジピン)SUS403材質(プラグ)炭素鋼材質(ボンネット)FC200材質(アーム)SCS13A材質(弁体・弁座)SUS403クラス10K材質(弁箱付弁座)SUS403バルブ種類チェッキバルブ
  • 125型 青・黄銅ソルダー型バルブ(銅管用) 東洋バルヴ

    125型 青・黄銅ソルダー型バルブ(銅管用)

    東洋バルヴ
    5,798税込6,378
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    材質(本体)青銅/CAC406最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2材質(ジスク)C3771BE又はCAC406材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(ボンネット)C3771BEクラス125接続形状ゾルダー形バルブ種類チェッキバルブ
  • FCDウイングチェッキ弁【要部CAC・消防評定/認定品】 東洋バルヴ

    FCDウイングチェッキ弁【要部CAC・消防評定/認定品】

    東洋バルヴ
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    仕様配管用ボルト・ナット付材質(本体)ダクタイルFCD-S最高使用圧力(MPa)常温2.0材質(シート)NBR材質(弁体)青銅CAC406使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
  • FCウイングチェッキ弁【要部CAC・消防評定/認定品】 東洋バルヴ

    FCウイングチェッキ弁【要部CAC・消防評定/認定品】

    東洋バルヴ
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    仕様配管用ボルト・ナット付材質(本体)ねずみ鋳鉄Fc250最高使用圧力(MPa)常温1.4材質(シート)NBR材質(弁体)青銅CAC406使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
  • 20K ダクタイル鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(消防評定品) 東洋バルヴ

    20K ダクタイル鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(消防評定品)

    東洋バルヴ
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄FCD-S最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:2.8、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:2.0材質(シート)NBR接続ウエハー使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)青銅CAC406使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤クラス20Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
  • 10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(消防評定品) 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(消防評定品)

    東洋バルヴ
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄FC250最高使用圧力(MPa)常温1.4材質(シート)NBR接続ウエハー使用流体常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状丸形材質(弁体)青銅CAC406使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤クラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
  • 10K ステンレス鋼製スイングチェッキバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ

    10K ステンレス鋼製スイングチェッキバルブ(フランジ形)

    東洋バルヴ
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼/SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チェッキバルブ
  • 16K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ

    16K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形)

    東洋バルヴ
    85,980税込94,578
    1個ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    用途蒸気、高温水ラインに好適。形状ストレートクラス16Kバルブ種類チェッキバルブ
  • 16K ダクタイル鋳鉄製リフトチェッキバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ

    16K ダクタイル鋳鉄製リフトチェッキバルブ(フランジ形)

    東洋バルヴ
    9,998税込10,998
    1個ほか
    翌々日出荷から22日以内出荷
    用途蒸気、高温水ラインに好適。形状ストレートクラス16Kバルブ種類チェッキバルブ
  • 10K 青銅製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式) 東洋バルヴ

    10K 青銅製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式)

    東洋バルヴ
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅/CAC406最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0接続ウエハー使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)CAC406クラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
  • 10K 鉛レス銅合金製コア内蔵スイングチェッキバルブ(給湯用) 東洋バルヴ

    10K 鉛レス銅合金製コア内蔵スイングチェッキバルブ(給湯用)

    東洋バルヴ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス10K接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
  • 125型 青銅製スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    125型 青銅製スイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ(2件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1個ほか
    4日以内出荷から22日以内出荷
    用途下り勾配35度までのダウンフローに適用可能。形状ストレートハンドル形状ハンドル無しクラス125
  • 125H型 鉛レス青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    125H型 鉛レス青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    形状Y形材質(本体)鉛レス青銅最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.18Mpa使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(プラグ)C3604BD材質(フタ)C3771BE(鉛除去処理)材質(弁体)CAC(鉛除去処理)クラス125接続形状Rc材質(弁箱)CAC406(鉛除去処理)バルブ種類チェッキバルブ
チェックバルブ(逆止弁)