絞り込み
呼び径(A)
- 8(1)
- 10(4)
- 15(5)
- 20(5)
- 25(5)
- 32(2)
- 40(6)
- 50(3)
- 65(2)
- 80(1)
- 100(2)
- 125(2)
- 300(1)
材質
- ステンレス(1)
- 鋳鉄(4)
- 青銅(7)
- 黄銅(真鍮)(1)
接続方式
- ねじ込み形(5)
- ウェハー形(1)
- フランジ形(2)
使用流体
ガス(5)
水(9)
油(5)
空気(4)
蒸気(7)
呼び径(B)
- 1/4(1)
- 3/8(4)
- 1/2(5)
- 3/4(5)
- 1(5)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(6)
- 2(3)
- 2-1/2(2)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(2)
- 12(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
- 1.2(2)
- 1.4(6)
- 1.6(1)
1・1.2・1.4・1.6
バルブ種類

チャッキバルブ(9)
チャッキバルブ
ハンドル形状
- なし(8)
- 丸形(1)
なし・丸形
ブランド
- 東洋バルヴ
- モノタロウ(2)
- KITZ(キッツ)(34)
- 桑名金属工業(6)
- エスコ(4)
- アサヒAV(4)
- 大和バルブ(4)
- アソー(3)
- テイエルブイ(TLV)(3)
- ヨシタケ(3)
- セキスイ(1)
- ベン(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- 関西化工(1)
- イシザキ(1)
「呼び径(A)」から絞り込む
10(4)
15(5)
20(5)
25(5)
32(2)
40(6)
50(3)
65(2)
100(2)
125(2)

125型 青銅スイングチェッキ
東洋バルヴ(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から10日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下(静流水)最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(弁体)CAC406クラス125接続形状Rc材質(弁箱)CACバルブ種類チェッキバルブ
10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式)
東洋バルヴ¥26,980~税込¥29,678~1個ほか当日出荷から13日以内出荷形状ストレート材質(本体)FC250+NBR使用温度範囲(℃)80以下接続方式ウェハー形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(80℃以下の静流水)1.4、(80℃以下の油・脈動水および空気)1ハンドル形状丸形材質(グランド)C3604BD材質(グランドパッキン)非石綿パッキン材質(ジスク)CAC406材質(ステム)C3531材質(プラグ)S45CH材質(ボディ)FC250+NBR材質(スプリング)SUS304-WPBクラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
125型 青銅スイングチェッキバルブ
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷シート面が鉛直方向に対し45°傾いています。 そのため、 1.下り勾配(35°)の配管でも使用可能 2.ジスクの重量の影響を小さくすることで、流体が空気・ガスの場合の堅配管でのチャタリングを防止します。形状ストレート材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):1.2、飽和蒸気:0.9接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(プラグ)C3604BD材質(フタ)C3771BE材質(弁体)C3771BEクラス125接続形状Rc材質(弁箱)CAC406バルブ種類チェッキバルブ
青銅スイングチェッキバルブ 10K
東洋バルヴ(2件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式):1.4、飽和蒸気:1.0120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス:1.0接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス材質(キャップ)C3771BEJIS規格JIS B 2011ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(弁体)CAC406クラス10K接続形状Rc材質(弁箱)CAC406バルブ種類チェッキバルブ
10K 鋳鉄製スイングチェッキバルブ
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から翌々日出荷材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0、120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20、飽和蒸気:0.7接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気JIS規格JIS B 2031ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チェッキバルブ
150型 青銅製リフトチェッキバルブ
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から22日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無しクラス150接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形)
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台当日出荷から20日以内出荷用途蒸気、高温水ラインに好適。形状ストレートハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チェッキバルブ
10K 鉛レス銅合金製コア内蔵スイングチェッキバルブ
東洋バルヴ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。用途給水用形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-464最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス10K接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
ステンレススイングチャッキ 10K
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から翌々日出荷用途一般汎用・建築設備用形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)180以下最高使用圧力(MPa)常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304クラス10K接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
FCウイングチェッキ弁【要部CAC・消防評定/認定品】
東洋バルヴ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から20日以内出荷仕様配管用ボルト・ナット付材質(本体)ねずみ鋳鉄Fc250最高使用圧力(MPa)常温1.4材質(シート)NBR材質(弁体)青銅CAC406使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤