絞り込み
呼び径(A)
- 15(2)
- 20(3)
- 25(3)
- 32(2)
- 40(3)
- 50(2)
- 65(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 200(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(10)
- 樹脂(1)
接続方式
- TS式(1)
- フランジ形(9)
使用流体
水(10)
油(10)
薬品(10)
呼び径(B)
- 1/2(2)
- 3/4(3)
- 1(3)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(3)
- 2(2)
- 2-1/2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.5(2)
- 0.7(3)
- 1(6)
0.5・0.7・1
バルブ種類

チャッキバルブ(10)
チャッキバルブ
ブランド
- セキスイ
- KITZ(キッツ)(64)
- エスコ(27)
- 桑名金属工業(26)
- 東洋バルヴ(25)
- 大和バルブ(17)
- HSバルブ(11)
- ベン(10)
- ヨシタケ(5)
- アサヒAV(5)
- 三吉バルブ(5)
- スパイラックス・サーコ(4)
- アソー(3)
- テイエルブイ(TLV)(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- 昭和バルブ(3)
- OKM(オーケーエム)(2)
- イシザキ(2)
- CDC(2)
- ブランドをもっと見る
「呼び径(A)」から絞り込む
15(2)
20(3)
25(3)
32(2)
40(3)
50(2)
100(1)
125(1)
150(1)
200(1)

ボールチャッキバルブ TS式
セキスイ(5件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。材質(TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1接続方式TS式材質(シート)EPDM接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品材質(リング)PVCバルブ種類ボールチャッキバルブ
スイングチャッキバルブ フランジ式
セキスイ¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。材質(パッキン押え)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品材質(Oリング)EPDM材質(プラグ)PVC材質(フタ)PVC材質(アーム)PVC材質(パッキン)EPDM材質(弁体)PVC材質(シャフト)PVC材質(ワッシャー)PVC、SUS304呼び圧力10Kバルブ種類スイングチャッキバルブ
エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 50A
セキスイ¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷トラスコ品番850-5970形状Y形材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品バルブ種類リフト式チャッキバルブ
エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 40A
セキスイ¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷トラスコ品番850-5969形状Y形材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品バルブ種類リフト式チャッキバルブ
エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 32A
セキスイ¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷トラスコ品番850-5968形状Y形材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品バルブ種類リフト式チャッキバルブ
エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 25A
セキスイ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷トラスコ品番850-5967形状Y形材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品バルブ種類リフト式チャッキバルブ
エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 20A
セキスイ¥15,980税込¥17,5781個10日以内出荷トラスコ品番850-5966形状Y形材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品バルブ種類リフト式チャッキバルブ
エスロン スイングチャッキバルブ 本体PVC シールEPDM 200A
セキスイ¥599,800税込¥659,7801個7日以内出荷トラスコ品番850-6441形状ストレート材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)0.5(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品アズワン品番64-5053-53バルブ種類スイングチャッキバルブ
エスロン スイングチャッキバルブ 本体PVC シールEPDM 150A
セキスイ¥299,800税込¥329,7801個7日以内出荷トラスコ品番850-6436形状ストレート材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)0.7(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品アズワン品番64-5053-50バルブ種類スイングチャッキバルブ
エスロン スイングチャッキバルブ 本体PVC シールEPDM 125A
セキスイ¥239,800税込¥263,7801個7日以内出荷トラスコ品番850-6438形状ストレート材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)0.7(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品アズワン品番64-5053-52バルブ種類スイングチャッキバルブ