絞り込み
呼び径(A)
  • 10
  • 8(2)
  • 13(15)
  • 15(111)
  • 20(133)
  • 25(134)
  • 30(10)
  • 32(109)
  • 40(129)
  • 50(141)
  • 60(2)
  • 65(63)
  • 75(2)
  • 80(55)
  • 100(34)
  • 125(17)
  • 150(17)
  • 200(15)
  • 250(6)
  • 300(2)
接続方式
  • ねじ込み形(9)
  • フランジ形(2)
  • 差込み形(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 鋳鉄(2)
  • 青銅(8)
  • 黄銅(真鍮)(4)
使用流体
  • 使用流体ガス(3)
  • 使用流体水(12)
  • 使用流体油(3)
  • 使用流体空気(3)
  • 使用流体蒸気(12)
呼び径(B)
  • 3/8(14)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.37(1)
  • 1.0(1)
  • 1.18(4)
  • 1.2(4)
  • 1.37(1)
  • 1.4(2)
  • 1.6(2)
0~1.37・1.0・1.18・1.2・1.37・1.4・1.6
バルブ種類
バルブ種類
ゲートバルブ(13)
ゲートバルブ
ハンドル形状
  • 丸形(12)
丸形
ブランド
  • KITZ(キッツ)(5)
  • 東洋バルヴ(5)
  • 桑名金属工業(3)
  • 大和バルブ(2)
KITZ(キッツ)・東洋バルヴ・桑名金属工業・大和バルブ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
15(111)
20(133)
25(134)
32(109)
40(129)
50(141)
65(63)
80(55)
100(34)
150(17)
呼び径(A)をもっと見る
  • 125型 ゲートバルブ FRシリーズ KITZ(キッツ)

    125型 ゲートバルブ FRシリーズ

    KITZ(キッツ)(25件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
  • 125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ) KITZ(キッツ)

    125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ)

    KITZ(キッツ)(10件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型バルブ種類ゲートバルブ
  • 125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ KITZ(キッツ)

    125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ

    KITZ(キッツ)(8件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
  • 125型 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ

    125型 青銅製ゲートバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストクラス125材質(弁箱)CAC406材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
  • 125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Hシリーズ) KITZ(キッツ)

    125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Hシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒クラス125型バルブ種類ゲートバルブ
  • 125型 黄銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ

    125型 黄銅製ゲートバルブ

    東洋バルヴ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2、(飽和蒸気)0.9ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)C3771BE材質(パッキン)ノンアスベスト材質(弁体)C3771BEクラス125材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
  • 150型青銅製ゲートバルブ Eシリーズ KITZ(キッツ)

    150型青銅製ゲートバルブ Eシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
  • 日立金属ゲートバルブ10K 桑名金属工業

    日立金属ゲートバルブ10K

    桑名金属工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途静流水・油・蒸気・空気・N2ガス用。材質ダクタイル鋳鉄(FCD-S)形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類ゲートバルブ
  • 150型 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ

    150型 青銅製ゲートバルブ

    東洋バルヴ
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC接続方式ねじ込み形クラス150バルブ種類ゲートバルブ
  • 125型 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ

    125型 青銅製ゲートバルブ

    東洋バルヴ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレートクラス125バルブ種類ゲートバルブ
  • ゲートバルブ (JIS 10K準拠品、青銅) 大和バルブ

    ゲートバルブ (JIS 10K準拠品、青銅)

    大和バルブ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS B 2011 適合品です。
    用途主な用途:水道給水用、空調・衛生配管、装置の冷却、循環用材質青銅(CAC406)最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃~120℃の静流水、油、空気)、1.0(171℃以下の静流水、油、空気)
  • 青銅10Kねじ込み形仕切弁 大和バルブ

    青銅10Kねじ込み形仕切弁

    大和バルブ
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)CAC406接続ねじ込みJIS規格JIS B 2011材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406最大圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、171℃以下:1.0素材青銅材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
  • ゲートバルブ(10K・ダクタイル鋳鉄) 桑名金属工業

    ゲートバルブ(10K・ダクタイル鋳鉄)

    桑名金属工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    使用流体静流水・油・蒸気・空気・[[N2]]ガスバルブ種類ゲートバルブ
  • マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB) 桑名金属工業

    マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB)

    桑名金属工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート形式内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色青ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
  • 125型 青銅製ゲートバルブ(銅管用) 東洋バルヴ

    125型 青銅製ゲートバルブ(銅管用)

    東洋バルヴ
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    4日以内出荷から22日以内出荷
    形状ストレート接続方式差込みハンドル形状丸形クラス125バルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブ