絞り込み
呼び径(A)
- 100
- 8(2)
- 10(15)
- 13(15)
- 15(111)
- 20(133)
- 25(134)
- 30(10)
- 32(109)
- 40(129)
- 50(141)
- 60(2)
- 65(63)
- 75(2)
- 80(55)
- 125(17)
- 150(17)
- 200(15)
- 250(6)
- 300(2)
- 呼び径(A)をもっと見る
接続方式
- ねじ込み形(5)
- フランジ形(28)
材質
- スチール(2)
- ステンレス(17)
- 鋳鉄(16)
- 青銅(11)
- 黄銅(真鍮)(2)
使用流体
ガス(16)
水(23)
油(16)
空気(16)
蒸気(20)
呼び径(B)
- 4(33)
最高使用圧力(MPa)
- 0~1.37(1)
- 0~2.75(1)
- 0.69(1)
- 0.7(4)
- 0.88(1)
- 1(2)
- 1.18(1)
- 1.37(6)
- 1.4(10)
- 2.2(2)
- 2.75(1)
- 2.8(1)
0~1.37・0~2.75・0.69・0.7・0.88・1・1.18・1.37・1.4・2.2・2.75・2.8
バルブ種類

ゲートバルブ(29)
ゲートバルブ
ハンドル形状
- 丸形(31)
丸形
ブランド
- KITZ(キッツ)(17)
- 東洋バルヴ(8)
- 桑名金属工業(4)
- 昭和バルブ(3)
- カクダイ(1)
- 大和バルブ(1)
KITZ(キッツ)・東洋バルヴ・桑名金属工業・昭和バルブ・カクダイ・大和バルブ
「呼び径(A)」から絞り込む
15(111)
20(133)
25(134)
32(109)
40(129)
50(141)
65(63)
80(55)
100
150(17)
呼び径(A)をもっと見る

125型 青銅製ゲートバルブ
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥84,980税込¥93,4781個当日出荷から22日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストクラス125材質(弁箱)CAC406材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Hシリーズ)
KITZ(キッツ)¥88,980税込¥97,8781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒クラス125型バルブ種類ゲートバルブ
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ)
KITZ(キッツ)¥239,800税込¥263,7801個翌々日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS13A材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(黒鉛シートガスケット・フランジ形)(10UMAシリーズ)
KITZ(キッツ)¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入り膨張黒鉛シート材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキンクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類ゲートバルブ
10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥169,800税込¥186,7801個当日出荷から6日以内出荷使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+300材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1.2(-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)403SS材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛編組パッキンクラス10K接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMAMTシリーズ)
KITZ(キッツ)¥299,800税込¥329,7801個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS14Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)セラミック入りPTFE材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)316SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(パッキン)PTFEカップアンドコーンクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類ゲートバルブ
マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB)
桑名金属工業¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色青ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(10UMKシリーズ)
KITZ(キッツ)¥189,800税込¥208,7801個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ使用流体静流水ハンドル形状丸形寸法f(mm)2材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FC250材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
20K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(20UMAシリーズ)
KITZ(キッツ)¥429,800税込¥472,7801個3日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス20Kバルブ種類ゲートバルブ
150型 ゲートバルブ(フランジ形)(EBHシリーズ)
KITZ(キッツ)¥439,800税込¥483,7801個翌々日出荷から4日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒バルブ種類ゲートバルブ
5K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(5UMKシリーズ)
KITZ(キッツ)¥139,800税込¥153,7801個当日出荷使用温度範囲(℃)0~+120最高使用圧力(MPa)0.7(120℃以下の静流水)接続方式管フランジ材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(ハンドル)ねずみ鋳鉄材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)非石綿クラス5K呼び圧力5Kバルブ種類ゲートバルブ
青銅125型ねじ込み内ねじ仕切弁
大和バルブ¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷弁棒非上昇式材質(本体)CAC406、(蓋)32A:C3771BD、40A・50A:C3771BE、65A以上:、(弁棒)C3531、(弁体)50A以下:C3771BD、65A以上:CAC406接続(管)ねじ込み最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.88、飽和蒸気:0.5、120℃以下の静流水:1.2バルブ種類ゲートバルブ
ステンレス鋼 フランジ形ゲートバルブ(20K)
KITZ(キッツ)¥399,800税込¥439,7801個4日以内出荷から92日以内出荷仕様外ねじ 仕切弁形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300接続方式管フランジハンドル形状丸形検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6、逆座/(空圧)0.6バルブ種類ゲートバルブ
マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB)
桑名金属工業¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷から6日以内出荷形状ストレート形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色茶ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
10K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット)
東洋バルヴ¥93,980税込¥103,3781個翌々日出荷用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S最高使用圧力(MPa)300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
5K 鋳鉄製ナイロンライニングゲートバルブ
東洋バルヴ¥96,980税込¥106,6781個4日以内出荷材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-236最高使用圧力(MPa)60℃以下の静流水:0.7、60℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:0.5接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B 2031ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
10K 鋳鉄製ナイロンライニングゲートバルブ
東洋バルヴ¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷から13日以内出荷材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-236最高使用圧力(MPa)60℃以下の静流水:1.4、60℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B 2031ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形・消防評定/認定品)(16SMBOシリーズ)
KITZ(キッツ)¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷から47日以内出荷消防認定品用途乾式配管、湿式配管ハンドル形状丸形材質(ステム)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBOシリーズ)
KITZ(キッツ)¥159,800税込¥175,7801個当日出荷から5日以内出荷ハンドル形状丸形材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類ゲートバルブ
10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCWIシリーズ)
KITZ(キッツ)¥58,980税込¥64,8781個翌々日出荷から7日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
鋳鉄ゲートバルブ5K
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から15日以内出荷形状ストレート接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気ハンドル形状丸形クラス5K
ゲート(10K) バルブ(10FCLUシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)油・脈動水・静流水・空気:-10~120/飽和蒸気:171以下最高使用圧力(MPa)-10~120℃以下の静流水:1.4 / -10~120℃以下の油・脈動水・空気: 1.0 / -10~120℃以下の可燃性、毒性以外のガス:0.2 / 飽和蒸気(171℃):0.7接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(LBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥379,800税込¥417,7801個4日以内出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の清流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
(No.38-2) JIS10K 鋳鉄 外捻子式 ゲート弁【要部SUS403】
昭和バルブ¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷材質(要部)SUS403形状ストレート材質(本体)FC200接続方式管フランジ/外捻子式使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
(No.38-1) JIS10K 鋳鉄 外捻子式 ゲート弁【要部CAC406】
昭和バルブ¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷材質(要部)CAC406形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.37(飽和蒸気)0.20接続方式管フランジ/外捻子式使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
(No.192-2) ダクタイル製 F型10K ゲート弁【要部SUS403】(DS)
昭和バルブ¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷材質(要部)SUS403形状ストレート材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気および脈動水)1.18(220℃以下のガス)1.18(120℃以下の静流水)1.37接続方式管フランジ使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
SCS14仕切弁10K・フランジ
桑名金属工業¥289,800税込¥318,7801個6日以内出荷用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色緑ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS14A
SCS13仕切弁10K・フランジ
桑名金属工業¥229,800税込¥252,7801個6日以内出荷用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
ステンレス鋼ゲートバルブ(10K)
KITZ(キッツ)¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷から92日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SUS304材質(パッキンボックス)SUS304材質(ボンネット)SCS13Aバルブ種類ゲートバルブ