絞り込み
呼び径(A)
  • 13
  • 8(2)
  • 10(15)
  • 15(111)
  • 20(133)
  • 25(134)
  • 30(10)
  • 32(109)
  • 40(129)
  • 50(141)
  • 60(2)
  • 65(63)
  • 75(2)
  • 80(55)
  • 100(34)
  • 125(17)
  • 150(17)
  • 200(15)
  • 250(6)
  • 300(2)
接続方式
  • ねじ込み形(4)
  • ソケット形(2)
  • 差込み形(2)
材質
  • ステンレス(1)
  • 青銅(11)
  • 黄銅(真鍮)(4)
使用流体
  • 使用流体水(10)
  • 使用流体油(2)
  • 使用流体空気(1)
  • 使用流体蒸気(2)
呼び径(B)
  • 1/2(14)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(7)
  • 1.0(1)
  • 1.18(2)
  • 2(1)
1・1.0・1.18・2
バルブ種類
バルブ種類
ゲートバルブ(11)
ゲートバルブ
ハンドル形状
  • 丸形(11)
丸形
ブランド
  • カクダイ(6)
  • KITZ(キッツ)(3)
  • 東洋バルヴ(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
カクダイ・KITZ(キッツ)・東洋バルヴ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・ONK(オーエヌ工業)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
15(111)
20(133)
25(134)
32(109)
40(129)
50(141)
65(63)
80(55)
100(34)
150(17)
呼び径(A)をもっと見る
  • ゲートバルブ カクダイ

    ゲートバルブ

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質芯軸:耐脱亜鉛黄銅形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.0 飽和蒸気:0.8接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
  • バルソレスゲートバルブ カクダイ

    バルソレスゲートバルブ

    カクダイ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    材質芯軸:耐脱亜鉛黄銅形状ストレート材質(本体)青銅、PVC使用温度範囲(℃)1~45規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-191最高使用圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
  • キーパロイ製 10Kコアコートゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製 10Kコアコートゲートバルブ

    KITZ(キッツ)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    形状ストレート接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)C3771BE材質(ボンネット)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • バルソレスストップバルブ(耐熱用) カクダイ

    バルソレスストップバルブ(耐熱用)

    カクダイ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    一次側ソケット径、二次側パイプ径の塩ビ接続バルブ
    材質(本体)青銅、PVC使用温度範囲(℃)1~80
  • バルソレスストップバルブ カクダイ

    バルソレスストップバルブ

    カクダイ
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    4日以内出荷
    一次側ソケット径、二次側パイプ径の塩ビ接続バルブ
    材質(本体)青銅、PVC使用温度範囲(℃)1~45規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-191
  • バルソレスストップバルブ(耐熱用) カクダイ

    バルソレスストップバルブ(耐熱用)

    カクダイ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    一次側パイプ径、二次側ソケット径の塩ビ接続バルブ。682-015-H塩ビヘッダー用チーズと接続してヘッダー用バルブで使用できます。
    材質(本体)青銅、PVC使用温度範囲(℃)1~80
  • バルソレスストップバルブ カクダイ

    バルソレスストップバルブ

    カクダイ
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    4日以内出荷
    一次側パイプ径、二次側ソケット径の塩ビ接続バルブ。682-015塩ビヘッダー用チーズと接続してヘッダー用バルブで使用できます。
    材質(本体)青銅、PVC使用温度範囲(℃)1~45規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-191
  • ゲートバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ゲートバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途100℃以下の水・油用形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18以下接続Rc使用流体水、油ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
  • ゲートバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ゲートバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    用途使用圧力 1.18Mpa以下、100℃以下の水用。形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18以下接続Rc使用流体水、油ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
  • ナイスジョイント(SUS304)製ゲートバルブ(フルボア) ONK(オーエヌ工業)

    ナイスジョイント(SUS304)製ゲートバルブ(フルボア)

    ONK(オーエヌ工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
    形状ストレート材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)2.0以下使用流体水、エア、蒸気ハンドル形状丸形ボア径フルボアバルブ種類ゲートバルブ
  • J10K型 埋設用鉛レス青銅ゲートバルブ(ステム非上昇式)(JV5-1) 東洋バルヴ

    J10K型 埋設用鉛レス青銅ゲートバルブ(ステム非上昇式)(JV5-1)

    東洋バルヴ
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形材質(ハンドル)C3771BE材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁体)CAC911(鉛レス青銅鋳物)クラス10K接続形状Rc材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)材質(コア)変性PPE(変性ポリフェニレンエーテル)材質(コアシールリング)高密度ポリエチレンバルブ種類ゲートバルブ
  • キーパロイ製 10K塩ビ管継手付ゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製 10K塩ビ管継手付ゲートバルブ

    KITZ(キッツ)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)0~45(流体)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~+45℃の水道水、清水)接続方式差込み使用流体水ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ボンネット)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • キーパロイ製塩ビ管継手付埋設用ゲートバルブ(10K)(ステム非上昇型) KITZ(キッツ)

    キーパロイ製塩ビ管継手付埋設用ゲートバルブ(10K)(ステム非上昇型)

    KITZ(キッツ)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)0~45規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~+45℃の水道水、清水)接続方式差込み使用流体水ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)C3771BE材質(ボンネット)KSB-3材質(ロックナット)KSB-3材質(ソケット)HIPVCクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K型 鉛レス青銅ソケット形バルブ(えんむすび)埋設用ゲートバルブ 東洋バルヴ

    10K型 鉛レス青銅ソケット形バルブ(えんむすび)埋設用ゲートバルブ

    東洋バルヴ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    用途硬質塩化ビニル管に直接接合できる。TS工法を採用したTSブッシュ内蔵の全く新しく開発したバルブです。バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチ不要。バルブソケット使用時の面間に比べ3割減。特殊ソケットが金属バルブに覆われています。金属と樹脂の分解可能な構造で、分別リサイクルが出来ます。形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)0~45℃の水1.0接続方式差込み(ソケット形)使用流体水道水・清水ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911(LFBC)クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K型 鉛レス青銅ソケット形仕切弁(えんむすび)ゲートバルブ 東洋バルヴ

    10K型 鉛レス青銅ソケット形仕切弁(えんむすび)ゲートバルブ

    東洋バルヴ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    用途塩化ビニル管対応形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)0~45°の水道水・清水:1.0接続方式差込み(ソケット形)使用流体水道水・清水ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ジスク)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(ハンドル)ZDC2(25A AD12)材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ソケット)HIPVC(耐衝撃性硬質塩化ビニル)クラス10K材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁棒)LFDR(鉛レス脱亜鉛黄銅棒)バルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブ