絞り込み
呼び径(A)
- 30
- 10(15)
- 13(16)
- 15(113)
- 20(137)
- 25(136)
- 32(110)
- 40(137)
- 50(157)
- 60(2)
- 65(77)
- 80(70)
- 100(50)
- 125(33)
- 150(33)
- 200(30)
- 250(18)
- 300(14)
- 350(4)
- 400(2)
- 呼び径(A)をもっと見る
接続方式
- ねじ込み形(4)
材質
- ステンレス(5)
- 青銅(2)
- 黄銅(真鍮)(3)
使用流体
水(6)
油(2)
空気(1)
蒸気(2)
呼び径(B)
- 1-1/4(7)
最高使用圧力(MPa)
- 1(4)
- 1.18(2)
- 2(1)
1・1.18・2
バルブ種類

ゲートバルブ(8)
ゲートバルブ
ハンドル形状
- 丸形(6)
丸形
ブランド
- 桑名金属工業(2)
- 東洋バルヴ(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- カクダイ(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- ONK(オーエヌ工業)(1)
- 東尾メック(1)
桑名金属工業・東洋バルヴ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・カクダイ・KITZ(キッツ)・ONK(オーエヌ工業)・東尾メック
「呼び径(A)」から絞り込む
15(113)
20(137)
25(136)
32(110)
40(137)
50(157)
65(77)
80(70)
100(50)
150(33)
呼び径(A)をもっと見る

ゲートバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から翌々日出荷用途100℃以下の水・油用形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18以下接続Rc使用流体水、油ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製 10Kコアコートゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷から9日以内出荷形状ストレート接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)C3771BE材質(ボンネット)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
SUSゲート弁【アバカス継手付】
東洋バルヴ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷材質(本体)ステンレスSCS13A最高使用圧力(MPa)1.0(0~95℃の静流水)、0.8(常温の空気・圧縮窒素ガス)材質(シート)ステンレスSUS304材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K
ゲートバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,298税込¥6,9281個翌日出荷から翌々日出荷用途使用圧力 1.18Mpa以下、100℃以下の水用。形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18以下接続Rc使用流体水、油ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
ナイスジョイント(SUS304)製ゲートバルブ(フルボア)
ONK(オーエヌ工業)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115形状ストレート材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)2.0以下使用流体水、エア、蒸気ハンドル形状丸形ボア径フルボアバルブ種類ゲートバルブ
J10K型 埋設用鉛レス青銅ゲートバルブ(ステム非上昇式)(JV5-1)
東洋バルヴ¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形材質(ハンドル)C3771BE材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁体)CAC911(鉛レス青銅鋳物)クラス10K接続形状Rc材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)材質(コア)変性PPE(変性ポリフェニレンエーテル)材質(コアシールリング)高密度ポリエチレンバルブ種類ゲートバルブ