絞り込み
呼び径(A)
- 80
- 8(2)
- 10(15)
- 13(15)
- 15(111)
- 20(134)
- 25(134)
- 30(10)
- 32(109)
- 40(129)
- 50(141)
- 60(2)
- 65(63)
- 75(2)
- 100(34)
- 125(17)
- 150(17)
- 200(15)
- 250(6)
- 300(2)
- 呼び径(A)をもっと見る
接続方式
- ねじ込み形(21)
- フランジ形(31)
- 差込み形(1)
材質
- スチール(3)
- ステンレス(23)
- 銅(2)
- 鋳鉄(18)
- 青銅(21)
- 黄銅(真鍮)(7)
使用流体
ガス(22)
水(33)
油(22)
空気(22)
蒸気(28)
呼び径(B)
- 3(51)
最高使用圧力(MPa)
- 0~1.37(1)
- 0~2.75(1)
- 0.5(1)
- 0.69(1)
- 0.7(8)
- 0.88(2)
- 1.0(1)
- 1.18(3)
- 1.2(3)
- 1.37(7)
- 1.4(17)
- 2.2(2)
- 2.75(1)
- 2.8(1)
0~1.37・0~2.75・0.5・0.69・0.7・0.88・1.0・1.18・1.2・1.37・1.4・2.2・2.75・2.8
バルブ種類

ゲートバルブ(45)

チャッキバルブ(1)
ゲートバルブ・チャッキバルブ
ハンドル形状
- 丸形(46)
丸形
ブランド
- KITZ(キッツ)(26)
- 東洋バルヴ(13)
- 桑名金属工業(9)
- 大和バルブ(4)
- 昭和バルブ(3)
KITZ(キッツ)・東洋バルヴ・桑名金属工業・大和バルブ・昭和バルブ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「呼び径(A)」から絞り込む
15(111)
20(134)
25(134)
32(109)
40(129)
50(141)
65(63)
80
100(34)
150(17)
呼び径(A)をもっと見る

125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ)
KITZ(キッツ)(10件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷形状ストレート材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型バルブ種類ゲートバルブ
125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ
KITZ(キッツ)(8件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブ(10K)(Lシリーズ)
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~+120:1.4MPa、+171:1.0MPa最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K 青銅製ゲートバルブ
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート適合規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(パッキン)ノンアスベストクラス10K材質(弁箱)CAC406
125型 青銅製ゲートバルブ
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から22日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストクラス125材質(弁箱)CAC406材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
ゲート(5K) バルブ(Mシリーズ)
KITZ(キッツ)¥84,980税込¥93,4781個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~+134最高使用圧力(MPa)0.7(-29℃~+120℃)、0.5(+134℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Hシリーズ)
KITZ(キッツ)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒クラス125型バルブ種類ゲートバルブ
125型 黄銅製ゲートバルブ
東洋バルヴ¥39,980~税込¥43,978~1個ほか当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2、(飽和蒸気)0.9ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)C3771BE材質(パッキン)ノンアスベスト材質(弁体)C3771BEクラス125材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製10Kゲートバルブ
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から5日以内出荷鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。形状ストレート使用温度範囲(℃)-29~100接続方式ねじ込み形使用流体水材質(キャップ)CAC911JIS規格JIS B2011材質(カバー)CAC911最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃~100℃)ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ボディ)CAC911材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類ゲートバルブ
ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥139,800税込¥153,7801個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)静流水:+120以下、蒸気・空気不・燃性ガス・油:+180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/304SS材質(カバー)SCS13A/304SS最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(スナップリング)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A/304SS材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ゲートバルブ
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ)
KITZ(キッツ)¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS13A材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(黒鉛シートガスケット・フランジ形)(10UMAシリーズ)
KITZ(キッツ)¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入り膨張黒鉛シート材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキンクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類ゲートバルブ
10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から6日以内出荷使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+300材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1.2(-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)403SS材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛編組パッキンクラス10K接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10Kバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製5Kゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥92,980税込¥102,2781個当日出荷から5日以内出荷鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)0.7(+100℃以下の静流水)、0.5(+100℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水JIS規格JIS B2011ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB)
桑名金属工業¥85,980税込¥94,5781個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色青ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
20K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(20UMAシリーズ)
KITZ(キッツ)¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス20Kバルブ種類ゲートバルブ
ゲート(10K) バルブ(10FCLUシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)油・脈動水・静流水・空気:-10~120/飽和蒸気:171以下最高使用圧力(MPa)-10~120℃以下の静流水:1.4 / -10~120℃以下の油・脈動水・空気: 1.0 / -10~120℃以下の可燃性、毒性以外のガス:0.2 / 飽和蒸気(171℃):0.7接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (ねじ込み)
桑名金属工業(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から5日以内出荷経済的なマルブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート形式内ねじ(S.B.)使用温度範囲(℃)静流水:120以下、蒸気・作動油・空気・N2ガス:220以下最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.97(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤ハンドル形状丸形バルブ仕切弁
ステンレス製ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥239,800税込¥263,7801個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)0~+180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS14A材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)316SS材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMAMTシリーズ)
KITZ(キッツ)¥239,800税込¥263,7801個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS14Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)セラミック入りPTFE材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)316SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(パッキン)PTFEカップアンドコーンクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類ゲートバルブ
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(10UMKシリーズ)
KITZ(キッツ)¥109,800税込¥120,7801個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ使用流体静流水ハンドル形状丸形寸法f(mm)2材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FC250材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
150型 ゲートバルブ(フランジ形)(EBHシリーズ)
KITZ(キッツ)¥219,800税込¥241,7801個翌々日出荷から4日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒バルブ種類ゲートバルブ
5K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(5UMKシリーズ)
KITZ(キッツ)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷使用温度範囲(℃)0~+120最高使用圧力(MPa)0.7(120℃以下の静流水)接続方式管フランジ材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(ハンドル)ねずみ鋳鉄材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)非石綿クラス5K呼び圧力5Kバルブ種類ゲートバルブ
鋳鉄ライニングバルブ
KITZ(キッツ)¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷ナイロンライニングのボールチャッキバルブです。材質FC200+ナイロン11ライニングバルブ種類ボールチャッキバルブ
青銅125型ねじ込み内ねじ仕切弁
大和バルブ¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷弁棒非上昇式材質(本体)CAC406、(蓋)32A:C3771BD、40A・50A:C3771BE、65A以上:、(弁棒)C3531、(弁体)50A以下:C3771BD、65A以上:CAC406接続(管)ねじ込み最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.88、飽和蒸気:0.5、120℃以下の静流水:1.2バルブ種類ゲートバルブ
黄銅125型ねじ込み形内ねじ仕切弁
大和バルブ¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷弁棒非上昇式材質(本体)40A以下:C3771B 50A以上:CAC203、(蓋)C3771B、(弁棒)C3604B、(弁体)C3771B接続(管)ねじ込み最高許容圧力(MPa)100℃以下の油・空気・脈動水:0.88、100℃以下の静流水:1.2バルブ種類ゲートバルブ
青銅10Kねじ込み形仕切弁
大和バルブ¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷材質(本体)CAC406接続ねじ込みJIS規格JIS B 2011材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406最大圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、171℃以下:1.0素材青銅材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
青銅5Kねじ込み形仕切弁
大和バルブ¥58,980税込¥64,8781台3日以内出荷材質(本体)CAC406接続ねじ込みJIS規格JIS B 2011材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406最大圧力(MPa)-29℃~120℃:0.7、134℃以下:0.5素材青銅材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
ステンレス鋼 フランジ形ゲートバルブ(20K)
KITZ(キッツ)¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷から92日以内出荷仕様外ねじ 仕切弁形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300接続方式管フランジハンドル形状丸形検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6、逆座/(空圧)0.6バルブ種類ゲートバルブ
マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB)
桑名金属工業¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷から6日以内出荷形状ストレート形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色茶ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
10K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット)
東洋バルヴ¥77,980税込¥85,7781個翌々日出荷用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S最高使用圧力(MPa)300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
5K 鋳鉄製ナイロンライニングゲートバルブ
東洋バルヴ¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-236最高使用圧力(MPa)60℃以下の静流水:0.7、60℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:0.5接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B 2031ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
10K 鋳鉄製ナイロンライニングゲートバルブ
東洋バルヴ¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷から13日以内出荷材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-236最高使用圧力(MPa)60℃以下の静流水:1.4、60℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B 2031ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ