絞り込み
呼び径(A)
  • 10(3)
  • 15(12)
  • 20(14)
  • 25(14)
  • 30(2)
  • 32(13)
  • 40(15)
  • 50(17)
  • 60(2)
  • 65(9)
  • 80(9)
  • 100(4)
  • 125(4)
  • 150(4)
  • 200(4)
  • 250(4)
  • 300(2)
  • 350(1)
  • 400(1)
接続方式
  • ねじ込み形(6)
  • フランジ形(11)
材質
  • ステンレス(8)
  • 鋳鉄(5)
使用流体
  • 使用流体ガス(10)
  • 使用流体(10)
  • 使用流体(10)
  • 使用流体空気(10)
  • 使用流体蒸気(10)
呼び径(B)
  • 3/8(3)
  • 1/2(12)
  • 3/4(14)
  • 1(14)
  • 1-1/4(13)
  • 1-1/2(15)
  • 2(17)
  • 2-1/2(9)
  • 3(9)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 16(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.37(2)
  • 0~2.75(3)
  • 1.37(4)
0~1.37・0~2.75・1.37
バルブ種類
バルブ種類
ゲートバルブ(5)
ゲートバルブ
ハンドル形状
  • 丸形(17)
丸形
ブランド
  • 桑名金属工業
  • モノタロウ(2)
  • KITZ(キッツ)(93)
  • 東洋バルヴ(47)
  • 大和バルブ(32)
  • エスコ(28)
  • 三吉バルブ(12)
  • ONK(オーエヌ工業)(10)
  • RS PRO(10)
  • カクダイ(6)
  • 昭和バルブ(5)
  • オンダ製作所(3)
  • ミヤコ(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • TBC(タブチ)(2)
  • KVK(2)
  • ベンカン(2)
  • ヤマト産業(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • アサヒAV(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(12)
20(14)
25(14)
32(13)
40(15)
50(17)
65(9)
80(9)
200(4)
250(4)
  • マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (ねじ込み) 桑名金属工業

    マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (ねじ込み)

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    経済的なマルブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
    種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート形式内ねじ(S.B.)使用温度範囲(℃)静流水:120以下、蒸気・作動油・空気・N2ガス:220以下最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.97(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁
  • マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB) 桑名金属工業

    マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB)

    桑名金属工業
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FCD-S形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
  • マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (フランジ) 桑名金属工業

    マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (フランジ)

    桑名金属工業
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
    種別マレブル(強靭鋳鉄類)材質FCD-S形状ストレート使用温度範囲(℃)220以下最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
  • マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB) 桑名金属工業

    マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB)

    桑名金属工業
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    種別仕切弁形状ストレート形式内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
  • マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB) 桑名金属工業

    マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB)

    桑名金属工業
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
  • 日立金属ゲートバルブ10K 桑名金属工業

    日立金属ゲートバルブ10K

    桑名金属工業
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途静流水・油・蒸気・空気・N2ガス用。材質ダクタイル鋳鉄(FCD-S)形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類ゲートバルブ
  • Zlok継手用バルブ赤ハンドル 桑名金属工業

    Zlok継手用バルブ赤ハンドル

    桑名金属工業
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)ステンレスバルブ種類ゲートバルブ
  • Zlok継手用バルブ緑ハンドル 桑名金属工業

    Zlok継手用バルブ緑ハンドル

    桑名金属工業
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ステンレスバルブ種類ゲートバルブ
  • ゲートバルブ(10K・ダクタイル鋳鉄) 桑名金属工業

    ゲートバルブ(10K・ダクタイル鋳鉄)

    桑名金属工業
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    使用流体静流水・油・蒸気・空気・[[N2]]ガスバルブ種類ゲートバルブ
  • ゲートバルブ汎用10K 桑名金属工業

    ゲートバルブ汎用10K

    桑名金属工業
    72,980税込80,278
    1個
    5日以内出荷
    形状ストレート接続方式ねじ込みハンドル形状丸形材質(弁箱)FCMB-S35バルブ種類ゲートバルブ
  • マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB) 桑名金属工業

    マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB)

    桑名金属工業
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート形式内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
  • マレブル20Kタイプ仕切弁(ねじ込み・内ねじBB) 桑名金属工業

    マレブル20Kタイプ仕切弁(ねじ込み・内ねじBB)

    桑名金属工業
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート形式内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
  • マレブル JIS10Kタイプ 仕切弁(ねじ込み) 桑名金属工業

    マレブル JIS10Kタイプ 仕切弁(ねじ込み)

    桑名金属工業
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    形状ストレートタイプボルテッドボンネット適合規格JV4-4最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、1.18(220℃以下の重油・作動油)、0.98(300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス)接続方式ねじ込み形仕切弁(内ねじ)使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁体)SCS1バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403
  • マレブル汎用仕切弁【フランジ】 桑名金属工業

    マレブル汎用仕切弁【フランジ】

    桑名金属工業
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.ハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
  • SCS14仕切弁10K・フランジ 桑名金属工業

    SCS14仕切弁10K・フランジ

    桑名金属工業
    73,980税込81,378
    1個
    6日以内出荷
    用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS14A
  • SCS13仕切弁10K・フランジ 桑名金属工業

    SCS13仕切弁10K・フランジ

    桑名金属工業
    55,980税込61,578
    1個
    6日以内出荷
    用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
  • SCS13仕切弁10K・フランジ 桑名金属工業

    SCS13仕切弁10K・フランジ

    桑名金属工業
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)SCS13A
  • SCS14仕切弁10K・ねじ込み 桑名金属工業

    SCS14仕切弁10K・ねじ込み

    桑名金属工業
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)SCS14A
  • SCS13仕切弁10K・ねじ込み 桑名金属工業

    SCS13仕切弁10K・ねじ込み

    桑名金属工業
    9,598税込10,558
    1個
    6日以内出荷
    用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)SCS13A
  • 10K マレブル仕切弁 フランジ 桑名金属工業

    10K マレブル仕切弁 フランジ

    桑名金属工業
    859,800税込945,780
    1個
    6日以内出荷
    形状ストレート形式外ねじ(B.B.)接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.ハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
ゲートバルブ