絞り込み
呼び径(A)
- 10(3)
- 15(12)
- 20(14)
- 25(14)
- 30(2)
- 32(13)
- 40(15)
- 50(17)
- 60(2)
- 65(9)
- 80(9)
- 100(4)
- 125(4)
- 150(4)
- 200(4)
- 250(4)
- 300(2)
- 350(1)
- 400(1)
接続方式
- ねじ込み形(6)
- フランジ形(11)
材質
- ステンレス(8)
- 鋳鉄(5)
使用流体
ガス(10)
水(10)
油(10)
空気(10)
蒸気(10)
呼び径(B)
- 3/8(3)
- 1/2(12)
- 3/4(14)
- 1(14)
- 1-1/4(13)
- 1-1/2(15)
- 2(17)
- 2-1/2(9)
- 3(9)
- 4(4)
- 5(4)
- 6(4)
- 8(4)
- 10(4)
- 12(2)
- 14(1)
- 16(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0~1.37(2)
- 0~2.75(3)
- 1.37(4)
0~1.37・0~2.75・1.37
バルブ種類

ゲートバルブ(5)
ゲートバルブ
ハンドル形状
- 丸形(17)
丸形
ブランド
- 桑名金属工業
- モノタロウ(2)
- KITZ(キッツ)(55)
- 東洋バルヴ(44)
- 大和バルブ(25)
- エスコ(17)
- 三吉バルブ(12)
- ONK(オーエヌ工業)(10)
- カクダイ(6)
- 昭和バルブ(5)
- オンダ製作所(3)
- ミヤコ(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- TBC(タブチ)(2)
- KVK(2)
- ベンカン(2)
- ヤマト産業(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- アサヒAV(1)
- イシグロ(1)
- ブランドをもっと見る
「呼び径(A)」から絞り込む
15(12)
20(14)
25(14)
32(13)
40(15)
50(17)
65(9)
80(9)
200(4)
250(4)

マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (フランジ)
桑名金属工業¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から3日以内出荷経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。種別マレブル(強靭鋳鉄類)材質FCD-S形状ストレート使用温度範囲(℃)220以下最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB)
桑名金属工業¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色青ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB)
桑名金属工業¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷種別仕切弁形状ストレート形式内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色茶ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
日立金属ゲートバルブ10K
桑名金属工業¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から5日以内出荷用途静流水・油・蒸気・空気・N2ガス用。材質ダクタイル鋳鉄(FCD-S)形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類ゲートバルブ
マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (ねじ込み)
桑名金属工業(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から5日以内出荷経済的なマルブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート形式内ねじ(S.B.)使用温度範囲(℃)静流水:120以下、蒸気・作動油・空気・N2ガス:220以下最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.97(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤ハンドル形状丸形バルブ仕切弁
マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB)
桑名金属工業¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷形状ストレート形式内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色青ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB)
桑名金属工業¥51,980~税込¥57,178~1個翌々日出荷から6日以内出荷形状ストレート形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色茶ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
マレブル20Kタイプ仕切弁(ねじ込み・内ねじBB)
桑名金属工業¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から6日以内出荷形状ストレート形式内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色茶ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
マレブル JIS10Kタイプ 仕切弁(ねじ込み)
桑名金属工業¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷形状ストレートタイプボルテッドボンネット適合規格JV4-4最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、1.18(220℃以下の重油・作動油)、0.98(300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス)接続方式ねじ込み形仕切弁(内ねじ)使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色青ハンドル形状丸形材質(弁体)SCS1バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403
マレブル汎用仕切弁【フランジ】
桑名金属工業¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から3日以内出荷用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.ハンドル色赤ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
SCS14仕切弁10K・フランジ
桑名金属工業¥73,980~税込¥81,378~1個6日以内出荷用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色緑ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS14A
SCS13仕切弁10K・フランジ
桑名金属工業¥55,980~税込¥61,578~1個6日以内出荷用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
SCS13仕切弁10K・フランジ
桑名金属工業¥25,980~税込¥28,578~1個6日以内出荷から9日以内出荷用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色赤ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)SCS13A
SCS14仕切弁10K・ねじ込み
桑名金属工業¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスハンドル色緑ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)SCS14A
SCS13仕切弁10K・ねじ込み
桑名金属工業¥9,598~税込¥10,558~1個6日以内出荷用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスハンドル色赤ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)SCS13A
10K マレブル仕切弁 フランジ
桑名金属工業¥859,800~税込¥945,780~1個6日以内出荷形状ストレート形式外ねじ(B.B.)接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.ハンドル色青ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S