絞り込み
呼び径(A)
- 13(1)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(5)
- 32(2)
- 40(2)
- 50(2)
接続方式
- ねじ込み形(9)
材質
- ステンレス(5)
- 樹脂(4)
- 鋳鉄(4)
- 青銅(12)
- 黄銅(真鍮)(8)
使用流体
ガス(7)
水(9)
油(3)
空気(7)
蒸気(9)
呼び径(B)
- 1/2(3)
- 3/4(2)
- 1(5)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(2)
- 2(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(7)
- 1.18(2)
- 1.37(2)
- 1.4(8)
0.7・1.18・1.37・1.4
バルブ種類

ゲートバルブ(29)
ゲートバルブ
ハンドル形状
- 丸形(9)
丸形
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- KITZ(キッツ)(93)
- 東洋バルヴ(47)
- 大和バルブ(32)
- 桑名金属工業(20)
- 三吉バルブ(12)
- RS PRO(11)
- ONK(オーエヌ工業)(10)
- カクダイ(6)
- 昭和バルブ(5)
- オンダ製作所(3)
- ミヤコ(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- TBC(タブチ)(2)
- KVK(2)
- ベンカン(2)
- ヤマト産業(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- アサヒAV(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「呼び径(A)」から絞り込む
13(1)
15(2)
20(2)
25(5)
32(2)
40(2)
50(2)

呼び13 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷寸法(mm)L:67、H:104、D:60材質(本体)青銅適合規格J5:2008適合最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(フタ)CC911材質(弁体)CC911材質(弁箱)CC911材質(弁棒)C6803(2)バルブ種類ゲートバルブ![3/4インチ ゲートバルブ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460913-180824-02.jpg)
3/4インチ ゲートバルブ[ステンレス]
エスコ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷エスコ品番EA470DB-6形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
呼び25 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)
エスコ¥18,100税込¥19,9101個翌日出荷寸法(mm)L:82、H:135、D:80材質(本体)青銅適合規格J5:2008適合最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(フタ)CC911材質(弁体)CC911材質(弁箱)CC911材質(弁棒)C6803(2)バルブ種類ゲートバルブ
呼び20 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷寸法(mm)L:71、H:112、D:70材質(本体)青銅適合規格J5:2008適合最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(フタ)CC911材質(弁体)CC911材質(弁箱)CC911材質(弁棒)C6803(2)バルブ種類ゲートバルブ
Rc 2" ゲートバルブ(給水用/青銅)
エスコ¥33,500税込¥36,8501個翌日出荷材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:100m H:285 D:115材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿材質(コア)変性PPEねじ径Rc2”バルブ種類ゲートバルブ
Rc1・1/4" ゲートバルブ(給水用/青銅)
エスコ¥16,700税込¥18,3701個翌日出荷材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:81m H:209 D:90材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿材質(コア)変性PPEねじ径Rc1・1/4”バルブ種類ゲートバルブ
Rc 1" ゲートバルブ(給水用/青銅)
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:72m H:169 D:70材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿材質(コア)変性PPEねじ径Rc1”バルブ種類ゲートバルブ
Rc 1/2" ゲートバルブ(給水用/青銅)
エスコ¥5,950税込¥6,5451個翌日出荷材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:57m H:126 D:60材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿材質(コア)変性PPEねじ径Rc1/2”バルブ種類ゲートバルブ
Rc 1" ゲートバルブ(ステンレス製)
エスコ¥10,000税込¥11,0001個翌日出荷材質(本体)SUS316(SCS14A)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.4、水・油(180℃以下):1.0ねじ径Rc1”バルブ種類ゲートバルブ
Rc3/4" ゲートバルブ(ステンレス製)
エスコ¥8,390税込¥9,2291個翌日出荷材質(本体)SUS316(SCS14A)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.4、水・油(180℃以下):1.0ねじ径Rc3/4”バルブ種類ゲートバルブ
Rc1/2" ゲートバルブ(ステンレス製)
エスコ¥6,990税込¥7,6891個翌日出荷材質(本体)SUS316(SCS14A)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.4、水・油(180℃以下):1.0ねじ径Rc1/2”バルブ種類ゲートバルブ
2インチ ゲートバルブ (JIS)
エスコ¥35,000税込¥38,5001個翌日出荷エスコ品番EA470DC-20形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:0.7接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
1インチ1/4 ゲートバルブ (JIS)
エスコ¥17,700税込¥19,4701個翌日出荷エスコ品番EA470DC-12形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:0.7接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
1インチ1/2 ゲートバルブ (JIS)
エスコ¥24,800税込¥27,2801個翌日出荷エスコ品番EA470DC-14形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:0.7接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ![1インチ ゲートバルブ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460861-180824-02.jpg)
1インチ ゲートバルブ[ステンレス]
エスコ¥17,400税込¥19,1401個翌日出荷エスコ品番EA470DB-10形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
1インチ ゲートバルブ (JIS)
エスコ¥11,700税込¥12,8701個翌日出荷エスコ品番EA470DC-10形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:0.7接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
1/2インチ ゲートバルブ (JIS)
エスコ¥6,470税込¥7,1171個翌日出荷エスコ品番EA470DC-4形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:0.7接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ





![3/4インチ ゲートバルブ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460913-180824-02.jpg)
























![1インチ ゲートバルブ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460861-180824-02.jpg)