絞り込み
呼び径(A)
  • 13(1)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(4)
  • 32(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
接続方式
  • ねじ込み形(8)
材質
  • ステンレス(5)
  • 樹脂(4)
  • 鋳鉄(4)
  • 青銅(12)
  • 黄銅(真鍮)(7)
使用流体
  • 使用流体ガス(7)
  • 使用流体(8)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体空気(7)
  • 使用流体蒸気(8)
呼び径(B)
  • 1/2(3)
  • 3/4(2)
  • 1(4)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(2)
  • 2(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(7)
  • 1.18(1)
  • 1.37(2)
  • 1.4(8)
0.7・1.18・1.37・1.4
バルブ種類
バルブ種類
ゲートバルブ(28)
ゲートバルブ
ハンドル形状
  • 丸形(8)
丸形
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • KITZ(キッツ)(51)
  • 東洋バルヴ(30)
  • 三吉バルブ(12)
  • 桑名金属工業(10)
  • 大和バルブ(10)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • オンダ製作所(2)
  • カクダイ(1)
  • アサヒAV(1)
  • TBC(タブチ)(1)
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
  • イシグロ(1)
  • 東尾メック(1)
  • 昭和バルブ(1)
価格
価格で絞り込む
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
13(1)
15(2)
20(2)
25(4)
32(2)
40(2)
50(2)
  • 呼び13 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコ

    呼び13 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:67、H:104、D:60材質(本体)青銅適合規格J5:2008適合最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(フタ)CC911材質(弁体)CC911材質(弁箱)CC911材質(弁棒)C6803(2)バルブ種類ゲートバルブ
  • 呼び25 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコ

    呼び25 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)

    エスコ
    18,100税込19,910
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:82、H:135、D:80材質(本体)青銅適合規格J5:2008適合最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(フタ)CC911材質(弁体)CC911材質(弁箱)CC911材質(弁棒)C6803(2)バルブ種類ゲートバルブ
  • 呼び20 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコ

    呼び20 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)

    エスコ
    13,000税込14,300
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:71、H:112、D:70材質(本体)青銅適合規格J5:2008適合最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(フタ)CC911材質(弁体)CC911材質(弁箱)CC911材質(弁棒)C6803(2)バルブ種類ゲートバルブ
  • Rc  2"   ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコ

    Rc 2" ゲートバルブ(給水用/青銅)

    エスコ
    33,500税込36,850
    1個
    翌日出荷
    材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:100m H:285 D:115材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿材質(コア)変性PPEねじ径Rc2”バルブ種類ゲートバルブ
  • Rc1・1/4" ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコ

    Rc1・1/4" ゲートバルブ(給水用/青銅)

    エスコ
    16,700税込18,370
    1個
    翌日出荷
    材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:81m H:209 D:90材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿材質(コア)変性PPEねじ径Rc1・1/4”バルブ種類ゲートバルブ
  • Rc  1"   ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコ

    Rc 1" ゲートバルブ(給水用/青銅)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:72m H:169 D:70材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿材質(コア)変性PPEねじ径Rc1”バルブ種類ゲートバルブ
  • Rc 1/2"  ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコ

    Rc 1/2" ゲートバルブ(給水用/青銅)

    エスコ
    5,950税込6,545
    1個
    翌日出荷
    材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:57m H:126 D:60材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿材質(コア)変性PPEねじ径Rc1/2”バルブ種類ゲートバルブ
  • Rc  1" ゲートバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1" ゲートバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316(SCS14A)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.4、水・油(180℃以下):1.0ねじ径Rc1”バルブ種類ゲートバルブ
  • Rc3/4" ゲートバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc3/4" ゲートバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    8,390税込9,229
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316(SCS14A)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.4、水・油(180℃以下):1.0ねじ径Rc3/4”バルブ種類ゲートバルブ
  • Rc1/2" ゲートバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc1/2" ゲートバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    6,990税込7,689
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316(SCS14A)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.4、水・油(180℃以下):1.0ねじ径Rc1/2”バルブ種類ゲートバルブ
  • NPT  1”    ゲートバルブ(真鍮製) エスコ

    NPT 1” ゲートバルブ(真鍮製)

    エスコ
    9,380税込10,318
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470DL-8材質(本体)真鍮バルブ種類ゲートバルブ
  • NPT 3/4”   ゲートバルブ(真鍮製) エスコ

    NPT 3/4” ゲートバルブ(真鍮製)

    エスコ
    6,020税込6,622
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA470DL-6材質(本体)真鍮バルブ種類ゲートバルブ
  • NPT 1/2”   ゲートバルブ(真鍮製) エスコ

    NPT 1/2” ゲートバルブ(真鍮製)

    エスコ
    4,560税込5,016
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470DL-4材質(本体)真鍮バルブ種類ゲートバルブ
  • NPT 3/8”   ゲートバルブ(真鍮製) エスコ

    NPT 3/8” ゲートバルブ(真鍮製)

    エスコ
    4,560税込5,016
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470DL-3材質(本体)真鍮バルブ種類ゲートバルブ
  • NPT 1/4”   ゲートバルブ(真鍮製) エスコ

    NPT 1/4” ゲートバルブ(真鍮製)

    エスコ
    4,560税込5,016
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470DL-2材質(本体)真鍮バルブ種類ゲートバルブ
  • NPT 1・1/4” ゲートバルブ(真鍮製) エスコ

    NPT 1・1/4” ゲートバルブ(真鍮製)

    エスコ
    13,100税込14,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470DL-12材質(本体)真鍮バルブ種類ゲートバルブ
  • Rc 1/2”  ゲートバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコ

    Rc 1/2” ゲートバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

    エスコ
    8,330税込9,163
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470DE-4材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類ゲートバルブ
  • Rc  2”   ゲートバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコ

    Rc 2” ゲートバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

    エスコ
    39,800税込43,780
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470DE-20材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類ゲートバルブ
  • Rc1・1/4” ゲートバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコ

    Rc1・1/4” ゲートバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

    エスコ
    21,400税込23,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470DE-12材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類ゲートバルブ
  • Rc  1”   ゲートバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコ

    Rc 1” ゲートバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

    エスコ
    14,300税込15,730
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470DE-10材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類ゲートバルブ
  • 3/4インチ ゲートバルブ[ステンレス] エスコ

    3/4インチ ゲートバルブ[ステンレス]

    エスコ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470DB-6形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
  • 2インチ ゲートバルブ (JIS) エスコ

    2インチ ゲートバルブ (JIS)

    エスコ
    35,000税込38,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470DC-20形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:0.7接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
  • 1インチ1/4 ゲートバルブ (JIS) エスコ

    1インチ1/4 ゲートバルブ (JIS)

    エスコ
    17,700税込19,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470DC-12形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:0.7接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
  • 1インチ1/2 ゲートバルブ (JIS) エスコ

    1インチ1/2 ゲートバルブ (JIS)

    エスコ
    24,800税込27,280
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470DC-14形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:0.7接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
  • 1インチ1/2 ゲートバルブ エスコ

    1インチ1/2 ゲートバルブ

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    形状ストレートハンドル形状丸形
  • 1インチ ゲートバルブ[ステンレス] エスコ

    1インチ ゲートバルブ[ステンレス]

    エスコ
    17,400税込19,140
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470DB-10形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
  • 1インチ ゲートバルブ (JIS) エスコ

    1インチ ゲートバルブ (JIS)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470DC-10形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:0.7接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
  • 1/2インチ ゲートバルブ (JIS) エスコ

    1/2インチ ゲートバルブ (JIS)

    エスコ
    6,470税込7,117
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470DC-4形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:0.7接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブ