絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • モノタロウ(2)
  • 東洋バルヴ(47)
  • エスコ(42)
  • 大和バルブ(32)
  • 桑名金属工業(20)
  • 三吉バルブ(12)
  • ONK(オーエヌ工業)(10)
  • RS PRO(9)
  • カクダイ(6)
  • 昭和バルブ(5)
  • オンダ製作所(3)
  • ミヤコ(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • TBC(タブチ)(2)
  • KVK(2)
  • ベンカン(2)
  • ヤマト産業(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • イシグロ(1)
呼び径(A)
  • 10(5)
  • 13(3)
  • 15(31)
  • 20(36)
  • 25(35)
  • 30(1)
  • 32(30)
  • 40(39)
  • 50(41)
  • 65(28)
  • 80(27)
  • 100(19)
  • 125(11)
  • 150(12)
  • 200(8)
  • 250(5)
  • 300(4)
  • 350(1)
  • 400(1)
  • 450(1)
接続方式
  • その他(2)
  • ねじ込み形(26)
  • フランジ形(25)
  • 差込み形(2)
材質
  • スチール(7)
  • ステンレス(11)
  • (5)
  • 鋳鉄(20)
  • 青銅(19)
  • 黄銅(真鍮)(7)
使用流体
  • 使用流体ガス(20)
  • 使用流体(39)
  • 使用流体(21)
  • 使用流体空気(20)
  • 使用流体蒸気(26)
呼び径(B)
  • 1/4(1)
  • 3/8(5)
  • 1/2(34)
  • 3/4(37)
  • 1(35)
  • 1-1/4(30)
  • 1-1/2(39)
  • 2(41)
  • 2-1/2(28)
  • 3(27)
  • 4(19)
  • 5(11)
  • 6(12)
  • 8(8)
  • 10(5)
  • 12(4)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6・8・10・12・14・16・18
最高使用圧力(MPa)
  • 0.69(1)
  • 0.7(6)
  • 0.98(1)
  • 1(5)
  • 1.18(5)
  • 1.37(8)
  • 1.4(12)
  • 1.6(1)
  • 2.16(1)
  • 2.2(6)
  • 2.75(3)
  • 2.8(4)
  • ・-10~120℃以下の静流水:1.4(40A~300A) / ・-10~120℃以下の 静流水:1.0(350A・400A) / ・-10~120℃以下の油・脈動水・空気: 1.0(40A~300A)/ ・-10~120℃以下の油・脈動水・空気:0.9 (350A・400A) / ・-10~120℃以下の可燃性、毒性以外のガス:0.2 / ・飽和蒸気(171℃):0.7(1)
0.69・0.7・0.98・1・1.18・1.37・1.4・1.6・2.16・2.2・2.75・2.8・・-10~120℃以下の静流水:1.4(40A~300A) / ・-10~120℃以下の 静流水:1.0(350A・400A) / ・-10~120℃以下の油・脈動水・空気: 1.0(40A~300A)/ ・-10~120℃以下の油・脈動水・空気:0.9 (350A・400A) / ・-10~120℃以下の可燃性、毒性以外のガス:0.2 / ・飽和蒸気(171℃):0.7
バルブ種類
バルブ種類
ゲートバルブ(47)
バルブ種類
チャッキバルブ(2)
ゲートバルブ・チャッキバルブ
ハンドル形状
  • 丸形(45)
丸形
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(31)
20(36)
25(35)
32(30)
40(39)
50(41)
65(28)
80(27)
100(19)
150(12)
呼び径(A)をもっと見る
125型 ゲートバルブ FRシリーズ KITZ(キッツ)125型 ゲートバルブ FRシリーズKITZ(キッツ)(25件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ) KITZ(キッツ)125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ)KITZ(キッツ)(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型バルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブ(10K)(Lシリーズ) KITZ(キッツ)ゲートバルブ(10K)(Lシリーズ)KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~+120:1.4MPa、+171:1.0MPa最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ KITZ(キッツ)125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズKITZ(キッツ)(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブ(10K)(UELシリーズ) KITZ(キッツ)ゲートバルブ(10K)(UELシリーズ)KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:+120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油:+180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の清流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(スナップリング)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ゲートバルブ
125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Hシリーズ) KITZ(キッツ)125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Hシリーズ)KITZ(キッツ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒クラス125型バルブ種類ゲートバルブ
ゲート(5K) バルブ(Mシリーズ) KITZ(キッツ)ゲート(5K) バルブ(Mシリーズ)KITZ(キッツ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~+134最高使用圧力(MPa)0.7(-29℃~+120℃)、0.5(+134℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ)KITZ(キッツ)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
ゲート(10K) バルブ(10FCLシリーズ) KITZ(キッツ)ゲート(10K) バルブ(10FCLシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブ(JIS10K準拠品)(10SMSシリーズ) KITZ(キッツ)ゲートバルブ(JIS10K準拠品)(10SMSシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~+120℃の静流水)、0.98(-10~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製10KゲートバルブKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
形状ストレート使用温度範囲(℃)-29~100接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)CAC911材質(カバー)CAC911最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃~100℃)ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ボディ)CAC911材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10KゲートバルブKITZ(キッツ)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)+40以下最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A)材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCHIシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCHIシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品開度インジケータ付形状ストレート材質(本体)FC300使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)0.98(+120℃以下の静流水)、0.86(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ材質(シート)CAC406使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)C3771BE材質(ハンドル)FC250材質(ボンネット)FC300材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
ゲート(5K) バルブ(5FCMシリーズ) KITZ(キッツ)ゲート(5K) バルブ(5FCMシリーズ)KITZ(キッツ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状ストレート接続方式管フランジハンドル形状丸形クラス5K
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(UELMシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(UELMシリーズ)KITZ(キッツ)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス)使用温度範囲(℃)静流水:+120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油:+180以下適合規格JV8-1最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS316+ハードCrめっき材質(ボンネット)SCS14A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート5KゲートバルブKITZ(キッツ)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ使用温度範囲(℃)40以下最高使用圧力(MPa)0.7(+40℃以下の静流水)、0.5(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ)KITZ(キッツ)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS13A材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製 10K ゲートバルブ(埋設用) KITZ(キッツ)キーパロイ製 10K ゲートバルブ(埋設用)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)1.4(+80℃以下の静流水)、1.0(+80℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)C3771BE材質(ボンネット)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
ゲート(10K)(フランジ型)(10SMBFシリーズ) KITZ(キッツ)ゲート(10K)(フランジ型)(10SMBFシリーズ)KITZ(キッツ)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+300最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、1.18(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBシリーズ) KITZ(キッツ)ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBシリーズ)KITZ(キッツ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)静流水:+120以下、蒸気・空気不・燃性ガス・油:+180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/304SS材質(カバー)SCS13A/304SS最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(スナップリング)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A/304SS材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ゲートバルブ
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(10UMKシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(10UMKシリーズ)KITZ(キッツ)
109,800税込120,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ使用流体静流水ハンドル形状丸形寸法f(mm)2材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FC250材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
20K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(20UMAシリーズ) KITZ(キッツ)20K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(20UMAシリーズ)KITZ(キッツ)
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス20Kバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製 10K塩ビ管継手付ゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製 10K塩ビ管継手付ゲートバルブKITZ(キッツ)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)0~45(流体)最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~+45℃の水道水、清水)接続方式差込み使用流体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ボンネット)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
125型 ゲートバルブ(銅管接続用)(CFHシリーズ) KITZ(キッツ)125型 ゲートバルブ(銅管接続用)(CFHシリーズ)KITZ(キッツ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)使用流体ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)呼び径(B)3/8~11/4:ZDC 呼び径(B)11/2~3:ADC12材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ソルダーバルブ種類ゲートバルブ
150型青銅製ゲートバルブ Eシリーズ KITZ(キッツ)150型青銅製ゲートバルブ EシリーズKITZ(キッツ)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製5Kゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製5KゲートバルブKITZ(キッツ)
4,388税込4,827
1個
当日出荷から5日以内出荷
鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)0.7(+100℃以下の静流水)、0.5(+100℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
ゲート(10K) バルブ(10FCLUシリーズ) KITZ(キッツ)ゲート(10K) バルブ(10FCLUシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)油・脈動水・静流水・空気:-10~120/飽和蒸気:171以下最高使用圧力(MPa)・-10~120℃以下の静流水:1.4(40A~300A) / ・-10~120℃以下の 静流水:1.0(350A・400A) / ・-10~120℃以下の油・脈動水・空気: 1.0(40A~300A)/ ・-10~120℃以下の油・脈動水・空気:0.9 (350A・400A) / ・-10~120℃以下の可燃性、毒性以外のガス:0.2 / ・飽和蒸気(171℃):0.7接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
鋳鉄ライニングバルブ KITZ(キッツ)鋳鉄ライニングバルブKITZ(キッツ)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
ナイロンライニングのボールチャッキバルブです。
材質FC200+ナイロン11ライニングバルブ種類ボールチャッキバルブ
20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBシリーズ)KITZ(キッツ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスボルト穴数4ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス20Kバルブ種類ゲートバルブ
16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(16SMSシリーズ) KITZ(キッツ)16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(16SMSシリーズ)KITZ(キッツ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿バルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製 10Kコアコートゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製 10KコアコートゲートバルブKITZ(キッツ)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
形状ストレート接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)C3771BE材質(ボンネット)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10KゲートバルブKITZ(キッツ)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給湯ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(LBシリーズ) KITZ(キッツ)ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(LBシリーズ)KITZ(キッツ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の清流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製塩ビ管継手付埋設用ゲートバルブ(10K)(ステム非上昇型) KITZ(キッツ)キーパロイ製塩ビ管継手付埋設用ゲートバルブ(10K)(ステム非上昇型)KITZ(キッツ)
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~+45℃の水道水、清水)接続方式差込み使用流体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)C3771BE材質(ボンネット)KSB-3材質(ロックナット)KSB-3材質(ソケット)HIPVCクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄ゲートバルブ(JIS10K準拠品) KITZ(キッツ)ダクタイル鋳鉄ゲートバルブ(JIS10K準拠品)KITZ(キッツ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ダクタイル製 ねじ込み型ゲートバルブです
材質FCD-S接続ねじ込み形バルブ種類ゲートバルブ
鋳鉄JIS規格品 KITZ(キッツ)鋳鉄JIS規格品KITZ(キッツ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
JIS規格 鋳鉄製バルブ 一般の装置、設備用として広い分野で使用されています。
材質FC200
汎用バルブ F型(リフトキャッチ弁) KITZ(キッツ)汎用バルブ F型(リフトキャッチ弁)KITZ(キッツ)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
汎用、リフト式チャッキ弁です
材質青銅(CAC911)バルブ種類チャッキバルブ
給水用ゲートバルブ LN型(JIS規格品) KITZ(キッツ)給水用ゲートバルブ LN型(JIS規格品)KITZ(キッツ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
給水用JIS規格品ゲ-トバルブです
材質青銅(CAC911)バルブ種類ゲートバルブ
ステンレス鋼 フランジ形ゲートバルブ(20K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼 フランジ形ゲートバルブ(20K)KITZ(キッツ)
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
仕様外ねじ 仕切弁形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300接続方式管フランジハンドル形状丸形検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6、逆座/(空圧)0.6バルブ種類ゲートバルブ
20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(20SLSシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(20SLSシリーズ)KITZ(キッツ)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
用途乾式配管、湿式配管形状ストレート最高使用圧力(MPa)2.8接続方式ねじ込み形ハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-Sクラス20K
ゲートバルブ