絞り込み
呼び径(A)
  • 15
  • 8(23)
  • 10(66)
  • 13(3)
  • 20(124)
  • 25(120)
  • 32(107)
  • 40(119)
  • 50(125)
  • 65(60)
  • 80(60)
  • 100(26)
  • 125(17)
  • 150(17)
  • 200(15)
  • 250(2)
  • -(2)
  • その他(1)
使用流体
  • 使用流体ガス(48)
  • 使用流体水(73)
  • 使用流体油(53)
  • 使用流体空気(49)
  • 使用流体蒸気(63)
  • 使用流体薬品(2)
材質
  • スチール(4)
  • ステンレス(64)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(10)
  • 銅(1)
  • 鋳鉄(29)
  • 青銅(35)
  • 黄銅(真鍮)(2)
接続方式
  • TS式(1)
  • ねじ込み形(66)
  • ソケット形(1)
  • フランジ形(52)
呼び径(B)
  • 1/2(121)
バルブ種類
バルブ種類
その他(17)
バルブ種類
グローブバルブ(71)
バルブ種類
ゲートバルブ(1)
バルブ種類
ニードルバルブ(1)
その他・グローブバルブ・ゲートバルブ・ニードルバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.37(2)
  • 0~2.75(3)
  • 0.2(2)
  • 0.5(6)
  • 0.7(5)
  • 0.78(2)
  • 0.98(1)
  • 0.99(1)
  • 1(7)
  • 1.0(2)
  • 1.18(2)
  • 1.2(3)
  • 1.37(13)
  • 1.4(39)
  • 1.6(5)
  • 1.8(1)
  • 2.2(5)
  • 2.5(2)
  • 2.75(2)
  • 2.8(4)
0~1.37・0~2.75・0.2・0.5・0.7・0.78・0.98・0.99・1・1.0・1.18・1.2・1.37・1.4・1.6・1.8・2.2・2.5・2.75・2.8・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ハンドル形状
  • 丸形(85)
丸形
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • KITZ(キッツ)(46)
  • 桑名金属工業(27)
  • 東洋バルヴ(20)
  • 大和バルブ(11)
  • スリーエム工業(5)
  • ヨシタケ(4)
  • セキスイ(2)
  • 昭和バルブ(2)
  • 三吉バルブ(2)
  • フジキン(1)
  • イシグロ(1)
  • HSバルブ(1)
  • コンサス(1)
モノタロウ・KITZ(キッツ)・桑名金属工業・東洋バルヴ・大和バルブ・スリーエム工業・ヨシタケ・セキスイ・昭和バルブ・三吉バルブ・フジキン・イシグロ・HSバルブ・コンサス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
124件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
10(66)
15
20(124)
25(120)
32(107)
40(119)
50(125)
65(60)
80(60)
100(26)
  • 青銅製グローブバルブ モノタロウ

    青銅製グローブバルブ

    モノタロウ(35件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    材質(本体)青銅Bronze CC491K使用温度範囲(℃)170以下最高使用圧力(MPa)1.6材質(パッキング)Brass CW614N接続方式ねじ込み形使用流体水、油、蒸気材質(ステム)DZR Brass CW602N材質(ハンドル)Aluminium材質(ボンネット)Bronze CC491Kバルブ種類グローブバルブ
  • 100型 青銅製グローブバルブAシリーズ KITZ(キッツ)

    100型 青銅製グローブバルブAシリーズ

    KITZ(キッツ)(19件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)CAC使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス100型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
  • グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ KITZ(キッツ)

    グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズ KITZ(キッツ)

    Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    グローブ形。弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形材質(ボール)304SS使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
  • 10K型 ダクタイル製グローブバルブ 東洋バルヴ

    10K型 ダクタイル製グローブバルブ

    東洋バルヴ(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    蒸気・高温水ラインに好適
    材質ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき)形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220適合規格JV4-2適合品接続方式ねじ込み形JIS B 0203使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS403 or SUS420J2材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)FCD-S材質(ハンドル)FCD450材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-Sクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 125型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Gシリーズ) KITZ(キッツ)

    125型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Gシリーズ)

    KITZ(キッツ)(13件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)C3531材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203材質(ジスクホルダ)C3771バルブ種類グローブバルブ
  • 10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
  • JIS 10K青銅製玉形弁 Jシリーズ KITZ(キッツ)

    JIS 10K青銅製玉形弁 Jシリーズ

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品)使用温度範囲(℃)185以下最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の清流水)、1.0(120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(ステム)Kメタル材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ玉形弁
  • 10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10SPBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10SPBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、300最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスボルト穴数4ハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス10K
  • 150型 青銅製グローブバルブCシリーズ KITZ(キッツ)

    150型 青銅製グローブバルブCシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)Kメタルクラス150型バルブ種類グローブバルブ
  • 10K ステンレスグローブバルブ 東洋バルヴ

    10K ステンレスグローブバルブ

    東洋バルヴ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    用途一般汎用・建築設備用形状ストレート材質(本体)SCS13A(ステンレス)使用温度範囲(℃)~180最高使用圧力(MPa)常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • マレブル 汎用10Kタイプ PTFEディスク入玉形弁 桑名金属工業

    マレブル 汎用10Kタイプ PTFEディスク入玉形弁

    桑名金属工業(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FCMB-S35タイプスクリューボンネット/ボルテッドボンネット種類玉形弁形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~183最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガス主な用途一般用ハンドル色橙ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403材質(弁箱)FCMB-S35材質(弁棒)SUS403
  • 日立バルブ グローブバルブ10K 桑名金属工業

    日立バルブ グローブバルブ10K

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途静流水・水・油・蒸気・空気・N2ガス用。形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
  • マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁 桑名金属工業

    マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁

    桑名金属工業(6件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。 要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。 鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
    種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート材質(本体)FCMB-S35形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス主な用途一般用ハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403バルブ玉形弁材質(弁箱)FCMB-S35材質(弁棒)SUS403
  • 10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ

    10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)

    東洋バルヴ
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~120℃の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • マレブル汎用玉形弁【フランジ】 桑名金属工業

    マレブル汎用玉形弁【フランジ】

    桑名金属工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    用途一般用形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
  • 125型 PTFEジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ

    125型 PTFEジスク入グローブバルブ

    東洋バルヴ(5件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC(青銅鋳物)使用温度範囲(℃)120以下使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(パッキン)ノンアスベストクラス125
  • 100型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ

    100型 青銅製グローブバルブ

    東洋バルヴ(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC(青銅鋳物)使用温度範囲(℃)100以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水)1、(飽和蒸気)0.8ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)C3771BE材質(パッキン)ノンアスベスト材質(弁体)CAC(青銅鋳物)クラス100材質(弁棒)C3531バルブ種類グローブバルブ
  • 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 日立金属グローブバルブ10K 桑名金属工業

    日立金属グローブバルブ10K

    桑名金属工業
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途120℃以下の静流水、220℃以下の油、300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス用。形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
  • 150型 グローブバルブ(アングル形)(CAシリーズ) KITZ(キッツ)

    150型 グローブバルブ(アングル形)(CAシリーズ)

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状アングル材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.6(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス150型バルブ種類グローブバルブ
  • 125型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ

    125型 青銅製グローブバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.2/120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式)、0.9/120℃以下の飽和蒸気接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)DRアロイ材質(ボンネット)C3771BD材質(パッキン)ノンアスベストクラス125バルブ種類グローブバルブ
  • 20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(20SYシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(20SYシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類グローブバルブ
  • 20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類グローブバルブ
  • マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁 (フランジ) 桑名金属工業

    マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁 (フランジ)

    桑名金属工業
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
    種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403バルブ玉形弁材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403
  • 150型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Dシリーズ) KITZ(キッツ)

    150型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Dシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)Kメタルクラス150型バルブ種類グローブバルブ
  • マレブル20Kタイプ玉形弁(フランジ・内ネジUB) 桑名金属工業

    マレブル20Kタイプ玉形弁(フランジ・内ネジUB)

    桑名金属工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)HF使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色茶ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
  • グローブバルブ(ねじ込み形・PTFEジスク入)(QAシリーズ) KITZ(キッツ)

    グローブバルブ(ねじ込み形・PTFEジスク入)(QAシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート接続方式ねじ込み形使用流体水、油ハンドル形状丸形材質(ボンネット)C3771BEバルブ種類グローブバルブ
  • JIS 5K青銅製玉形弁(ねじ込み形)Kシリーズ KITZ(キッツ)

    JIS 5K青銅製玉形弁(ねじ込み形)Kシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)159以下最高使用圧力(MPa)0.7(+120℃以下の清流水)、0.5(+159℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.3(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(ステム)Kメタル材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス5Kバルブ玉形弁
  • Bシリーズ 10Kグローブバルブ(ねじ込み形)(UJシリーズ) KITZ(キッツ)

    Bシリーズ 10Kグローブバルブ(ねじ込み形)(UJシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
  • Bシリーズ 10K グローブバルブ UJMシリーズ KITZ(キッツ)

    Bシリーズ 10K グローブバルブ UJMシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)ステンレスSCS14A使用温度範囲(℃)~120/150/180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SUS316/SCS14A材質(ステム)SUS316+ハードCrめっき材質(ボンネット)SCS14A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 150型 青銅製 PTFEジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ

    150型 青銅製 PTFEジスク入グローブバルブ

    東洋バルヴ
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC最高使用圧力(MPa)1.4/120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式)、1.0/120℃以下の飽和蒸気接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形クラス150バルブ種類グローブバルブ
  • 10K グローブバルブフランジ(10SDBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K グローブバルブフランジ(10SDBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-10~120、-10~180最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)接続方式管フランジ材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10Kバルブ種類グローブバルブ
  • ステンレス鋼 PTFEジスク入グローブバルブ(10K) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 PTFEジスク入グローブバルブ(10K)

    KITZ(キッツ)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:-10~120、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)接続方式管フランジ材質(ボール)PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン材質(ジスク)PTFE材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(ステム座金)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304材質(パッキン座金)SUS316材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組材質(ロックナット)SUS304クラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K材質(ジスクホルダ)304SSバルブ種類グローブバルブ
  • ストップバルブ(グローブバルブ) TS式 セキスイ

    ストップバルブ(グローブバルブ) TS式

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。 ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。 フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
    形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式使用流体水、油、薬品ハンドル形状丸形材質(ステム)C3601材質(スラストワッシャ)PTFE材質(ハンドル)ABS、(ナット)PVC材質(ボンネット)PVC材質(フタ)(弁)PVC材質(ストッパー)(ナット)PVC材質(パッキン)(押え)PP、(Y)EPDM材質(ボルト)(六角、六角穴付)SCM、ユニクロメッキ、(キャップ)PPテーパ 1/T1/34材質(ピン)(固定)PVC材質(ブッシュ)PVCバルブ種類グローブバルブ
  • Bシリーズ 10Kグローブバルブ(フランジ形)(UCBシリーズ) KITZ(キッツ)

    Bシリーズ 10Kグローブバルブ(フランジ形)(UCBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)~120/150/180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン材質(ジスク)SUS304材質(ステム)SUS304(ハードCrメッキ)材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
  • ニードルバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 ねじ込み フジキン

    ニードルバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 ねじ込み

    フジキン
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    ・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用トラスコ品番609-6355材質ステンレス鋼、ボディ:SUSF316全長(mm)55高さ(mm)74.5使用温度範囲(℃)-53~232呼び径(B)Rc1/2接続ねじ込み形使用流体その他ガス呼び径(A)Rc1/2最高許容圧力(MPa)34ハンドル径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • ダグタイル鉄製グローブバルブ KITZ(キッツ)

    ダグタイル鉄製グローブバルブ

    KITZ(キッツ)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~220使用流体水・蒸気・空気・ガス・油材質(キャップ)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
  • 青銅ストップ弁【JIS10K】 大和バルブ

    青銅ストップ弁【JIS10K】

    大和バルブ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-29~185規格JIS B 2011接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ストップバルブ
グローブバルブ