絞り込み
呼び径(A)
  • 65
  • 8(23)
  • 10(66)
  • 13(3)
  • 15(124)
  • 20(124)
  • 25(120)
  • 32(107)
  • 40(119)
  • 50(125)
  • 80(60)
  • 100(26)
  • 125(17)
  • 150(17)
  • 200(15)
  • 250(2)
  • -(2)
  • その他(1)
使用流体
  • 使用流体ガス(29)
  • 使用流体水(37)
  • 使用流体油(28)
  • 使用流体空気(27)
  • 使用流体蒸気(36)
  • 使用流体薬品(1)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(25)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(5)
  • 鋳鉄(15)
  • 青銅(19)
  • 黄銅(真鍮)(3)
接続方式
  • ねじ込み形(22)
  • フランジ形(37)
呼び径(B)
  • 2-1/2(58)
バルブ種類
バルブ種類
その他(2)
バルブ種類
グローブバルブ(38)
その他・グローブバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.37(3)
  • 0~2.75(1)
  • 0.7(3)
  • 0.98(1)
  • 0.99(1)
  • 1(5)
  • 1.18(1)
  • 1.2(2)
  • 1.37(10)
  • 1.4(18)
  • 2(1)
  • 2.2(1)
  • 2.75(1)
  • 11(1)
0~1.37・0~2.75・0.7・0.98・0.99・1・1.18・1.2・1.37・1.4・2・2.2・2.75・11
ハンドル形状
  • 丸形(52)
丸形
ブランド
  • KITZ(キッツ)(28)
  • 桑名金属工業(17)
  • 東洋バルヴ(9)
  • 大和バルブ(2)
  • 昭和バルブ(2)
  • セキスイ(1)
  • HSバルブ(1)
KITZ(キッツ)・桑名金属工業・東洋バルヴ・大和バルブ・昭和バルブ・セキスイ・HSバルブ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
60件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
10(66)
15(124)
20(124)
25(120)
32(107)
40(119)
50(125)
65
80(60)
100(26)
  • 100型 青銅製グローブバルブAシリーズ KITZ(キッツ)

    100型 青銅製グローブバルブAシリーズ

    KITZ(キッツ)(19件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)CAC使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス100型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
  • グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ KITZ(キッツ)

    グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 125型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Gシリーズ) KITZ(キッツ)

    125型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Gシリーズ)

    KITZ(キッツ)(13件のレビュー)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)C3531材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203材質(ジスクホルダ)C3771バルブ種類グローブバルブ
  • 10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
  • JIS 10K青銅製玉形弁 Jシリーズ KITZ(キッツ)

    JIS 10K青銅製玉形弁 Jシリーズ

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品)使用温度範囲(℃)185以下最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の清流水)、1.0(120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(ステム)Kメタル材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ玉形弁
  • 10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス10K
  • 150型 青銅製グローブバルブCシリーズ KITZ(キッツ)

    150型 青銅製グローブバルブCシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)Kメタルクラス150型バルブ種類グローブバルブ
  • マレブル 汎用10Kタイプ PTFEディスク入玉形弁 桑名金属工業

    マレブル 汎用10Kタイプ PTFEディスク入玉形弁

    桑名金属工業(2件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FCMB-S35タイプスクリューボンネット/ボルテッドボンネット種類玉形弁形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~183最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガス主な用途一般用ハンドル色橙ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403材質(弁箱)FCMB-S35材質(弁棒)SUS403
  • 125型 PTFEジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ

    125型 PTFEジスク入グローブバルブ

    東洋バルヴ(5件のレビュー)
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC(青銅鋳物)使用温度範囲(℃)120以下使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(パッキン)ノンアスベストクラス125
  • 100型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ

    100型 青銅製グローブバルブ

    東洋バルヴ(3件のレビュー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC(青銅鋳物)使用温度範囲(℃)100以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水)1、(飽和蒸気)0.8ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)C3771BE材質(パッキン)ノンアスベスト材質(弁体)CAC(青銅鋳物)クラス100材質(弁棒)C3531バルブ種類グローブバルブ
  • 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • JIS 5K青銅製玉形弁(ねじ込み形)Kシリーズ KITZ(キッツ)

    JIS 5K青銅製玉形弁(ねじ込み形)Kシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)159以下最高使用圧力(MPa)0.7(+120℃以下の清流水)、0.5(+159℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.3(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(ステム)Kメタル材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス5Kバルブ玉形弁
  • 10K グローブバルブフランジ(10SDBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K グローブバルブフランジ(10SDBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-10~120、-10~180最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)接続方式管フランジ材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10Kバルブ種類グローブバルブ
  • ステンレス鋼 PTFEジスク入グローブバルブ(10K) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 PTFEジスク入グローブバルブ(10K)

    KITZ(キッツ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:-10~120、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)接続方式管フランジ材質(ボール)PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン材質(ジスク)PTFE材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(ステム座金)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304材質(パッキン座金)SUS316材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組材質(ロックナット)SUS304クラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K材質(ジスクホルダ)304SSバルブ種類グローブバルブ
  • ストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式 セキスイ

    ストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式

    セキスイ
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。 ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。 フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
    形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品ハンドル形状丸形材質(Oリング)EPDM、NBR材質(スラストワッシャ)PTFE材質(ハンドル)ABS(ハンドルナット/PVC)材質(ボンネット)PVC材質(フタ)(弁)PVC材質(ストッパー)(ナット)PVC材質(スリーブ)C3601材質(六角ナット)SUS304材質(ピン)(固定)PVC材質(ブッシュ)PVCバルブ種類グローブバルブ
  • 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)300接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)セラミック入PTFE材質(ステム)304SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEカップアンドコーンクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 150型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ

    150型 青銅製グローブバルブ

    東洋バルヴ
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)~120クラス150バルブ種類グローブバルブ
  • マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(フランジ) 桑名金属工業

    マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(フランジ)

    桑名金属工業
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    翌々日出荷
    仕様一般用種別玉形弁形状ストレート種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37寸法D(mm)180接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
  • マレブル10Kタイプ汎用ジスク入玉形弁(フランジ・強化PTFE) 桑名金属工業

    マレブル10Kタイプ汎用ジスク入玉形弁(フランジ・強化PTFE)

    桑名金属工業
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色橙使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
  • 20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBOシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBOシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
  • 10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJUシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJUシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K 青銅製玉形弁(メタルシート) 東洋バルヴ

    10K 青銅製玉形弁(メタルシート)

    東洋バルヴ
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)185以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気JIS規格JIS B 2011材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K 青銅製グローブバルブ(フランジ型)JBシリーズ KITZ(キッツ)

    10K 青銅製グローブバルブ(フランジ型)JBシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC(青銅)使用温度範囲(℃)静流水:-29~120、油・ガス・空気・脈動水:120以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UDBMシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UDBMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)0~+180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)接続方式管フランジ材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)PTFE材質(ステム)316SS+ハードCrめっき材質(ボンネット)SCS14A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10K呼び圧力10K材質(ジスクホルダ)316SSバルブ種類グローブバルブ
  • 青銅100型ねじ込み形玉形弁 大和バルブ

    青銅100型ねじ込み形玉形弁

    大和バルブ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)CAC406、(蓋)15A・20A:C3604BD、1B以上:CAC406、(弁棒)NBY、(弁体)25A・32A:NBY、40A以上:CAC406接続(管)ねじ込み最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.7、飽和蒸気:0.4、120℃以下の静流水:1.0バルブ種類ストップバルブ
  • 16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット) 東洋バルヴ

    16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット)

    東洋バルヴ
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス:-10~220、蒸気・空気・油・脈動水:350接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)クラス16Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドドンネット) 東洋バルヴ

    10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドドンネット)

    東洋バルヴ
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    翌日出荷
    材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス:-10~220、蒸気・空気・油・脈動水:300最高使用圧力(MPa)300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K 鋳鉄製グローブバルブ 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄製グローブバルブ

    東洋バルヴ
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    翌々日出荷
    材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0、120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20、飽和蒸気:0.7接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気JIS規格JIS B 2031ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 150型 グローブバルブ(フランジ形)(BHシリーズ) KITZ(キッツ)

    150型 グローブバルブ(フランジ形)(BHシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒バルブ種類グローブバルブ
  • グローブ(10K) バルブ(10FCJシリーズ) KITZ(キッツ)

    グローブ(10K) バルブ(10FCJシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油/脈動水/空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 150型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク・フランジ形)(DBHシリーズ) KITZ(キッツ)

    150型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク・フランジ形)(DBHシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC(青銅)使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
  • SCS13玉形弁10K・フランジ 桑名金属工業

    SCS13玉形弁10K・フランジ

    桑名金属工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    6日以内出荷
    用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
  • Bシリーズ 10Kグローブバルブ(ねじ込み形)(UJシリーズ) KITZ(キッツ)

    Bシリーズ 10Kグローブバルブ(ねじ込み形)(UJシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10Kバルブ種類グローブバルブ
  • Bシリーズ 10K グローブバルブ UJMシリーズ KITZ(キッツ)

    Bシリーズ 10K グローブバルブ UJMシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ステンレスSCS14A使用温度範囲(℃)~120/150/180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SUS316/SCS14A材質(ステム)SUS316+ハードCrめっき材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボンネット)SCS14A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPAMTシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPAMTシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS14Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)セラミック入りPTFE材質(ステム)316SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(パッキン)PTFEカップアンドコーンクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類グローブバルブ
  • 青銅製グローブバルブ ST-301 HSバルブ

    青銅製グローブバルブ ST-301

    HSバルブ
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    6日以内出荷
    青銅製グローブバルブ
    材質ステム:C3604BD・BE相当流体水・油・蒸気使用圧力(MPa)(水・油 常温)2、(蒸気)1使用温度(℃)0~120本体CAC401(BC1相当)接続方式ねじハンドルアルミニウムナットSTEELクラス150相当パッキンPTFE
  • 青銅10Kフランジ形玉形弁 大和バルブ

    青銅10Kフランジ形玉形弁

    大和バルブ
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    3日以内出荷
    JIS準拠品
    材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(弁棒)50A以下:NBY、65・80A:CAC406C、(弁体)50A以下:NBY、65A:CAC406C又はCAC406、80A:CAC406接続(管)フランジ最高許容圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、185℃以下:1.0バルブ種類ストップバルブ
  • 10K 鋳鉄製グローブバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製グローブバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)

    KITZ(キッツ)
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    20日以内出荷
    材質(本体)鋳鉄規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-236最高使用圧力(MPa)静流水:1.4、油・脈動水:1ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
  • ステンレス鋼製グローブバルブ(SCS13A) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製グローブバルブ(SCS13A)

    KITZ(キッツ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)300適合規格JV8-1適合:15A~300A、水道施設浸出性能適合品:特注(10UMAT 40A~350A)、SAS358適合品:特注(65A~300A)最高使用圧力圧力-温度基準:SUS54接続方式フランジ:JIS B2220 10K材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)非石綿シート:10UMA、セラミック入PTFE:10UMAT(15A~350A)材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD40-15材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:10UMA、PTFEカップアンドコーン:10UMAT(15A~350A)バルブ種類グローブバルブ
グローブバルブ