絞り込み
呼び径(A)
  • 8(2)
  • 10(23)
  • 15(27)
  • 20(27)
  • 25(27)
  • 32(26)
  • 40(28)
  • 50(28)
  • 65(17)
  • 80(18)
  • 100(6)
  • 125(6)
  • 150(6)
  • 200(6)
  • 250(2)
使用流体
  • 使用流体ガス(17)
  • 使用流体水(15)
  • 使用流体油(15)
  • 使用流体空気(15)
  • 使用流体蒸気(15)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(16)
  • 鋳鉄(7)
接続方式
  • ねじ込み形(13)
  • ソケット形(1)
  • フランジ形(21)
呼び径(B)
  • 1/4(2)
  • 3/8(23)
  • 1/2(27)
  • 3/4(27)
  • 1(27)
  • 1-1/4(26)
  • 1-1/2(28)
  • 2(28)
  • 2-1/2(17)
  • 3(18)
  • 4(6)
  • 5(6)
  • 6(6)
  • 8(6)
  • 10(2)
バルブ種類
バルブ種類
その他(1)
バルブ種類
グローブバルブ(4)
その他・グローブバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.37(5)
  • 0~2.75(4)
  • 1.37(4)
  • 1.4(2)
0~1.37・0~2.75・1.37・1.4
ハンドル形状
  • 丸形(34)
丸形
ブランド
  • 桑名金属工業
  • モノタロウ(1)
  • KITZ(キッツ)(57)
  • 東洋バルヴ(24)
  • 大和バルブ(12)
  • エスコ(9)
  • フジキン(5)
  • スリーエム工業(5)
  • ヨシタケ(4)
  • 昭和バルブ(4)
  • セキスイ(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • 三吉バルブ(2)
  • 宮入バルブ製作所(2)
  • カクダイ(1)
  • 千代田精機(1)
  • TOTO(1)
  • イシグロ(1)
  • HSバルブ(1)
  • コンサス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
10(23)
15(27)
20(27)
25(27)
32(26)
40(28)
50(28)
65(17)
80(18)
200(6)
  • マレブル 汎用10Kタイプ PTFEディスク入玉形弁 桑名金属工業

    マレブル 汎用10Kタイプ PTFEディスク入玉形弁

    桑名金属工業(2件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FCMB-S35タイプスクリューボンネット/ボルテッドボンネット種類玉形弁形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~183最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガス主な用途一般用ハンドル色橙ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403材質(弁箱)FCMB-S35材質(弁棒)SUS403
  • 日立バルブ グローブバルブ10K 桑名金属工業

    日立バルブ グローブバルブ10K

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途静流水・水・油・蒸気・空気・N2ガス用。形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
  • マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁 桑名金属工業

    マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁

    桑名金属工業(6件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。 要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。 鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
    種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート材質(本体)FCMB-S35形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス主な用途一般用ハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403バルブ玉形弁材質(弁箱)FCMB-S35材質(弁棒)SUS403
  • マレブル汎用玉形弁【フランジ】 桑名金属工業

    マレブル汎用玉形弁【フランジ】

    桑名金属工業
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷
    用途一般用形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
  • 日立金属グローブバルブ10K 桑名金属工業

    日立金属グローブバルブ10K

    桑名金属工業
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途120℃以下の静流水、220℃以下の油、300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス用。形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
  • マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁 (フランジ) 桑名金属工業

    マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁 (フランジ)

    桑名金属工業
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
    種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403バルブ玉形弁材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403
  • マレブル20Kタイプ玉形弁(フランジ・内ネジUB) 桑名金属工業

    マレブル20Kタイプ玉形弁(フランジ・内ネジUB)

    桑名金属工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)HF使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色茶ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
  • マレブル20Kタイプ玉形弁(ねじ込み・内ねじUB) 桑名金属工業

    マレブル20Kタイプ玉形弁(ねじ込み・内ねじUB)

    桑名金属工業
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様一般用形状ストレート種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式ねじこみ材質(シート)HF使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色茶ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
  • マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(フランジ) 桑名金属工業

    マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(フランジ)

    桑名金属工業
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    翌々日出荷
    仕様一般用種別玉形弁形状ストレート種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37寸法D(mm)180接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
  • マレブル10Kタイプ汎用ジスク入玉形弁(フランジ・強化PTFE) 桑名金属工業

    マレブル10Kタイプ汎用ジスク入玉形弁(フランジ・強化PTFE)

    桑名金属工業
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色橙使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
  • SCS13玉形弁10K・ねじ込み 桑名金属工業

    SCS13玉形弁10K・ねじ込み

    桑名金属工業
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類玉形弁接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
  • マレブル10Kタイプジスク入玉形弁(フランジ・強化PTFE・内ネジUB) 桑名金属工業

    マレブル10Kタイプジスク入玉形弁(フランジ・強化PTFE・内ネジUB)

    桑名金属工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)使用温度範囲(℃)-10~183最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色橙ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
  • SCS13玉形弁10K・フランジ 桑名金属工業

    SCS13玉形弁10K・フランジ

    桑名金属工業
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    6日以内出荷
    用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
  • SCS13玉形弁10K・フランジ 桑名金属工業

    SCS13玉形弁10K・フランジ

    桑名金属工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    6日以内出荷
    用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
  • グローブバルブ汎用10K 桑名金属工業

    グローブバルブ汎用10K

    桑名金属工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    5日以内出荷
    形状ストレート種類玉形弁ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
  • マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(ねじ込み) 桑名金属工業

    マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(ねじ込み)

    桑名金属工業
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    翌々日出荷
    仕様一般用種別玉形弁形状ストレート種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220寸法L(mm)180寸法H(mm)225最高使用圧力(MPa)0~1.37寸法D(mm)180接続方式ねじこみ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチハンドル形状丸形材質(弁箱)FCMB-S35
  • マレブル10Kタイプ玉形弁(フランジ・内ネジUB) 桑名金属工業

    マレブル10Kタイプ玉形弁(フランジ・内ネジUB)

    桑名金属工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色青ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
  • マレブル20Kタイプ玉形弁(フランジ・外ネジBB) 桑名金属工業

    マレブル20Kタイプ玉形弁(フランジ・外ネジBB)

    桑名金属工業
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1個
    翌々日出荷
    仕様一般用形状ストレート種類玉形弁形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)HFハンドル色茶ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
  • マレブル20Kタイプアングルバルブ(ネジ込み・内ネジUB) 桑名金属工業

    マレブル20Kタイプアングルバルブ(ネジ込み・内ネジUB)

    桑名金属工業
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    形状アングル形式内ねじ(U.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75材質(シート)HF使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色茶ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
  • マレブル JIS10Kタイプ ディスク入玉形弁(ねじ込み) 桑名金属工業

    マレブル JIS10Kタイプ ディスク入玉形弁(ねじ込み)

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ストレートタイプユニオンボンネット種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、1.18(183℃以下の蒸気・作動油・空気・N2ガス)使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色橙ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403
  • 20K マレブル玉形弁 フランジ・外ネジBB 桑名金属工業

    20K マレブル玉形弁 フランジ・外ネジBB

    桑名金属工業
    ¥549,800~税込¥604,780~
    1個
    6日以内出荷
    形状ストレート種類玉形弁形式外ねじ(B.B.)接続方式フランジ材質(シート)HFハンドル色茶ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
  • 800 鍛鋼製玉形弁(JPI-7S-57準拠・本体材質A105・接続SW) 桑名金属工業

    800 鍛鋼製玉形弁(JPI-7S-57準拠・本体材質A105・接続SW)

    桑名金属工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    14日以内出荷から16日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)A105形式800LB規格本体:JPI-7S-57準拠(コンパクト)接続方式ソケットウェルドハンドル形状丸形口径レジューストポート材質(弁箱)鍛鋼(A105)
  • SCS14ディスク入玉形弁10K・フランジ 桑名金属工業

    SCS14ディスク入玉形弁10K・フランジ

    桑名金属工業
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    6日以内出荷
    用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14種類ディスク入り玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ソフトハンドル色緑ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS14A
  • SCS13ディスク入玉形弁10K・フランジ 桑名金属工業

    SCS13ディスク入玉形弁10K・フランジ

    桑名金属工業
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    6日以内出荷
    用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類ディスク入り玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ソフトハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
  • SCS14玉形弁10K・フランジ 桑名金属工業

    SCS14玉形弁10K・フランジ

    桑名金属工業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    6日以内出荷
    用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14種類玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色緑ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS14A
  • SCS13ディスク入玉形弁10K・フランジ 桑名金属工業

    SCS13ディスク入玉形弁10K・フランジ

    桑名金属工業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    6日以内出荷
    用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ソフトハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
  • SCS13ディスク入玉形弁10K・ねじ込み 桑名金属工業

    SCS13ディスク入玉形弁10K・ねじ込み

    桑名金属工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    6日以内出荷
    用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類玉形弁接続方式ねじ込み材質(シート)ソフトハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
  • SCS14玉形弁10K・フランジ 桑名金属工業

    SCS14玉形弁10K・フランジ

    桑名金属工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    6日以内出荷
    用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14種類玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色緑ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS14A
  • SCS13玉形弁10K・フランジ 桑名金属工業

    SCS13玉形弁10K・フランジ

    桑名金属工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    6日以内出荷
    用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
  • SCS14玉形弁10K・ねじ込み 桑名金属工業

    SCS14玉形弁10K・ねじ込み

    桑名金属工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    6日以内出荷
    用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14種類玉形弁接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスハンドル色緑ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS14A
  • SCS13玉形弁10K・ねじ込み 桑名金属工業

    SCS13玉形弁10K・ねじ込み

    桑名金属工業
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    6日以内出荷
    用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類玉形弁接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
  • 10K マレブル汎用ガス用ジスク入玉形弁 フランジ・強化P FE 桑名金属工業

    10K マレブル汎用ガス用ジスク入玉形弁 フランジ・強化P FE

    桑名金属工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    6日以内出荷
    用途ガス用形状ストレート種類玉形弁接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)使用流体ガスハンドル色緑ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
  • 10K マレブル汎用ガス用ジスク入玉形弁 ねじ込・強化P FE 桑名金属工業

    10K マレブル汎用ガス用ジスク入玉形弁 ねじ込・強化P FE

    桑名金属工業
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    6日以内出荷
    用途ガス用形状ストレート種類玉形弁接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)使用流体ガスハンドル色緑ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCMB-S35
  • 玉形弁(フランジ形) 桑名金属工業

    玉形弁(フランジ形)

    桑名金属工業
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート種類玉形弁形式外ねじ(B.B.)接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)ハンドル色橙ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
グローブバルブ