絞り込み
呼び径(A)
- 8(1)
- 10(1)
- 15(4)
- 20(4)
- 25(4)
- 32(4)
- 40(4)
- 50(4)
使用流体
水(4)
油(4)
空気(4)
蒸気(4)
材質
- ステンレス(4)
接続方式
- ねじ込み形(2)
- フランジ形(2)
呼び径(B)
- 1/4(1)
- 3/8(1)
- 1/2(4)
- 3/4(4)
- 1(4)
- 1-1/4(4)
- 1-1/2(4)
- 2(4)
最高使用圧力(MPa)
- 1.4(2)
- 2.2(1)
- 2.8(1)
1.4・2.2・2.8
ブランド
- ヨシタケ
- モノタロウ(1)
- KITZ(キッツ)(57)
- 桑名金属工業(34)
- 東洋バルヴ(24)
- 大和バルブ(12)
- エスコ(9)
- フジキン(5)
- スリーエム工業(5)
- 昭和バルブ(4)
- セキスイ(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- 三吉バルブ(2)
- 宮入バルブ製作所(2)
- カクダイ(1)
- 千代田精機(1)
- TOTO(1)
- イシグロ(1)
- HSバルブ(1)
- コンサス(1)
特価
「呼び径(A)」から絞り込む
8(1)
10(1)
15(4)
20(4)
25(4)
32(4)
40(4)
50(4)

グローブ弁
ヨシタケ¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)220最高使用圧力(MPa)1.4最高温度(℃)220接続JIS Rc材質(ボンネット)FCD450(ダクタイル)適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体材質(弁体)SUS410相当材質(弁箱)FCD450(ダクタイル)
グローブ弁
ヨシタケ¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷使用温度範囲(℃)300最高使用圧力(MPa)2.8最高温度(℃)300接続JIS 20Kフランジ材質(ボンネット)FCD450(ダクタイル)適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体材質(弁体)SUS304/ステライト盛り材質(弁箱)FCD450(ダクタイル)
グローブ弁
ヨシタケ¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷使用温度範囲(℃)300最高使用圧力(MPa)1.4最高温度(℃)300接続JIS 10Kフランジ材質(ボンネット)FCD450(ダクタイル)適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体材質(弁体)SUS403材質(弁箱)FCD450(ダクタイル)
グローブ弁
ヨシタケ¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷使用温度範囲(℃)220最高使用圧力(MPa)2.2最高温度(℃)220接続JIS Rc材質(ボンネット)FCD450(ダクタイル)適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体材質(弁体)SUS403相当材質(弁箱)FCD450(ダクタイル)