絞り込み
呼び径(A)
  • 8(7)
  • 10(8)
  • 15(20)
  • 20(20)
  • 25(20)
  • 32(19)
  • 40(22)
  • 50(24)
  • 65(13)
  • 80(13)
  • 100(7)
  • 125(5)
  • 150(5)
  • 200(4)
  • 250(1)
  • 300(1)
使用流体
  • 使用流体ガス(11)
  • 使用流体(19)
  • 使用流体(11)
  • 使用流体空気(11)
  • 使用流体蒸気(18)
材質
  • ステンレス(12)
  • 樹脂(2)
  • 鋳鉄(9)
  • 青銅(14)
  • 黄銅(真鍮)(1)
接続方式
  • ねじ込み形(15)
  • フランジ形(11)
呼び径(B)
  • 1/4(7)
  • 3/8(8)
  • 1/2(20)
  • 3/4(20)
  • 1(20)
  • 1-1/4(19)
  • 1-1/2(22)
  • 2(24)
  • 2-1/2(13)
  • 3(13)
  • 4(7)
  • 5(5)
  • 6(5)
  • 8(4)
  • 10(1)
  • 12(1)
バルブ種類
バルブ種類
グローブバルブ(25)
バルブ種類
ゲートバルブ(1)
グローブバルブ・ゲートバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(2)
  • 1(1)
  • 1.18(1)
  • 1.2(3)
  • 1.4(16)
  • 1.6(1)
  • 2.2(3)
  • 11(1)
0.7・1・1.18・1.2・1.4・1.6・2.2・11
ハンドル形状
  • 丸形(19)
丸形
ブランド
  • 東洋バルヴ
  • モノタロウ(1)
  • KITZ(キッツ)(89)
  • 桑名金属工業(35)
  • フジキン(19)
  • 大和バルブ(17)
  • エスコ(12)
  • RS PRO(5)
  • スリーエム工業(5)
  • ヨシタケ(4)
  • 昭和バルブ(4)
  • セキスイ(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • 三吉バルブ(2)
  • 宮入バルブ製作所(2)
  • カクダイ(1)
  • 千代田精機(1)
  • TOTO(1)
  • イシグロ(1)
  • HSバルブ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
10(8)
15(20)
20(20)
25(20)
32(19)
40(22)
50(24)
65(13)
80(13)
100(7)
  • 10K型 ダクタイル製グローブバルブ 東洋バルヴ

    10K型 ダクタイル製グローブバルブ

    東洋バルヴ(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    蒸気・高温水ラインに好適
    材質ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき)形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220適合規格JV4-2適合品接続方式ねじ込み形JIS B 0203使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS403 or SUS420J2材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)FCD-S材質(ハンドル)FCD450材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-Sクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K ステンレスグローブバルブ 東洋バルヴ

    10K ステンレスグローブバルブ

    東洋バルヴ
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    用途一般汎用・建築設備用形状ストレート材質(本体)SCS13A(ステンレス)使用温度範囲(℃)~180最高使用圧力(MPa)常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ

    10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)

    東洋バルヴ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~120℃の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 125型 PTFEジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ

    125型 PTFEジスク入グローブバルブ

    東洋バルヴ(5件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC(青銅鋳物)使用温度範囲(℃)120以下使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(パッキン)ノンアスベストクラス125
  • 100型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ

    100型 青銅製グローブバルブ

    東洋バルヴ(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC(青銅鋳物)使用温度範囲(℃)100以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水)1、(飽和蒸気)0.8ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)C3771BE材質(パッキン)ノンアスベスト材質(弁体)CAC(青銅鋳物)クラス100材質(弁棒)C3531バルブ種類グローブバルブ
  • 125型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ

    125型 青銅製グローブバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.2/120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式)、0.9/120℃以下の飽和蒸気接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)DRアロイ材質(ボンネット)C3771BD材質(パッキン)ノンアスベストクラス125バルブ種類グローブバルブ
  • 150型 青銅製 PTFEジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ

    150型 青銅製 PTFEジスク入グローブバルブ

    東洋バルヴ
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC最高使用圧力(MPa)1.4/120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式)、1.0/120℃以下の飽和蒸気接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形クラス150バルブ種類グローブバルブ
  • 150型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ

    150型 青銅製グローブバルブ

    東洋バルヴ
    3,298税込3,628
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)~120クラス150バルブ種類グローブバルブ
  • 10K 青銅製玉形弁(メタルシート) 東洋バルヴ

    10K 青銅製玉形弁(メタルシート)

    東洋バルヴ
    4,998税込5,498
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)185以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気JIS規格JIS B 2011材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ

    10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)

    東洋バルヴ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット) 東洋バルヴ

    16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット)

    東洋バルヴ
    66,980税込73,678
    1台ほか
    翌々日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス:-10~220、蒸気・空気・油・脈動水:350接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)クラス16Kバルブ種類グローブバルブ
  • 16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ 東洋バルヴ

    16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ

    東洋バルヴ
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~220℃のガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):1.6、-10~120℃の静流水:2.2接続方式Rc使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス16Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドドンネット) 東洋バルヴ

    10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドドンネット)

    東洋バルヴ
    51,980税込57,178
    1個
    翌日出荷
    材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス:-10~220、蒸気・空気・油・脈動水:300最高使用圧力(MPa)300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K 鋳鉄製グローブバルブ 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄製グローブバルブ

    東洋バルヴ
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0、120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20、飽和蒸気:0.7接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気JIS規格JIS B 2031ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 150型 青銅製 PTFEジスク入グローブバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ

    150型 青銅製 PTFEジスク入グローブバルブ(フランジ形)

    東洋バルヴ
    26,980税込29,678
    1個ほか
    4日以内出荷から34日以内出荷
    クラス150バルブ種類グローブバルブ
  • 10K ステンレス製PTFEジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ

    10K ステンレス製PTFEジスク入グローブバルブ

    東洋バルヴ
    24,980税込27,478
    1台
    22日以内出荷
    材質パッキンナット:SCS13A、グランド:SUS304、ハンドルナット:SS400(亜鉛めっき)、ネームプレート:A 1100P-H、パッキンワッシャー:SUS316材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(180℃以下の蒸気・空気・ガス・油又は脈動水)1.0接続方式フランジ形材質(ジスク)SUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)ADC12材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキンクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K ステンレス製PTFEジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ

    10K ステンレス製PTFEジスク入グローブバルブ

    東洋バルヴ
    9,998税込10,998
    1台
    22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(180℃以下の蒸気・空気・ガス・油又は脈動水)1.0接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)ADC12材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキンクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K 鋳鉄グローブバルブ 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄グローブバルブ

    東洋バルヴ
    37,980税込41,778
    1台
    20日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)鋳鉄FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(120℃以下の油・脈動水および空気)1.0、(120℃以下の飽和蒸気)0.7接続方式フランジ形JIS規格JIS B 2031材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS403材質(ボンネット)FC200クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K 鋳鉄グローブバルブ 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄グローブバルブ

    東洋バルヴ
    33,980税込37,378
    1台
    20日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)鋳鉄FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(120℃以下の油・脈動水および空気)1.0、(120℃以下の飽和蒸気)0.7接続方式フランジ形JIS規格JIS B 2031材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS403材質(ボンネット)FC200クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 125型 青・黄銅ジスク入りグローブバルブ 東洋バルヴ

    125型 青・黄銅ジスク入りグローブバルブ

    東洋バルヴ
    4,398税込4,838
    1台
    22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC(青銅鋳物)最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)0.7、(飽和蒸気)0.3接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ADC12材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)ノンアスベストクラス125バルブ種類グローブバルブ
  • 10K 鉛フリー銅合金製グローブバルブ 東洋バルヴ

    10K 鉛フリー銅合金製グローブバルブ

    東洋バルヴ
    4,698税込5,168
    1台
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)最高使用圧力(MPa)(-29~100℃)1.4接続方式ねじ込み形JIS規格JIS B 2011材質(ステム)C6803材質(ハンドル)ADC12材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ

    16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)

    東洋バルヴ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~220℃のガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):1.6、-10~120℃の静流水:2.2接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス16Kバルブ種類グローブバルブ
  • 150型 青銅製グローブバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ

    150型 青銅製グローブバルブ(フランジ形)

    東洋バルヴ
    28,980税込31,878
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    クラス150バルブ種類グローブバルブ
  • 125型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ

    125型 青銅製グローブバルブ

    東洋バルヴ
    51,980税込57,178
    1台
    22日以内出荷
    形状ストレートクラス125
  • グローブバルブ クラス5K 東洋バルヴ

    グローブバルブ クラス5K

    東洋バルヴ
    4,498税込4,948
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    トリムCAC406C製も供給できます。
    形状ストレート使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気JIS規格JIS B 2011クラス5Kバルブ種類グローブバルブ
  • 125C型 鉛レス青銅ねじ込み形PTFE ジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ

    125C型 鉛レス青銅ねじ込み形PTFE ジスク入グローブバルブ

    東洋バルヴ
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水1.18接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形材質(ハンドル車)ADC12材質(パッキン)ノンアスベストクラス125材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)材質(ジスクホルダ)LFBS(鉛レス黄銅棒)バルブ種類グローブバルブ
グローブバルブ