絞り込み
呼び径(A)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 15(11)
  • 20(11)
  • 25(11)
  • 32(11)
  • 40(11)
  • 50(11)
  • 65(2)
  • 80(2)
使用流体
  • 使用流体水(2)
  • 使用流体油(2)
  • 使用流体空気(2)
  • 使用流体蒸気(2)
材質
  • ステンレス(5)
  • 鋳鉄(5)
  • 青銅(7)
  • 黄銅(真鍮)(1)
接続方式
  • ねじ込み形(7)
  • フランジ形(4)
呼び径(B)
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(8)
  • 3/4(8)
  • 1(8)
  • 1-1/4(8)
  • 1-1/2(8)
  • 2(8)
バルブ種類
バルブ種類
その他(11)
バルブ種類
グローブバルブ(1)
その他・グローブバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(1)
  • 0.7(2)
  • 1.0(3)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.4(4)
  • 2.0(1)
  • 2.2(1)
  • 2.5(2)
  • 2.8(2)
0.5・0.7・1.0・1・1.2・1.4・2.0・2.2・2.5・2.8
ハンドル形状
  • 丸形(1)
丸形
ブランド
  • 大和バルブ
  • モノタロウ(1)
  • KITZ(キッツ)(57)
  • 桑名金属工業(34)
  • 東洋バルヴ(24)
  • エスコ(9)
  • フジキン(5)
  • スリーエム工業(5)
  • ヨシタケ(4)
  • 昭和バルブ(4)
  • セキスイ(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • 三吉バルブ(2)
  • 宮入バルブ製作所(2)
  • カクダイ(1)
  • 千代田精機(1)
  • TOTO(1)
  • イシグロ(1)
  • HSバルブ(1)
  • コンサス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
8(1)
10(1)
15(11)
20(11)
25(11)
32(11)
40(11)
50(11)
65(2)
80(2)
  • 青銅ストップ弁【JIS10K】 大和バルブ

    青銅ストップ弁【JIS10K】

    大和バルブ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-29~185規格JIS B 2011接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ストップバルブ
  • ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形内ねじ玉形弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形内ねじ玉形弁

    大和バルブ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-4材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
  • ダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ玉形弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ玉形弁

    大和バルブ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
  • 青銅100型ねじ込み形玉形弁 大和バルブ

    青銅100型ねじ込み形玉形弁

    大和バルブ
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)CAC406、(蓋)15A・20A:C3604BD、1B以上:CAC406、(弁棒)NBY、(弁体)25A・32A:NBY、40A以上:CAC406接続(管)ねじ込み最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.7、飽和蒸気:0.4、120℃以下の静流水:1.0バルブ種類ストップバルブ
  • ダクタイル鋳鉄10Kねじ込み形内ねじ玉形弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄10Kねじ込み形内ねじ玉形弁

    大和バルブ
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-2材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
  • 青銅10Kねじ込み形玉形弁 大和バルブ

    青銅10Kねじ込み形玉形弁

    大和バルブ
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)CAC406寸法H(mm)84寸法D(mm)55接続ねじ込みJIS規格JIS B 2011材質(フタ)CAC406最大圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、185℃以下:1.0素材青銅材質(弁棒)C3531バルブ種類ストップバルブ
  • グローブバルブ 大和バルブ

    グローブバルブ

    大和バルブ
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    流体の調整や、流体を止めることに適したバルブです。
    用途流体の流量調整や、流体を止めることに適したバルブです。材質本体材料:CAC406使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気最高許容圧力(MPa)1.0(120℃以下の静流水)、0.7(120℃以下の油・空気・脈動水)、0.4(飽和水蒸気)バルブ種類グローブバルブ
  • 青銅10Kねじ込み形ディスク入り玉形弁 大和バルブ

    青銅10Kねじ込み形ディスク入り玉形弁

    大和バルブ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(弁棒)NBY、(弁体)20A以下:NBY、25A以上:CAC406、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4バルブ種類ストップバルブ
  • 青銅10Kフランジ形玉形弁 大和バルブ

    青銅10Kフランジ形玉形弁

    大和バルブ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    3日以内出荷
    JIS準拠品
    材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(弁棒)50A以下:NBY、65・80A:CAC406C、(弁体)50A以下:NBY、65A:CAC406C又はCAC406、80A:CAC406接続(管)フランジ最高許容圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、185℃以下:1.0バルブ種類ストップバルブ
  • ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形内ねじ玉形弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形内ねじ玉形弁

    大和バルブ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
  • ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形玉形弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形玉形弁

    大和バルブ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続フランジ材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-2バルブ種類ストップバルブ
  • 青銅5Kねじ込み形玉形弁 大和バルブ

    青銅5Kねじ込み形玉形弁

    大和バルブ
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)CAC406接続ねじ込みJIS規格JIS B 2011適合品材質(フタ)CAC406最大圧力(MPa)-29℃~120℃:0.7、159℃以下:0.5素材青銅材質(弁棒)NBYバルブ種類ストップバルブ
グローブバルブ