絞り込み
呼び径(A)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 80(1)
- 100(1)
使用流体
水(2)
油(2)
薬品(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
接続方式
- TS式(1)
- フランジ形(1)
呼び径(B)
- 1/2(2)
- 3/4(2)
- 1(2)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
- 2-1/2(1)
- 3(1)
- 4(1)
バルブ種類

グローブバルブ(2)
グローブバルブ
最高使用圧力(MPa)
- 1(2)
1
ハンドル形状
- 丸形(2)
丸形
ブランド
- セキスイ
- モノタロウ(1)
- KITZ(キッツ)(89)
- 桑名金属工業(35)
- 東洋バルヴ(26)
- フジキン(19)
- 大和バルブ(17)
- エスコ(12)
- RS PRO(5)
- スリーエム工業(5)
- ヨシタケ(4)
- 昭和バルブ(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- 三吉バルブ(2)
- 宮入バルブ製作所(2)
- カクダイ(1)
- 千代田精機(1)
- TOTO(1)
- イシグロ(1)
- HSバルブ(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「呼び径(A)」から絞り込む
15(2)
20(2)
25(2)
32(1)
40(1)
50(1)
65(1)
80(1)
100(1)

ストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式
セキスイ¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷から45日以内出荷ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。 ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。 フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品ハンドル形状丸形材質(Oリング)EPDM、NBR材質(スラストワッシャ)PTFE材質(ハンドル)ABS(ハンドルナット/PVC)材質(ボンネット)PVC材質(フタ)(弁)PVC材質(ストッパー)(ナット)PVC材質(スリーブ)C3601材質(六角ナット)SUS304材質(ピン)(固定)PVC材質(ブッシュ)PVCバルブ種類グローブバルブ
ストップバルブ(グローブバルブ) TS式
セキスイ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から45日以内出荷ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。 ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。 フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式使用流体水、油、薬品ハンドル形状丸形材質(ステム)C3601材質(スラストワッシャ)PTFE材質(ハンドル)ABS、(ナット)PVC材質(ボンネット)PVC材質(フタ)(弁)PVC材質(ストッパー)(ナット)PVC材質(パッキン)(押え)PP、(Y)EPDM材質(ボルト)(六角、六角穴付)SCM、ユニクロメッキ、(キャップ)PPテーパ 1/T1/34材質(ピン)(固定)PVC材質(ブッシュ)PVCバルブ種類グローブバルブ