絞り込み
使用流体
  • 使用流体(66)
  • 使用流体(65)
  • 使用流体薬品(66)
呼び径(A)
  • 6(1)
  • 13(1)
  • 15(17)
  • 20(16)
  • 25(21)
  • 32(13)
  • 40(20)
  • 50(19)
  • 65(11)
  • 80(11)
  • 100(11)
  • 125(4)
  • 150(4)
  • 200(2)
呼び径(B)
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(17)
  • 3/4(16)
  • 1(21)
  • 1-1/4(13)
  • 1-1/2(20)
  • 2(19)
  • 2-1/2(11)
  • 3(11)
  • 4(11)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 8(2)
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(57)
  • 樹脂(13)
バルブ種類
バルブ種類
その他(21)
バルブ種類
グローブバルブ(2)
バルブ種類
チャッキバルブ(10)
バルブ種類
バタフライバルブ(1)
バルブ種類
ボールバルブ(31)
接続方式
  • TS式(12)
  • ねじ込み形(12)
  • ウェハー形(1)
  • ストレート(1)
  • フランジ形(42)
  • ホース接続(1)
TS式・ねじ込み形・ウェハー形・ストレート・フランジ形・ホース接続
ハンドル形状
  • T形(30)
  • レバー式(2)
  • 丸形(23)
T形・レバー式・丸形
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(2)
  • 0.7(3)
  • 0.8(4)
  • 1(58)
0.5・0.7・0.8・1
ブランド
  • セキスイ
  • モノタロウ(30)
  • KITZ(キッツ)(848)
  • エスコ(663)
  • ベン(529)
  • 東洋バルヴ(414)
  • ヨシタケ(296)
  • RS PRO(291)
  • Festo(180)
  • 桑名金属工業(177)
  • アソー(170)
  • オンダ製作所(163)
  • フジキン(139)
  • 大和バルブ(107)
  • フロンケミカル(98)
  • PISCO(ピスコ)(90)
  • カクダイ(78)
  • ハマイ(67)
  • 大阪サニタリー(59)
  • スリーエム工業(59)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスロンボールバルブ TS式 セキスイ

    エスロンボールバルブ TS式

    セキスイ(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
    材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • エスロンミニボールバルブ セキスイ

    エスロンミニボールバルブ

    セキスイ(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    小さい操作トルクで安定した止水性を発揮します。開度表示も備え流量調整が可能です。組立は融着で一体化しています。
    形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABSバルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールチャッキバルブ TS式 セキスイ

    ボールチャッキバルブ TS式

    セキスイ(5件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
    材質(TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1接続方式TS式材質(シート)EPDM接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品材質(リング)PVCバルブ種類ボールチャッキバルブ
  • エスロンボールバルブ ネジ式 セキスイ

    エスロンボールバルブ ネジ式

    セキスイ(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
    形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続Rc材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ
  • エスロンボールバルブ フランジ式 セキスイ

    エスロンボールバルブ フランジ式

    セキスイ(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
    材質(ボール押え、セットリング、フランジ受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続フランジ式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ
  • エスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) ネジ式 セキスイ

    エスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) ネジ式

    セキスイ(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
    形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形
  • 透明ストレーナ フランジ式 セキスイ

    透明ストレーナ フランジ式

    セキスイ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    本体は透明のため、流体やスクリーンの状態が容易に確認できます(15~50A)。 キャップナットを外すだけでスクリーンの交換・掃除などメンテナンスが容易です。 耐圧・耐久性及び耐食性に優れています。
    材質(受口)PVC形状Y形種類ストレーナ使用温度(℃)0~50使用流体水、油、薬品ボルト穴数4材質(Oリング)EPDM材質(スクリーン)PVDC:30メッシュ
  • ダイヤフラムバルブ フランジ式 セキスイ

    ダイヤフラムバルブ フランジ式

    セキスイ
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。 隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。 心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。 ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。 ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。 フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
    材質(コンプレッサー)GF-PP形状ストレートハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ材質(ナット)SUS304材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304材質(金具)(コンプレッサ)C3604材質(カラー)PE材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304材質(リング)(割り)PVC材質(補強板)SS400エポキシ塗装
  • PVC BVSXV ボール弁【TS・FKM】 セキスイ

    PVC BVSXV ボール弁【TS・FKM】

    セキスイ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    独自のボール流路断面採用により、流量調整を容易にしたボールバルブです。 200を超える高いレンジアビリティとイコール%の流量特性を実現しています。 流量管理に適した大型のインジケータがついています。
    形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • ストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式 セキスイ

    ストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式

    セキスイ
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。 ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。 フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
    形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品ハンドル形状丸形材質(Oリング)EPDM、NBR材質(スラストワッシャ)PTFE材質(ハンドル)ABS(ハンドルナット/PVC)材質(ボンネット)PVC材質(フタ)(弁)PVC材質(ストッパー)(ナット)PVC材質(スリーブ)C3601材質(六角ナット)SUS304材質(ピン)(固定)PVC材質(ブッシュ)PVCバルブ種類グローブバルブ
  • ストップバルブ(グローブバルブ) TS式 セキスイ

    ストップバルブ(グローブバルブ) TS式

    セキスイ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。 ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。 フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
    形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式使用流体水、油、薬品ハンドル形状丸形材質(ステム)C3601材質(スラストワッシャ)PTFE材質(ハンドル)ABS、(ナット)PVC材質(ボンネット)PVC材質(フタ)(弁)PVC材質(ストッパー)(ナット)PVC材質(パッキン)(押え)PP、(Y)EPDM材質(ボルト)(六角、六角穴付)SCM、ユニクロメッキ、(キャップ)PPテーパ 1/T1/34材質(ピン)(固定)PVC材質(ブッシュ)PVCバルブ種類グローブバルブ
  • スイングチャッキバルブ フランジ式 セキスイ

    スイングチャッキバルブ フランジ式

    セキスイ
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。
    材質(パッキン押え)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品材質(Oリング)EPDM材質(プラグ)PVC材質(フタ)PVC材質(アーム)PVC材質(パッキン)EPDM材質(弁体)PVC材質(シャフト)PVC材質(ワッシャー)PVC、SUS304呼び圧力10Kバルブ種類スイングチャッキバルブ
  • エスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) TS式 セキスイ

    エスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) TS式

    セキスイ(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
    形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(ハンドル)PVC材質(ボールシート)PTFE
  • ミニボール セキスイ

    ミニボール

    セキスイ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなくさまざまな配管に適応します。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど質量(g)40寸法H(mm)47最高使用圧力(MPa)1
  • PVC BVFXV PVCボール弁【フランジ・FKM】 セキスイ

    PVC BVFXV PVCボール弁【フランジ・FKM】

    セキスイ
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
    形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • エスロン ロックボールバルブ本体PVCOリングEPDMネジ式40 セキスイ

    エスロン ロックボールバルブ本体PVCOリングEPDMネジ式40

    セキスイ
    9,098税込10,008
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番850-6432形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ロックボールバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 50A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 50A

    セキスイ
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PP接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6045呼び径(B)2最高使用圧力(MPa)1.0(常温)呼び径(A)50バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン YPボール ネジ式 本体PVC OリングEPDM 25A セキスイ

    エスロン YPボール ネジ式 本体PVC OリングEPDM 25A

    セキスイ
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    トラスコ品番850-6913形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
  • エスロン ロックボールバルブ本体PVCOリングEPDMネジ式50 セキスイ

    エスロン ロックボールバルブ本体PVCOリングEPDMネジ式50

    セキスイ
    9,898税込10,888
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番850-6434形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ロックボールバルブ
  • エスロン ロックボールバルブ本体PVCOリングEPDMネジ式32 セキスイ

    エスロン ロックボールバルブ本体PVCOリングEPDMネジ式32

    セキスイ
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番850-6430形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ロックボールバルブ
  • エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 50A セキスイ

    エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 50A

    セキスイ
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-5970形状Y形材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品バルブ種類リフト式チャッキバルブ
  • エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 40A セキスイ

    エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 40A

    セキスイ
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-5969形状Y形材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品バルブ種類リフト式チャッキバルブ
  • エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 32A セキスイ

    エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 32A

    セキスイ
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番850-5968形状Y形材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品バルブ種類リフト式チャッキバルブ
  • エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 25A セキスイ

    エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 25A

    セキスイ
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    トラスコ品番850-5967形状Y形材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品バルブ種類リフト式チャッキバルブ
  • エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 20A セキスイ

    エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 20A

    セキスイ
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番850-5966形状Y形材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品バルブ種類リフト式チャッキバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様150A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様150A

    セキスイ
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PVC接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6057呼び径(B)6最高使用圧力(MPa)0.8(常温)呼び径(A)150アズワン品番64-5052-98バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様125A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様125A

    セキスイ
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PVC接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6059呼び径(B)5最高使用圧力(MPa)0.8(常温)呼び径(A)125アズワン品番64-5053-01バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 65A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 65A

    セキスイ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6046形状ストレートハンドル形状丸形
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 40A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 40A

    セキスイ
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6044形状ストレートハンドル形状丸形
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 25A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 25A

    セキスイ
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PP接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6043呼び径(B)1最高使用圧力(MPa)1.0(常温)呼び径(A)25バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 20A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 20A

    セキスイ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6042形状ストレートハンドル形状丸形
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 15A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 15A

    セキスイ
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6038形状ストレートハンドル形状丸形
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/EPDM 10K仕様 150A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/EPDM 10K仕様 150A

    セキスイ
    429,800税込472,780
    1個
    22日以内出荷
    トラスコ品番850-6039形状ストレートハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-93
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/EPDM 10K仕様 125A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/EPDM 10K仕様 125A

    セキスイ
    299,800税込329,780
    1個
    22日以内出荷
    トラスコ品番850-6041形状ストレートハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-95
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 100A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 100A

    セキスイ
    189,800税込208,780
    1個
    22日以内出荷
    形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PP接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6040呼び径(B)4最高使用圧力(MPa)1.0(常温)呼び径(A)100アズワン品番64-5052-94バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様80A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様80A

    セキスイ
    90,980税込100,078
    1個
    22日以内出荷
    形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PVC接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6055呼び径(B)3最高使用圧力(MPa)1.0(常温)呼び径(A)80アズワン品番64-5052-97バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様65A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様65A

    セキスイ
    78,980税込86,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6054形状ストレートハンドル形状丸形
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様50A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様50A

    セキスイ
    50,980税込56,078
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6053形状ストレートハンドル形状丸形
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様40A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様40A

    セキスイ
    42,980税込47,278
    1個
    31日以内出荷
    形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PVC接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6052呼び径(B)1-1/2最高使用圧力(MPa)1.0(常温)呼び径(A)40バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様25A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様25A

    セキスイ
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6051形状ストレートハンドル形状丸形

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ