絞り込み
呼び径(A)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 40(2)
- 50(4)
- 65(2)
- 80(2)
- 100(2)
- 125(2)
- 150(2)
- 200(2)
使用流体
ガス(3)
水(4)
油(3)
空気(3)
蒸気(4)
材質
- ステンレス(3)
- 鋳鉄(4)
- 青銅(1)
接続方式
- ねじ込み形(1)
- フランジ形(3)
呼び径(B)
- 1/2(2)
- 3/4(2)
- 1(2)
- 1-1/2(2)
- 2(4)
- 2-1/2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(2)
バルブ種類

グローブバルブ(4)
グローブバルブ
最高使用圧力(MPa)
- 1.37(4)
1.37
ハンドル形状
- 丸形(4)
丸形
ブランド
- 昭和バルブ
- モノタロウ(1)
- KITZ(キッツ)(57)
- 桑名金属工業(34)
- 東洋バルヴ(24)
- 大和バルブ(12)
- エスコ(9)
- フジキン(5)
- スリーエム工業(5)
- ヨシタケ(4)
- セキスイ(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- 三吉バルブ(2)
- 宮入バルブ製作所(2)
- カクダイ(1)
- 千代田精機(1)
- TOTO(1)
- イシグロ(1)
- HSバルブ(1)
- コンサス(1)
特価
「呼び径(A)」から絞り込む
20(2)
25(2)
40(2)
50(4)
65(2)
80(2)
100(2)
125(2)
150(2)
200(2)

(No.34-1) JIS10K 鋳鉄 グローブ弁【要部CAC406】
昭和バルブ¥35,980~税込¥39,578~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(要部)CAC406形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.37(飽和蒸気)0.69接続管フランジ使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
(No.273) ダクタイル製 F型10K グローブ弁【要部13Cr・SB】
昭和バルブ¥9,898~税込¥10,888~1個5日以内出荷材質(要部)13Cr形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気・ガスおよび脈動水)0.98(120℃以下の静流水)1.37接続管フランジ使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
(No.272) ダクタイル製 ネジ込 10K グローブ弁【要部13Cr・SB】
昭和バルブ¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷材質(要部)13Cr形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気・ガスおよび脈動水)0.98(120℃以下の静流水)1.37接続Rc使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
(No.193-2) ダクタイル製 F型10K グローブ弁【要部SUS403】(DS)
昭和バルブ¥76,980~税込¥84,678~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(要部)SUS403形状ストレート材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気および脈動水)1.18(220℃以下のガス)1.18(120℃以下の静流水)1.37接続管フランジ使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ