絞り込み
呼び径(A)
- 40(2)
- 50(6)
- 65(6)
- 80(6)
- 100(6)
- 125(6)
- 150(6)
- 200(3)
- 250(1)
- 300(1)
材質
- ステンレス(5)
- 樹脂(1)
- 鋳鉄(4)
ハンドル形状
- ギア式(3)
- レバー式(1)
使用流体
水(1)
接続方式
- ウェハー形(8)
最高使用圧力(MPa)
- 1.4
- 0.68(1)
- 0.7(2)
- 0.98(11)
- 1(62)
- 1.0(2)
- 1.21(2)
- 1.37(2)
- 1.5(1)
- 1.6(9)
- 2(6)
呼び径(B)
- 1-1/2(2)
- 2(6)
- 2-1/2(6)
- 3(6)
- 4(6)
- 5(6)
- 6(6)
- 8(3)
- 10(1)
- 12(1)
1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6・8・10・12
バルブ種類

バタフライバルブ(5)
バタフライバルブ
ブランド
- KITZ(キッツ)(7)
- 東洋バルヴ(2)
- OKM(オーケーエム)(1)
KITZ(キッツ)・東洋バルヴ・OKM(オーケーエム)
「呼び径(A)」から絞り込む
40(2)
50(6)
65(6)
80(6)
100(6)
125(6)
150(6)
200(3)
250(1)
300(1)

10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥99,980~税込¥109,978~1個5日以内出荷から6日以内出荷ギア操作式。 要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。材質(本体)SCS13A接続方式ウエハー材質(シート)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crめっき材質(ステム)SUS304N2材質(ボディ)SCS13Aクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)
東洋バルヴ¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から翌々日出荷材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)常温1.4接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
消防防災設備用認定品 バタフライバルブ
OKM(オーケーエム)¥63,980~税込¥70,378~1台4日以内出荷用途消防認定品材質(本体)FCD450最高使用圧力(MPa)1.4材質(シート)EPDMハンドル形状ギア式材質(弁体)SCS13バルブ種類バタフライバルブ
FCD弁体SCSバタ弁【ギア式・消防認定品・赤色】
東洋バルヴ¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷から49日以内出荷材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450最高使用圧力(MPa)常温1.4材質(シート)EPDM材質(弁体)ステンレスSCS13A使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤操作方式ギヤ式
10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-10DJUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥31,980~税込¥35,178~1個5日以内出荷消防認定品用途湿式配管材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)1.4材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410バルブ種類バタフライバルブ
10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(レバー式・PTFE)(UBシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥86,980~税込¥95,678~1個5日以内出荷レバー操作式。 要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.37接続方式ウエハー材質(シート)PTFEハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304N2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボディ)SCS13Aクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
FCD/SCSバタ弁 ギア式・EPDM・消防評定/認定品 G-10DJUEショウボウシリーズ
KITZ(キッツ)¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷日本消防安全センター認定品仕様【操作機】横形ギア接続ウエハ最高許容圧力(MPa)1.4材質(Oリング)EPDM
FCD/SCSバタ弁 ギア式・NBR・消防評定/認定品 G-10DJUショウボウシリーズ
KITZ(キッツ)¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷から5日以内出荷日本消防安全センター認定品仕様【操作機】横形ギア接続ウエハ最高許容圧力(MPa)1.4材質(Oリング)NBR
FCD/SCSバタ弁 レバー式・EPDM・消防評定/認定品
KITZ(キッツ)¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷日本消防安全センター認定品仕様【操作機】レバー式接続ウエハ材質(Oリング)EPDM
FCD/SCSバタ弁 レバー式・NBR・消防評定/認定品
KITZ(キッツ)¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷日本消防安全センター認定品仕様【操作機】レバー式接続ウエハ材質(Oリング)NBR