絞り込み
呼び径(A)
  • 50(6)
  • 65(8)
  • 80(8)
  • 100(8)
  • 125(8)
  • 150(8)
  • 200(4)
  • 250(2)
  • 300(2)
材質
  • ゴム(1)
  • ステンレス(4)
  • 鋳鉄(8)
ハンドル形状
  • ギア式(4)
  • レバー式(1)
  • 丸形(2)
使用流体
  • 使用流体ガス(1)
  • 使用流体(5)
  • 使用流体空気(2)
接続方式
  • ウェハー形(8)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.6
  • 0.68(1)
  • 0.7(2)
  • 0.98(11)
  • 1(62)
  • 1.0(2)
  • 1.21(2)
  • 1.37(2)
  • 1.4(10)
  • 1.5(1)
  • 2(6)
呼び径(B)
  • 2(6)
  • 2-1/2(8)
  • 3(8)
  • 4(8)
  • 5(8)
  • 6(8)
  • 8(4)
  • 10(2)
  • 12(2)
2・2-1/2・3・4・5・6・8・10・12
バルブ種類
バルブ種類
バタフライバルブ(7)
バタフライバルブ
ブランド
  • 東洋バルヴ(5)
  • KITZ(キッツ)(3)
  • 巴バルブ(1)
東洋バルヴ・KITZ(キッツ)・巴バルブ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
50(6)
65(8)
80(8)
100(8)
125(8)
150(8)
200(4)
250(2)
300(2)
  • 16K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ

    16K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)

    東洋バルヴ
    41,980税込46,178
    1台
    20日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)常温1.6接続方式ウェハー形材質(シート)NBR使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状丸形ハンドル材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス10K/16Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 16K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ

    16K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)

    東洋バルヴ
    35,980税込39,578
    1台
    22日以内出荷
    材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)常温1.6接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状ギヤ式材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス10K/16Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 16K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ

    16K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)

    東洋バルヴ
    35,980税込39,578
    1台
    22日以内出荷
    材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ウェハー形材質(シート)NBR使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状レバー式材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410又は、SUS403クラス10K/16Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(1.6MPa) 巴バルブ

    高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(1.6MPa)

    巴バルブ
    57,980税込63,778
    1台
    6日以内出荷
    中心型高圧用バタフライバルブがもたらす優れたコストメリット。 全閉差圧1.6MPaでも安定シーリング。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。 芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350~600mm)。 シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。
    仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)適合フランジJIS16K最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・水ハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
  • ダクタイル鉄製バタフライバルブ KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製バタフライバルブ

    KITZ(キッツ)
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    材質(本体)FCD450-10+EPDM使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-303(特注)適合規格日水協認定番号:E-303特注(50A~300A)、JIS B2032規格適合品最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ウェハー形材質(シート)EPDMJIS規格JIS B2032ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A、SCS14:G-16DJME材質(ステム)SUS403/SUS410:50A~200A、SUS410:250A・300A、SUS420J2:350A~600Aクラス16K接続形状ウエハ:JIS 16Kバルブ種類バタフライバルブ
  • FCD弁体SCSバタ弁【ギア式・消防評定/認定品・EPDM】 東洋バルヴ

    FCD弁体SCSバタ弁【ギア式・消防評定/認定品・EPDM】

    東洋バルヴ
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450最高使用圧力(MPa)常温1.6材質(シート)EPDM材質(弁体)ステンレスSCS13A使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤操作方式ギヤ式
  • 16K 鋳鉄製バタフライバルブ(消防評定品) 東洋バルヴ

    16K 鋳鉄製バタフライバルブ(消防評定品)

    東洋バルヴ
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450接続方式ウエハー使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)ステンレスSCS13A使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤クラス16K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
  • 10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-16DJUシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-16DJUシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    消防認定品
    用途湿式配管材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)1.6材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス16Kバルブ種類バタフライバルブ
  • FCD/SCSバタ弁 レバー式・NBR・消防評定/認定品 KITZ(キッツ)

    FCD/SCSバタ弁 レバー式・NBR・消防評定/認定品

    KITZ(キッツ)
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    日本消防安全センター認定品
    仕様【操作機】レバー式接続ウエハ材質(Oリング)NBR
バタフライバルブ