絞り込み
呼び径(A)
  • 50
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 32(2)
  • 40(34)
  • 65(75)
  • 80(74)
  • 100(74)
  • 125(73)
  • 150(73)
  • 200(49)
  • 250(25)
  • 300(22)
  • 350(3)
  • 400(3)
  • 450(3)
  • 500(2)
  • 550(2)
  • -(3)
材質
  • アルミ(27)
  • ゴム(10)
  • シリコン(1)
  • ステンレス(36)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(5)
  • 鋳鉄(35)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ハンドル形状
  • その他(5)
  • なし(1)
  • ギア式(36)
  • レバー式(22)
  • 丸形(2)
使用流体
  • 使用流体その他(2)
  • 使用流体ガス(5)
  • 使用流体(37)
  • 使用流体(4)
  • 使用流体空気(15)
  • 使用流体薬品(6)
接続方式
  • その他(1)
  • ねじ込み形(2)
  • ウェハー形(54)
  • フランジ形(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(10)
  • 1(39)
  • 1.21(2)
  • 1.37(2)
  • 1.4(6)
  • 1.5(1)
  • 1.6(6)
  • 2(4)
0.98・1・1.21・1.37・1.4・1.5・1.6・2
呼び径(B)
  • 2(69)
2
バルブ種類
バルブ種類
バタフライバルブ(64)
バタフライバルブ
ブランド
  • KITZ(キッツ)(30)
  • 巴バルブ(16)
  • 東洋バルヴ(13)
  • OKM(オーケーエム)(7)
  • セキスイ(1)
  • アサヒAV(1)
  • 大和バルブ(1)
  • HSバルブ(1)
KITZ(キッツ)・巴バルブ・東洋バルヴ・OKM(オーケーエム)・セキスイ・アサヒAV・大和バルブ・HSバルブ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
40(34)
50
65(75)
80(74)
100(74)
125(73)
150(73)
200(49)
250(25)
300(22)
呼び径(A)をもっと見る
  • 10K アルミ製バタフライバルブ(レバー・ショートネック)(10BJSUEシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K アルミ製バタフライバルブ(レバー・ショートネック)(10BJSUEシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体水・給水・給湯・非腐食性流体・空気(0.98MPa未満)JIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410材質(ハンドル)ADC12クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
  • アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ) KITZ(キッツ)

    アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~100(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ) KITZ(キッツ)

    アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
  • 10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式) 東洋バルヴ

    10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式)

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)アルミニウム合金ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合規格JIS B 2032接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
  • バタフライバルブ ウォームギヤ式  700Z-2F 巴バルブ

    バタフライバルブ ウォームギヤ式 700Z-2F

    巴バルブ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上! ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。 樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。 Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁) シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。 ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。 強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁) 自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
    最高使用圧力(MPa)1使用流体水・薬品ハンドル形状ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
  • バタフライバルブ57型 アサヒAV

    バタフライバルブ57型

    アサヒAV
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長期性能の向上 オール樹脂化 操作方法の変更が容易に出来ます。 ハンドルレバーの開閉方向の変更が可能 優れた操作性と安全性
    材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50規格JIS10K材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)接続方式ウエハー寸法D2(mm)122型番(ギヤボックス)TYPE1材質(シート)EPDM接続ウエハー寸法A1(mm)167寸法A2(mm)64ハンドル回転回数9.5流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式寸法D3(mm)160材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類バタフライバルブ
  • バタフライバルブ ロックレバー式 巴バルブ

    バタフライバルブ ロックレバー式

    巴バルブ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。 シール性、耐久性を向上させております。
    用途水処理・建築一般用使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70ハンドル形状レバー式
  • ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(10DJシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(10DJシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)FCD450使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032材質(ベアリング)POMハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)FCD450+ENP材質(ステム)SUS403/SUS410材質(プラグ)ZDC2(クロメート処理)クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 700G-7E 空圧バタ弁 巴バルブ

    700G-7E 空圧バタ弁

    巴バルブ
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブです。 世界特許のコサインカーブ構造シートリング 球面弁体により大幅に耐久性向上 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール ロング・ボンネット
    材質(本体)FCD450バルブ型式複作動空気圧シリンダ式使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~80最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(NBR)接続ウエハー使用流体水・空気ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類バタフライバルブ
  • 700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM 巴バルブ

    700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM

    巴バルブ
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。 スピードコントローラーを標準装備しています。 空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
    用途水処理・一般工業用材質シートリング:ゴム(EPDM)材質(本体)アルミ(ADC12)使用温度範囲(℃)0~70、0~100(連続使用時)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式材質(弁体)ステンレス(SCS13)バルブ種類バタフライバルブ
  • 175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ) KITZ(キッツ)

    175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SUS304+W-NBR材質(ステム)SUS304バルブ種類バタフライバルブ
  • 10K アルミ製バタフライバルブ(レバー式) 東洋バルヴ

    10K アルミ製バタフライバルブ(レバー式)

    東洋バルヴ
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1ハンドル形状レバー式材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式レバー式バルブ種類バタフライバルブ
  • クラス175 ステンレス鋼製キッツバタ(レバー操作式) KITZ(キッツ)

    クラス175 ステンレス鋼製キッツバタ(レバー操作式)

    KITZ(キッツ)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レバー操作式。
    用途液溜りを嫌う医薬・食品・化学装置などのクリーンライン、真空など気密性を必要とする小口径ラインに。 各種空調・ガス・水などの設備、消火システム設備に。形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SUS304+W-NBR材質(ステム)SUS304バルブ種類バタフライバルブ
  • JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ロックレバー式(FCD450 / SCS14 /NBR) 巴バルブ

    JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ロックレバー式(FCD450 / SCS14 /NBR)

    巴バルブ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
    用途建築一般用。材質シートリング:NBR材質(本体)FCD450タイプロックレバー式使用温度範囲(℃)NBR(-10~80/連続使用時0~60)、適合フランジJIS10K最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(NBR)接続ウエハー使用流体ハンドル形状レバー式材質(弁体)SCS14材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ
  • アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ) KITZ(キッツ)

    アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ)

    KITZ(キッツ)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
  • ギア式バタ弁 OKM(オーケーエム)

    ギア式バタ弁

    OKM(オーケーエム)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ本体にステンレスのネック部を鋳込む「鋳物収縮」を応用した一体成形。 結露防止に抜群の強さを発揮するアルミダイキャスト製バタフライバルブです。
    用途建設設備・水処理・一般工業用材質シートリング:EPDM形状ストレート材質(本体)ADC12種類バタ弁寸法(面間)JIS B 2032 46系列使用温度範囲(℃)-20~120フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO5211)アクチュエータの種類ギヤー式適合フランジJIS:10K最高使用圧力(MPa)1.0接続方式配管フランジ材質(シート)EPDM使用流体水・空気ハンドル形状ギア式材質(ステム)SUS420J2塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー材質(ディスク)SCS13呼び圧力10K耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(ボディ)1.5バルブ種類バタフライバルブ
  • 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)FCD450-10+NBR使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70適合規格JIS B2032規格適合品最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)0.98(0~70℃)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12材質(ボディ)FCD450-10クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ

    結露防止アルミバルブ ギア式

    巴バルブ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    首部は断熱効果の高い変性ナイロン樹脂製で、操作部の結露を防止。 弁体の芯出しリブにより、Cv値が約10~15%向上(メーカー従来比)。軽量化・高剛性化も達成。 軽量化と芯出しリブ装備により、施工時の作業性を向上。 流速分布の高い中央部に向けてリブを配置し、流体抵抗やトルクを軽減。 バルブ全閉時にシール面の圧力を均一に保ち偏摩耗を抑え、長寿命を実現。 EPDM・シリコン成型(給湯用)のシートリングとアルミボディを複合化して耐熱性・耐汚染性を向上。
    種別ウォームギヤ式材質シートリング:EPDM材質(本体)アルミ(ADC12)使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120(オプション(NBR):-10~80)、EPDM:-10~70(オプション(NBR):-0~60)※連続使用時フランジ(トップ)ISO5211/1準拠適合フランジJIS 10K最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(EPDM)接続ウエハー使用流体水・薬品本体形状中心型ウェハータイプハンドル形状ギヤ式加圧方式(流れ方向)両方向シールガスケット(配管用)不要塗装ウレタン系塗装(マンセル2.5BG 6/12)材質(弁体)SCS14面間寸法(mm)JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609)耐圧試験圧力(MPa)本体耐圧:1.5(水圧)、弁座リーク:1.1(空気圧)材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ
  • アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ) KITZ(キッツ)

    アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様ショートネックタイプ材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM材質(ボール)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ハウジング)ADC12ハンドル形状中心形材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)ADC12クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • アルミ製バタフライバルブ(給湯用) KITZ(キッツ)

    アルミ製バタフライバルブ(給湯用)

    KITZ(キッツ)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)5~90規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)適合規格JIS B2032規格適合品、日水協認定番号:E-292最高使用圧力圧力-温度基準:バタ21接続方式ウエハー材質(シート)FKM使用流体JIS規格JIS B2032ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)FKM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)ADC12クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • バタフライバルブ ウォームギヤ式 巴バルブ

    バタフライバルブ ウォームギヤ式

    巴バルブ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。 シール性、耐久性を向上させております。
    用途建築一般用仕様JISB2032適合品・日本海事協会認定品・ロックレバー式材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70使用温度範囲-20~120、【連続】-10~70適合フランジJIS10K最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギヤ式
  • ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ KITZ(キッツ)

    ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ

    KITZ(キッツ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    レバー操作式。
    材質(本体)FCD450接続方式ウエハー材質(ジスク)SCS13Aクラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
  • 10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(レバー式・PTFE)(UBシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(レバー式・PTFE)(UBシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1個
    5日以内出荷
    レバー操作式。 要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
    材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.37接続方式ウエハー材質(シート)PTFEハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304N2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボディ)SCS13Aクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)FCD450-10接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ)

    KITZ(キッツ)
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    接続方式ウエハー材質(シート)NBR材質(Oリング)NBRクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 10Kアルミ製バタフライバルブ(給水用BJシリーズ) KITZ(キッツ)

    10Kアルミ製バタフライバルブ(給水用BJシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    給水用バタフライ弁として対塩素EPDMシートを新開発 高塩素濃度の給水ライン(病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備等)にもご使用可能 JIS5K10K兼用(面間寸法:JIS B 2002(2032)46系統)
    用途給水用バタフライ弁材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)対塩素EPDM接続ウエハー使用流体JIS規格JIS B2032ハンドル形状ギア式材質(弁体)SCS13Aバルブ種類バタフライバルブ
  • 給水用具認定バルブ 巴バルブ

    給水用具認定バルブ

    巴バルブ
    38,980税込42,878
    1台
    6日以内出荷
    材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)使用温度範囲(℃)-20~60、-10~50(連続使用時)最高使用圧力(MPa)1材質(シート)シリコン+PTFEコーティング材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)
  • 給水用バルブ 巴バルブ

    給水用バルブ

    巴バルブ
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)使用温度範囲(℃)-20~60、-10~50(連続使用時)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)シリコン+PTFEコーティング使用流体ハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
  • フッ素樹脂ライニングバルブ ギア式 巴バルブ

    フッ素樹脂ライニングバルブ ギア式

    巴バルブ
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    シール性能を高め信頼性を向上。 重ケミカルにも耐える。 ヘビーデューティー仕様(847T)。 ゴム/フッ素樹脂分離型で信頼性を向上。 新構造によりシール性能を大幅に向上。
    仕様許容弁座リーク基準:0℃~150℃材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-20~200最高使用圧力(MPa)1材質(シート)PFAハンドル形状ウォームギア式材質(弁体)SCS13+PFAライニング
  • 結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ

    結露防止アルミバルブ ギア式

    巴バルブ
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷から18日以内出荷
    【シール性向上】 独自のゴムシート圧縮技術を確立。 新設計弁体による最適シール構造を実現。 【耐久性向上】 ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。 グランド部に剛性を確保した材質を採用。 【機能性の向上】 樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、 結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。
    仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・水ハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)、樹脂(PPS)バルブ種類バタフライバルブ
  • バタフライ弁 ギア式 KITZ(キッツ)

    バタフライ弁 ギア式

    KITZ(キッツ)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    FMKシートの採用によりEPDM、NBRで対応できない範囲をカバー。 JIS面間寸法に準拠。 JIS 5K・10Kフランジに配管可能。 ISO5211に準拠。 スムーズな開閉操作。
    材質ボトムステム:SUS410形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)5~90最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)FKM使用流体液体ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)FKM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(プラグ)ZDC2クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • アルミ製バタフライバルブ(消防認定品) KITZ(キッツ)

    アルミ製バタフライバルブ(消防認定品)

    KITZ(キッツ)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ADC12タイプロングネックタイプ使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時)適合規格認定番号:VA-003号最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100接続方式ウエハー形材質(シート)EPDM材質(ボール)SCS13A操作横形ギアハンドル形状中心形材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410接続形状ウエハ:JIS 15K/10LKバルブ種類バタフライバルブ
  • バタフライバルブ フランジ式(レバー) セキスイ

    バタフライバルブ フランジ式(レバー)

    セキスイ
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。 バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。 ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。 JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。 12段階の開度調整ができロックも安心です。
    材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続フランジ式使用流体水、油、薬品材質(キャップ)PPハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(弁体)PP材質(ピン)(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304材質(ばね座金)SUS304呼び圧力10K材質(平座金)SUS304材質(板バネ)SUS304-CSPバルブ種類バタフライバルブ
  • 10K アルミ製バタフライバルブ(ギヤ式)(給湯用) 東洋バルヴ

    10K アルミ製バタフライバルブ(ギヤ式)(給湯用)

    東洋バルヴ
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    用途給湯用に適しています。形状ストレート接続方式ウェハー形材質(シート)FKM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1ハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式ウォームギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
  • 10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ギア操作式。 要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
    材質(本体)SCS13A接続方式ウエハー材質(シート)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crめっき材質(ステム)SUS304N2材質(ボディ)SCS13Aクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K)接続方式ウエハーハンドル形状ギヤー式クラス5K/10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
  • バタフライバルブ(アルミダイカスト) OKM(オーケーエム)

    バタフライバルブ(アルミダイカスト)

    OKM(オーケーエム)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途空調設備配管用、水処理配管用、一般工業用形状ストレート材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~120適合フランジJIS:10K最高使用圧力(MPa)1.0塗装ポリエステル粉体塗装ライトブルー面間寸法(mm)JIS B 2032 46系列バルブ種類バタフライバルブ
  • 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(竪形ギア式・ナイロンライニング)(VG-10NFJUEシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(竪形ギア式・ナイロンライニング)(VG-10NFJUEシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)FCD450-10+ナイロン11ライニング使用温度範囲(℃)0~+60接続方式ウエハーハンドル形状竪形ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス5K/10K呼び圧力5K/10Kギアユニット型式VG-1バルブ種類バタフライバルブ
  • 20K ダクタイル鋳鉄製ギア式バタフライバルブ 消防評定/認定品 KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鋳鉄製ギア式バタフライバルブ 消防評定/認定品

    KITZ(キッツ)
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    日本消防安全センター認定品
    仕様バタフライ弁、ギア操作式材質【シートラバー】EPDM(焼付け一体形)形状ウエハ使用温度範囲(℃)-20~+120(流体の凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)2.0(-20~+120℃)ハンドル形状ギヤー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ボディ)FCD450-10クラス20K呼び圧力20Kバルブ種類バタフライバルブ
バタフライバルブ