絞り込み
呼び径(B)
  • 1/8(10)
  • 1/4(12)
  • 3/8(11)
  • 1/2(6)
  • 3/4(5)
  • 1(5)
材質
  • ステンレス(1)
  • 黄銅(真鍮)(18)
使用流体
  • 使用流体ガス(1)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体空気(2)
接続方式
  • その他(2)
  • ねじ込み形(18)
呼び径(A)
  • 6(9)
  • 8(11)
  • 10(9)
  • 15(5)
  • 20(5)
  • 25(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.96
  • 0.97(6)
  • 1(28)
  • 1.4(4)
  • 2(9)
  • 2.75(9)
  • 2.94(33)
  • 3(5)
  • 3.43(4)
  • 3.92(6)
  • 4.9(3)
  • 9(3)
  • 16.2(6)
  • 25.5(15)
  • 26.5(6)
  • 34(3)
  • 103(3)
  • 138(3)
  • 207(3)
  • 414(3)
バルブ種類
バルブ種類
ニードルバルブ(17)
ニードルバルブ
ハンドル形状
  • 丸形(1)
丸形
ブランド
  • フジキン(18)
  • アソー(1)
フジキン・アソー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1/8(10)
1/4(12)
3/8(11)
1/2(6)
3/4(5)
1(5)
  • 黄銅製ニードルバルブ フジキン

    黄銅製ニードルバルブ

    フジキン
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
    最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動アングルタイプニードルバルブ フジキン

    手動アングルタイプニードルバルブ

    フジキン
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    ・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用形状アングル材質(本体)C3771B温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプニードルバルブ

    フジキン
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用形状グローブ材質(本体)C3771Bバルブ種類ニードルバルブ
  • 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプニードルバルブ

    フジキン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    ・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用形状グローブ材質(本体)C3771B温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプニードルバルブ

    フジキン
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ・流量調整が可能
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプニードルバルブ

    フジキン
    11,980税込13,178
    1個
    46日以内出荷から91日以内出荷
    ・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用材質(本体)C3771B最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • ニードルバルブ_1.96MPa_リングジョイント 黄銅製 食い込み(ミリ) フジキン

    ニードルバルブ_1.96MPa_リングジョイント 黄銅製 食い込み(ミリ)

    フジキン
    5,998税込6,598
    1個
    46日以内出荷
    ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用全長(mm)56高さ(mm)38材質(本体)C3771B寸法【A】10、【B】R1/4、【C】-温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式リングジョイント式Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”チッコロアルファ”(両外ねじ型) アソー

    ”チッコロアルファ”(両外ねじ型)

    アソー
    9,998税込10,998
    1個
    22日以内出荷
    ニードルバルブと継手の一体化にしたコンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。パネル取り付け機構、ロック機構および開度指示機構を装備しています。両外ネジ型です。
    用途他分野における機具・機器・機械の部品として。トラスコ品番515-8851材質本体:ステンレス(SUS304)、Oリング:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)使用温度範囲(℃)-20~150(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)1.96使用流体水、油、(空気)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動アングルタイプニードルバルブ フジキン

    手動アングルタイプニードルバルブ

    フジキン
    25,980税込28,578
    1個
    91日以内出荷
    ・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B寸法L(mm)30寸法H(mm)113呼び径(B)Rc1/2温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式呼び径(A)Rc1/2RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動アングルタイプニードルバルブ フジキン

    手動アングルタイプニードルバルブ

    フジキン
    13,980税込15,378
    1個
    46日以内出荷
    ・流量調整が可能
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプニードルバルブ

    フジキン
    8,798税込9,678
    1個
    46日以内出荷から61日以内出荷
    ・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動アングルタイプニードルバルブ フジキン

    手動アングルタイプニードルバルブ

    フジキン
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    ・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • バルブ フジキン

    バルブ

    フジキン
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    ・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプニードルバルブ

    フジキン
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    ・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプニードルバルブ

    フジキン
    25,980税込28,578
    1個
    46日以内出荷
    ・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • バルブ フジキン

    バルブ

    フジキン
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    ・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動アングルタイプニードルバルブ フジキン

    手動アングルタイプニードルバルブ

    フジキン
    18,980税込20,878
    1個
    46日以内出荷
    ・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用材質(本体)C3771B寸法L(mm)19寸法H(mm)58呼び径(B)Rc1/4温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式呼び径(A)Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプニードルバルブ

    フジキン
    10,980税込12,078
    1個
    46日以内出荷
    ・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプニードルバルブ

    フジキン
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    ・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
ニードルバルブ