絞り込み
呼び径(B)
  • 3/8(26)
材質
  • ステンレス(4)
  • 樹脂(3)
  • 青銅(8)
  • 黄銅(真鍮)(17)
使用流体
  • 使用流体ガス(9)
  • 使用流体水(20)
  • 使用流体油(19)
  • 使用流体空気(12)
  • 使用流体蒸気(1)
  • 使用流体薬品(3)
接続方式
  • ねじ込み形(16)
  • フランジ形(1)
  • ホース接続(2)
  • 差込み形(1)
呼び径(A)
  • 10
  • 6(10)
  • 8(21)
  • 15(14)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • -(1)
  • その他(2)
バルブ種類
バルブ種類
その他(5)
バルブ種類
ニードルバルブ(18)
その他・ニードルバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 1(4)
  • 1.37(1)
  • 1.96(1)
  • 2(1)
  • 2.65(2)
  • 2.75(8)
  • 2.8(2)
  • 4.9(1)
  • 19.81(1)
  • 25.5(1)
1・1.37・1.96・2・2.65・2.75・2.8・4.9・19.81・25.5
ハンドル形状
  • 丸形(15)
  • 首長形(2)
丸形・首長形
ブランド
  • KITZ(キッツ)(10)
  • 三吉バルブ(4)
  • カクダイ(3)
  • フジキン(3)
  • イシグロ(3)
  • 桑名金属工業(1)
  • 大和バルブ(1)
  • 三興マテリアルサプライ(1)
KITZ(キッツ)・三吉バルブ・カクダイ・フジキン・イシグロ・桑名金属工業・大和バルブ・三興マテリアルサプライ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(B)」から絞り込む
3/8(26)
  • ニードルバルブ カクダイ

    ニードルバルブ

    カクダイ(10件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80寸法D(mm)50使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
  • ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ DSタイプ フジキン

    ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ DSタイプ

    フジキン(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。 弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。 ストレートタイプとアングルタイプがあります。
    材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)材質(ステム)C3604Bバルブ種類ニードルバルブ
  • ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K)

    KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2.65(150℃以下)、2.94(100℃以下)、3.43(-20℃~常温)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス30Kバルブ種類ニードルバルブ
  • 黄銅製ニードルバルブ(10K) KITZ(キッツ)

    黄銅製ニードルバルブ(10K)

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE使用温度範囲(℃)80寸法H(mm)51最高使用圧力(MPa)1.37(80℃以下の水/油/ガス)寸法D(mm)43接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCクラス10Kバルブ種類ニードルバルブ
  • ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K)

    KITZ(キッツ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)19.81(150℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、21.77(100℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、25.50(-20℃~常温の水/油/ガス/化学薬品)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス260Kバルブ種類ニードルバルブ
  • 黄銅製ニードルバルブ フジキン

    黄銅製ニードルバルブ

    フジキン
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
    最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12バルブ種類ニードルバルブ
  • 黄銅製圧力計ゲージバルブ KITZ(キッツ)

    黄銅製圧力計ゲージバルブ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.8(80℃以下の水・油・空気)寸法D(mm)23使用流体水、油、空気最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気)ハンドル色黒最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボディ)C3602クラス20K接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧)バルブ種類ニードルバルブ
  • アングル型ニードルバルブ カクダイ

    アングル型ニードルバルブ

    カクダイ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状アングル材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)47接続R×ホース接続使用流体上水道水・油・エアーハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
  • アングル型ニードルバルブ カクダイ

    アングル型ニードルバルブ

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅形状アングル材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
  • 20K 黄銅製ニードルバルブ(アングル形) KITZ(キッツ)

    20K 黄銅製ニードルバルブ(アングル形)

    KITZ(キッツ)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    形状アングル材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)ナイロン材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCクラス20Kバルブ種類ニードルバルブ
  • 圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁) KITZ(キッツ)

    圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁)

    KITZ(キッツ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ニードルタイプの弁構造を採用しゲージの針ぶれを最小に抑えます。 振動や脈動の激しい個所でも確実にゲージを守り、優れた耐久性・耐震性があります。 耐久性に優れる青銅材質、保温材を考慮したロングハンドルです。
    用途産業機械・工場機械・ビル設に関わる圧力計用。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406C)使用温度範囲(℃)0~80寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.75(0℃~+80℃の水、油、空気)接続方式テーパーねじ×平行ねじ使用流体水、油、空気最高使用温度(℃)80ハンドル形状首長形クラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
  • 黄銅製ニードルストップバルブ(パネルマウント式) フジキン

    黄銅製ニードルストップバルブ(パネルマウント式)

    フジキン
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    ボンネットレス形のため、コンパクトでかつボンネットリークがありません。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く開閉が容易に行えます。 ステム形状は、ニードルですので、流量調整が可能です。 ハンドル色も豊富に取り揃えております。
    形状ストレート材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-10~150ハンドル径(Φmm)50最高使用圧力(MPa)4.9オリフィス径(Φmm)6.5接続方式ねじ込み式接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル色ブラックハンドル形状丸形材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS303またはSUS316材質(ハンドル)A5056Bバルブ種類ニードルバルブ
  • 黄銅製ニードルバルブ(20K) KITZ(キッツ)

    黄銅製ニードルバルブ(20K)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)ナイロン材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCクラス20Kバルブ種類ニードルバルブ
  • 圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁) KITZ(キッツ)

    圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁)

    KITZ(キッツ)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法L(mm)46寸法D(mm)23使用流体水、油、空気最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気)ハンドル色黒最高使用温度(℃)80材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ポリアセタールクラス20K接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧)バルブ種類ニードルバルブ
  • 圧力計用ニードルAコック【大和型20K】 大和バルブ

    圧力計用ニードルAコック【大和型20K】

    大和バルブ
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406寸法H(mm)59.5最高使用圧力(MPa)100℃以下の水:2、100℃以下の空気:1、飽和蒸気:1(サイフォン管を必ず設置してください。)寸法D(mm)22接続Rc×G使用流体空気・水・飽和蒸気ハンドル形状首長形呼び圧力20K耐圧試験圧力(MPa)ボディ(水圧):3、シート(水圧):2.2バルブ種類ニードルバルブ
  • 20K 黄銅製ニードルバルブ ストレートロック付 KITZ(キッツ)

    20K 黄銅製ニードルバルブ ストレートロック付

    KITZ(キッツ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)~80最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水・油・ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水・油・ガス(可燃性・毒性ガス以外)材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカストバルブ種類ニードルバルブ
  • 黄銅 圧力計用ニードル弁 【20K・テーパメネジX平行メネジ】 イシグロ

    黄銅 圧力計用ニードル弁 【20K・テーパメネジX平行メネジ】

    イシグロ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    材質銘板:SP材質(本体)C3602BD寸法H(mm)25寸法d3(mm)2.5材質(Oリング)NBR材質(ハンドル)PA寸法S1(mm)22寸法d1(Rc)3/8材質(弁棒)C3604BD寸法d2G3/8
  • 黄銅ゲージバルブ(ロングハンドル) 20K・テーパメネジX平行メネジ 三吉バルブ

    黄銅ゲージバルブ(ロングハンドル) 20K・テーパメネジX平行メネジ

    三吉バルブ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    材質(本体)C3602使用温度範囲(℃)80以下寸法L(mm)46寸法H(mm)53.5最高使用圧力(MPa)2.75使用流体水、油、空気材質(弁体)C3604Bクラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
  • ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K)

    KITZ(キッツ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    仕様RoHS適合品材質SUS316(フェルール)形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2.65(150℃以下の水、油、ガス、化学薬品)、2.94(100℃以下の水、油、ガス、化学薬品)、3.43(-20℃~常温の水、油、ガス、化学薬品)寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス30KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(差し込み溶接、ねじ込みタイプ) SNVT 三興マテリアルサプライ

    SUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(差し込み溶接、ねじ込みタイプ) SNVT

    三興マテリアルサプライ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    24日以内出荷
    高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。
    材質(本体)SUS316ステンレス使用温度範囲(℃)-20~360寸法L1(mm)10最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5接続方式差し込み溶接、ねじ込みタイプバルブ種類ニードルバルブ
  • 青銅 圧力計用ニードル弁【ロングH・20K・テーパメネジX平行メネジ】 イシグロ

    青銅 圧力計用ニードル弁【ロングH・20K・テーパメネジX平行メネジ】

    イシグロ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷
    材質銘板:SP材質(本体)CAC406C寸法H(mm)53.5寸法d3(mm)2.5材質(Oリング)NBR材質(ハンドル)PA寸法S1(mm)22寸法d1(Rc)3/8材質(弁棒)C3604BD寸法d2G3/8
  • 青銅 圧力計用ニードル弁 【20K・テーパメネジX平行メネジ】 イシグロ

    青銅 圧力計用ニードル弁 【20K・テーパメネジX平行メネジ】

    イシグロ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌々日出荷
    材質銘板:SP材質(本体)CAC406C寸法H(mm)25寸法d3(mm)2.5材質(Oリング)NBR材質(ハンドル)PA寸法S1(mm)22寸法d1(Rc)3/8材質(弁棒)C3604BD寸法d2G3/8
  • 黄銅ゲージバルブ 20K・テーパメネジX平行メネジ 三吉バルブ

    黄銅ゲージバルブ 20K・テーパメネジX平行メネジ

    三吉バルブ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    材質(本体)C3602使用温度範囲(℃)80以下寸法L(mm)46寸法H(mm)25最高使用圧力(MPa)2.75寸法W(mm)0.1使用流体水、油、空気材質(弁体)C3604Bクラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
  • 青銅ゲージバルブ(ロングハンドル) 20K・テーパメネジX平行メネジ 三吉バルブ

    青銅ゲージバルブ(ロングハンドル) 20K・テーパメネジX平行メネジ

    三吉バルブ
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)CAC406C使用温度範囲(℃)80以下寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.75使用流体水、油、空気材質(弁体)C3604Bクラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
  • 青銅ゲージバルブ 20K・テーパメネジX平行メネジ 三吉バルブ

    青銅ゲージバルブ 20K・テーパメネジX平行メネジ

    三吉バルブ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)CAC406C使用温度範囲(℃)80以下寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.75使用流体水、油、空気材質(弁体)C3604Bクラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
  • 10K マレブルニードルバルブ フランジ・内ネジUB 桑名金属工業

    10K マレブルニードルバルブ フランジ・内ネジUB

    桑名金属工業
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    6日以内出荷
    形状ストレート形式内ねじ(U.B.)接続方式フランジ材質(シート)HFハンドル色青ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類ニードルバルブ
ニードルバルブ