絞り込み
呼び径(B)
  • 1/2(33)
材質
  • ステンレス(14)
  • 鋳鉄(2)
  • 青銅(4)
  • 黄銅(真鍮)(15)
使用流体
  • 使用流体ガス(7)
  • 使用流体(13)
  • 使用流体(12)
  • 使用流体空気(7)
  • 使用流体蒸気(1)
  • 使用流体薬品(2)
接続方式
  • ねじ込み形(24)
  • ソケット形(1)
  • フランジ形(5)
  • 差込み形(3)
呼び径(A)
  • 15
  • 6(24)
  • 8(41)
  • 10(43)
  • 20(21)
  • 25(19)
  • 32(8)
  • 40(13)
  • 50(14)
  • 65(9)
  • 80(9)
  • 100(8)
  • 125(6)
  • 150(7)
  • 200(6)
  • 250(4)
  • 300(3)
  • -(1)
  • その他(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
  • 1.4(1)
  • 1.96(5)
  • 2.2(1)
  • 2.65(1)
  • 2.75(6)
  • 2.8(2)
  • 3(2)
  • 3.4(1)
  • 3.92(4)
  • 19.81(1)
  • 24.8(1)
  • 25.5(1)
  • 26.5(1)
1・1.4・1.96・2.2・2.65・2.75・2.8・3・3.4・3.92・19.81・24.8・25.5・26.5
バルブ種類
バルブ種類
その他(3)
バルブ種類
グローブバルブ(1)
バルブ種類
ゲートバルブ(1)
バルブ種類
ニードルバルブ(23)
その他・グローブバルブ・ゲートバルブ・ニードルバルブ
ハンドル形状
  • 丸形(10)
  • 首長形(1)
丸形・首長形
ブランド
  • フジキン(14)
  • KITZ(キッツ)(8)
  • 東洋バルヴ(7)
  • 三吉バルブ(2)
  • 桑名金属工業(1)
  • 三興マテリアルサプライ(1)
フジキン・KITZ(キッツ)・東洋バルヴ・三吉バルブ・桑名金属工業・三興マテリアルサプライ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1/2(33)
  • ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ DSタイプ フジキン

    ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ DSタイプ

    フジキン(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。 弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。 ストレートタイプとアングルタイプがあります。
    材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)材質(ステム)C3604Bバルブ種類ニードルバルブ
  • ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K)

    KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2.65(150℃以下)、2.94(100℃以下)、3.43(-20℃~常温)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス30Kバルブ種類ニードルバルブ
  • 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプニードルバルブ

    フジキン
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    ・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用型式グローブ型材質(本体)SUSF316温度(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)3接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K)

    KITZ(キッツ)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)19.81(150℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、21.77(100℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、25.50(-20℃~常温の水/油/ガス/化学薬品)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス260Kバルブ種類ニードルバルブ
  • 黄銅製圧力計ゲージバルブ KITZ(キッツ)

    黄銅製圧力計ゲージバルブ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.8(80℃以下の水・油・空気)寸法D(mm)23使用流体水、油、空気最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気)ハンドル色最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボディ)C3602クラス20K接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧)バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ

    フジキン
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    ・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUSF316温度(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動アングルタイプニードルバルブ フジキン

    手動アングルタイプニードルバルブ

    フジキン
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    ・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用型式アングル型材質(本体)SUSF316温度(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)3接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 黄銅製ニードルバルブ(20K) KITZ(キッツ)

    黄銅製ニードルバルブ(20K)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)ナイロン材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCクラス20Kバルブ種類ニードルバルブ
  • 圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁) KITZ(キッツ)

    圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁)

    KITZ(キッツ)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ニードルタイプの弁構造を採用しゲージの針ぶれを最小に抑えます。 振動や脈動の激しい個所でも確実にゲージを守り、優れた耐久性・耐震性があります。 耐久性に優れる青銅材質、保温材を考慮したロングハンドルです。
    用途産業機械・工場機械・ビル設に関わる圧力計用。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406C)使用温度範囲(℃)0~80寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.75(0℃~+80℃の水、油、空気)接続方式テーパーねじ×平行ねじ使用流体水、油、空気最高使用温度(℃)80ハンドル形状首長形クラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
  • 黄銅 ボール 600RC-N 600RC-Nシリーズ 東洋バルヴ

    黄銅 ボール 600RC-N 600RC-Nシリーズ

    東洋バルヴ
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    経済的な黄銅バルブ
    材質(本体)C3771接続方式ねじ込み
  • 圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁) KITZ(キッツ)

    圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁)

    KITZ(キッツ)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法L(mm)46寸法D(mm)23使用流体水、油、空気最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気)ハンドル色最高使用温度(℃)80材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ポリアセタールクラス20K接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧)バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプニードルバルブ

    フジキン
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ・流量調整が可能
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 20K 黄銅製ニードルバルブ ストレートロック付 KITZ(キッツ)

    20K 黄銅製ニードルバルブ ストレートロック付

    KITZ(キッツ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)~80最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水・油・ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水・油・ガス(可燃性・毒性ガス以外)材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカストバルブ種類ニードルバルブ
  • 黄銅 ボール RE REシリーズ 東洋バルヴ

    黄銅 ボール RE REシリーズ

    東洋バルヴ
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    経済的な黄銅バルブ
    材質(本体)C3771接続方式ねじ込み
  • ダクタイル グローブ 東洋バルヴ

    ダクタイル グローブ

    東洋バルヴ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
    材質(本体)FCD-S接続方式フランジ形使用流体蒸気、脈動水、油、ガス(ホスゲン・シアン化水素を除く)、空気、窒素ガス、静流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
  • ステンレス鋼製ニードルバルブ フジキン

    ステンレス鋼製ニードルバルブ

    フジキン
    82,980税込91,278
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    ポート数2使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体
  • 20K 黄銅製ニードルバルブ(アングル形) KITZ(キッツ)

    20K 黄銅製ニードルバルブ(アングル形)

    KITZ(キッツ)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    形状アングル材質(本体)C3771BE寸法L(mm)29寸法H(mm)73呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス)寸法S(mm)27接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)70寸法d(Φmm)10使用流体水、油、ガス寸法d2(mm)Rc1/2呼び径(A)15ハンドル回転回数6ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)ナイロン材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCリフト量(mm)9バルブ種類ニードルバルブ
  • SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(差し込み溶接、ねじ込みタイプ) SNVT 三興マテリアルサプライ

    SUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(差し込み溶接、ねじ込みタイプ) SNVT

    三興マテリアルサプライ
    31,980税込35,178
    1個
    24日以内出荷
    高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。
    材質(本体)SUS316ステンレス使用温度範囲(℃)-20~360寸法L1(mm)10最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5接続方式差し込み溶接、ねじ込みタイプバルブ種類ニードルバルブ
  • 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプニードルバルブ

    フジキン
    77,980税込85,778
    1個
    46日以内出荷
    ・流量調整が可能
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUS304温度(℃)-20~150RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプニードルバルブ

    フジキン
    109,800税込120,780
    1個
    91日以内出荷
    ・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUS304温度(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプニードルバルブ

    フジキン
    59,980税込65,978
    1個
    46日以内出荷
    ・グランド部外ネジ構造。・流量調整が可能。・ボンネットレス形でコンパクト。・パネルマウント可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用形状グローブ材質(本体)SUSF316温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)24.8RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプニードルバルブ

    フジキン
    97,980税込107,778
    1個
    46日以内出荷
    ・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUS304温度(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動アングルタイプニードルバルブ フジキン

    手動アングルタイプニードルバルブ

    フジキン
    25,980税込28,578
    1個
    91日以内出荷
    ・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B寸法L(mm)30寸法H(mm)113呼び径(B)Rc1/2温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式呼び径(A)Rc1/2RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動アングルタイプニードルバルブ フジキン

    手動アングルタイプニードルバルブ

    フジキン
    13,980税込15,378
    1個
    46日以内出荷
    ・流量調整が可能
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプニードルバルブ

    フジキン
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    ・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプニードルバルブ

    フジキン
    25,980税込28,578
    1個
    46日以内出荷
    ・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 電動 ボール 東洋バルヴ

    電動 ボール

    東洋バルヴ
    88,980税込97,878
    1個
    32日以内出荷
    多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
    材質(本体)SCS13A接続方式フランジ
  • 消防認定品 ゲート F 16-DSR-N 東洋バルヴ

    消防認定品 ゲート F 16-DSR-N

    東洋バルヴ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    消防認定品
    材質(本体)FCD-S接続方式ねじ込み型使用流体ハンドル形状丸型バルブ種類ゲートバルブ
  • ステンレス チャッキ 東洋バルヴ

    ステンレス チャッキ

    東洋バルヴ
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
    接続方式フランジ呼び圧力10K
  • ステンレス ゲート US-N US-Nシリーズ 東洋バルヴ

    ステンレス ゲート US-N US-Nシリーズ

    東洋バルヴ
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
    材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み
  • 青銅ゲージバルブ(ロングハンドル) 20K・テーパメネジX平行メネジ 三吉バルブ

    青銅ゲージバルブ(ロングハンドル) 20K・テーパメネジX平行メネジ

    三吉バルブ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)CAC406C使用温度範囲(℃)80以下寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.75使用流体水、油、空気材質(弁体)C3604Bクラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
  • 青銅ゲージバルブ 20K・テーパメネジX平行メネジ 三吉バルブ

    青銅ゲージバルブ 20K・テーパメネジX平行メネジ

    三吉バルブ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)CAC406C使用温度範囲(℃)80以下寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.75使用流体水、油、空気材質(弁体)C3604Bクラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
  • 10K マレブルニードルバルブ フランジ・内ネジUB 桑名金属工業

    10K マレブルニードルバルブ フランジ・内ネジUB

    桑名金属工業
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    形状ストレート形式内ねじ(U.B.)接続方式フランジ材質(シート)HFハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類ニードルバルブ
ニードルバルブ