絞り込み
呼び径(B)
  • 1(4)
材質
  • ステンレス(2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
使用流体
  • 使用流体ガス(3)
  • 使用流体水(3)
  • 使用流体油(3)
  • 使用流体空気(2)
  • 使用流体薬品(1)
接続方式
  • ねじ込み形(3)
  • フランジ形(1)
呼び径(A)
  • 25
  • 6(10)
  • 8(22)
  • 10(26)
  • 15(14)
  • 20(4)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • -(1)
  • その他(2)
バルブ種類
バルブ種類
ニードルバルブ(4)
ニードルバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 1.96(1)
  • 3.92(1)
  • 19.81(1)
1.96・3.92・19.81
ハンドル形状
  • 丸形(3)
丸形
ブランド
  • フジキン(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • 桑名金属工業(1)
フジキン・KITZ(キッツ)・桑名金属工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(B)」から絞り込む
1(4)
  • ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K)

    KITZ(キッツ)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    当日出荷
    材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)19.81(150℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、21.77(100℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、25.50(-20℃~常温の水/油/ガス/化学薬品)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス260Kバルブ種類ニードルバルブ
  • 黄銅製ニードルバルブ フジキン

    黄銅製ニードルバルブ

    フジキン
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
    最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12バルブ種類ニードルバルブ
  • ステンレス鋼製ニードルバルブ フジキン

    ステンレス鋼製ニードルバルブ

    フジキン
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    ポート数2使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体
  • 10K マレブルニードルバルブ フランジ・内ネジUB 桑名金属工業

    10K マレブルニードルバルブ フランジ・内ネジUB

    桑名金属工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    6日以内出荷
    形状ストレート形式内ねじ(U.B.)接続方式フランジ材質(シート)HFハンドル色青ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類ニードルバルブ
ニードルバルブ