絞り込み
呼び径(B)
- 1/8(10)
材質
- ステンレス(2)
- 黄銅(真鍮)(8)
使用流体
ガス(7)
水(10)
油(10)
空気(4)
薬品(2)
接続方式
- ねじ込み形(10)
- ホース接続(2)
呼び径(A)
- 6
- 8(21)
- 10(26)
- 15(14)
- 20(4)
- 25(4)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
- -(1)
- その他(2)
バルブ種類

ニードルバルブ(10)
ニードルバルブ
最高使用圧力(MPa)
- 1(4)
- 1.37(1)
- 1.96(1)
- 2.65(2)
- 2.75(2)
1・1.37・1.96・2.65・2.75
ハンドル形状
- 丸形(10)
丸形
ブランド
- KITZ(キッツ)(5)
- カクダイ(3)
- フジキン(2)
KITZ(キッツ)・カクダイ・フジキン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(10)

ニードルバルブ
カクダイ(10件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から4日以内出荷材質黄銅形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80寸法D(mm)50使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ DSタイプ
フジキン(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。 弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。 ストレートタイプとアングルタイプがあります。材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)材質(ステム)C3604Bバルブ種類ニードルバルブ
ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K)
KITZ(キッツ)(5件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2.65(150℃以下)、2.94(100℃以下)、3.43(-20℃~常温)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス30Kバルブ種類ニードルバルブ
黄銅製ニードルバルブ(10K)
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE使用温度範囲(℃)80寸法H(mm)51最高使用圧力(MPa)1.37(80℃以下の水/油/ガス)寸法D(mm)43接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCクラス10Kバルブ種類ニードルバルブ
黄銅製ニードルバルブ
フジキン¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から16日以内出荷小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12バルブ種類ニードルバルブ
アングル型ニードルバルブ
カクダイ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷形状アングル材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)47接続R×ホース接続使用流体上水道水・油・エアーハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
アングル型ニードルバルブ
カクダイ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷材質黄銅形状アングル材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
20K 黄銅製ニードルバルブ(アングル形)
KITZ(キッツ)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷形状アングル材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)ナイロン材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCクラス20Kバルブ種類ニードルバルブ
黄銅製ニードルバルブ(20K)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)ナイロン材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCクラス20Kバルブ種類ニードルバルブ
ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K)
KITZ(キッツ)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷仕様RoHS適合品材質SUS316(フェルール)形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2.65(150℃以下の水、油、ガス、化学薬品)、2.94(100℃以下の水、油、ガス、化学薬品)、3.43(-20℃~常温の水、油、ガス、化学薬品)寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス30KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ