絞り込み
呼び径(B)
- 1/8(18)
- 1/4(26)
- 3/8(21)
- 1/2(18)
- 3/4(12)
- 1(10)
材質
- ステンレス(36)
- 黄銅(真鍮)(24)
使用流体
その他(1)
ガス(10)
水(9)
油(6)
空気(8)
接続方式
- その他(15)
- ねじ込み形(43)
- ソケット形(1)
- フランジ形(2)
- 差込み形(3)
呼び径(A)
- 6(15)
- 8(21)
- 10(18)
- 15(14)
- 20(12)
- 25(10)
- -(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(3)
- 1.4(1)
- 1.96(18)
- 2(2)
- 3(2)
- 3.4(1)
- 3.92(6)
- 4(1)
- 4.9(3)
- 9(3)
- 13.7(1)
- 15.6(2)
- 16.2(6)
- 24.8(1)
- 26.5(6)
- 30(2)
- 34(3)
- 42(2)
1・1.4・1.96・2・3・3.4・3.92・4・4.9・9・13.7・15.6・16.2・24.8・26.5・30・34・42
バルブ種類

その他(1)

ニードルバルブ(45)
その他・ニードルバルブ
ハンドル形状
- 丸形(4)
丸形
ブランド
- フジキン
- 東洋バルヴ(222)
- 三興マテリアルサプライ(54)
- エスコ(25)
- オンダ製作所(18)
- KITZ(キッツ)(14)
- 群協製作所(11)
- シンコー[継手](10)
- CEJN(セイン)(9)
- フジトク(7)
- 三吉バルブ(4)
- カクダイ(3)
- イシグロ(3)
- SK11(3)
- 常栄継手工業(3)
- アソー(2)
- ヤマト産業(2)
- アサヒAV(2)
- 桑名金属工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(47)
RoHS10物質対応
特価
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(18)
1/4(26)
3/8(21)
1/2(18)
3/4(12)
1(10)

ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ DSタイプ
フジキン(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。 弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。 ストレートタイプとアングルタイプがあります。材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)材質(ステム)C3604Bバルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ
フジキン¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用型式グローブ型材質(本体)SUSF316温度(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)3接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
ニードルストップバルブ PUHシリーズ
フジキン¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷材質(本体)ステンレス(SUSF316)使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)16.2最高使用温度(℃)-20~150材質(グランドパッキン)PTFE(四フッ化エチレン)材質(ステム)ステンレス(SUS316)材質(ハンドル)アルミニウムバルブ種類ニードルストップバルブ
黄銅製ニードルバルブ
フジキン¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から16日以内出荷小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ
フジキン¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から46日以内出荷・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUSF316温度(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動アングルタイプニードルバルブ
フジキン¥869~税込¥956~1個当日出荷から76日以内出荷・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用形状アングル材質(本体)C3771B温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動アングルタイプニードルバルブ
フジキン¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から46日以内出荷・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用型式アングル型材質(本体)SUSF316温度(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)3接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブ
フジキン(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から71日以内出荷材質ステンレス鋼製(SUSF316)使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)16.2使用流体水、エアー、ガス最高使用温度(℃)150最低使用温度(℃)-20
手動グローブタイプニードルバルブ
フジキン¥869~税込¥956~1個当日出荷から91日以内出荷・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用形状グローブ材質(本体)C3771Bバルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ
フジキン¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷・接液部SUS316L・ボンネットレス形でコンパクト・流量調整が可能・パネルマウント可能・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUS316L温度(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
黄銅製ニードルストップバルブ(パネルマウント式)
フジキン¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷ボンネットレス形のため、コンパクトでかつボンネットリークがありません。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く開閉が容易に行えます。 ステム形状は、ニードルですので、流量調整が可能です。 ハンドル色も豊富に取り揃えております。形状ストレート材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-10~150ハンドル径(Φmm)50最高使用圧力(MPa)4.9オリフィス径(Φmm)6.5接続方式ねじ込み式接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル色ブラックハンドル形状丸形材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS303またはSUS316材質(ハンドル)A5056Bバルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ
フジキン¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から46日以内出荷・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・コンパクト。・微少流量調整が可能。・パネルマウント可能。・マイクロメーター式開度指示機構。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用材質(本体)SUSF316寸法L(mm)46寸法H(mm)71温度(℃)0~80最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
ニードルストップバルブ PUHシリーズ
フジキン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷材質本体/ステンレス(SUSF316)、 ステム/ステンレス(SUS316)、 グランドパッキン/ PTFE(四フッ化エチレン)、 ハンドル/アルミニウム呼び径(B)Rc3/8最高使用圧力(MPa)16.2オリフィス径(Φmm)5接続方式ねじ込み式呼び径(A)10ハンドル形状丸形使用流体温度(℃)-20~+150アズワン品番1-1764-08バルブ種類ニードルストップバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ
フジキン¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から46日以内出荷・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用形状グローブ材質(本体)C3771B温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ
フジキン¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷・流量調整が可能用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
外ねじ式ニードルバルブ_42MPa_ニューV-Series SUSF316 ねじ込み
フジキン¥26,980~税込¥29,678~1個5日以内出荷から76日以内出荷ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。パネルマウント可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用材質(本体)SUSF316温度範囲(℃)-53~232最高使用圧力(MPa)42接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ_34MPa_ニューV-Series SUSF316 ねじ込み
フジキン¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUSF316温度範囲(℃)-53~232最高使用圧力(MPa)34接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ_2MPa_パワフルシリーズ 黄銅製 食い込み(ミリ)
フジキン¥4,898~税込¥5,388~1個46日以内出荷ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)2接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
手動グローブタイプニードルバルブ
フジキン¥11,980~税込¥13,178~1個46日以内出荷から91日以内出荷・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用材質(本体)C3771B最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
ステンレス鋼製ニードルバルブ
フジキン¥99,980税込¥109,9781個32日以内出荷材質ステンレス鋼製(SUS316)使用温度範囲(℃)80呼び径(B)1/4最高使用圧力(MPa)15.6接続形式ねじ込み式使用流体エアー、ガス最高使用温度(℃)80バルブ種類手動グローブタイプニードルバルブ最低使用温度(℃)-20クリーン仕様2級禁油(酸素禁油)
ステンレス鋼製ニードルバルブ
フジキン¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から92日以内出荷ポート数2使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体
ディスクバルブ_30MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ)
フジキン¥17,980税込¥19,7781個76日以内出荷ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。パネルマウント可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用全長(mm)66.8高さ(mm)71材質(本体)SUSF316寸法【A】9.52、【B】9.52、【C】-温度範囲(℃)-53~93最高使用圧力(MPa)30接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクバルブ_34MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ)
フジキン¥18,980税込¥20,8781個76日以内出荷ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。パネルマウント可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用全長(mm)73.2高さ(mm)71材質(本体)SUSF316寸法【A】12.7、【B】12.7、【C】-温度範囲(℃)-53~93最高使用圧力(MPa)34接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
外ねじ式ニードルバルブ_42MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ)
フジキン¥27,980税込¥30,7781個76日以内出荷ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。パネルマウント可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用全長(mm)64.5高さ(mm)85材質(本体)SUSF316寸法【A】6.35、【B】6.35、【C】-温度範囲(℃)-53~232最高使用圧力(MPa)42接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ_3.92MPa_超微量調整 SUS316 マイクロメータ付 食い込み(インチ)
フジキン¥56,980税込¥62,6781個76日以内出荷ボディは堅牢な鍛造仕上げ。コンパクト。微少流量調整が可能。パネルマウント可能。マイクロメーター式開度指示機構。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用全長(mm)59.8高さ(mm)71材質(本体)SUSF316寸法【A】6.35、【B】6.35、【C】-温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)4接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ_26.5MPa_US-VALVES SUSF316 食い込み(インチ)
フジキン¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から76日以内出荷ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUSF316温度範囲(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5接続方式V-Lok継手
ニードルバルブ_30MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ)
フジキン¥16,980税込¥18,6781個76日以内出荷ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用全長(mm)66.8高さ(mm)71材質(本体)SUSF316寸法【A】9.52、【B】9.52、【C】-温度範囲(℃)-53~232最高使用圧力(MPa)30接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ_1.4MPa_US-VALVES SUSF316 JIS10Kフランジ
フジキン¥99,980税込¥109,9781個76日以内出荷ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用全長(mm)126高さ(mm)86材質(本体)SUSF316寸法【A】JIS10K(RF)_15A、【B】JIS10K(RF)_15A、【C】-温度範囲(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ式RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ_34MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ)
フジキン¥17,980税込¥19,7781個76日以内出荷ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用全長(mm)73.2高さ(mm)71材質(本体)SUSF316寸法【A】12.7、【B】12.7、【C】-温度範囲(℃)-53~232最高使用圧力(MPa)34接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ_16.2MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ) アングル
フジキン¥16,980税込¥18,6781個76日以内出荷ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用高さ(mm)71材質(本体)SUSF316温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)16.2接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ_26.5MPa_US-VALVES SUSF316 食い込み(ミリ)
フジキン¥26,980~税込¥29,678~1個76日以内出荷ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUSF316温度範囲(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ_13.7MPa_超微量調整 ニューV-Series SUS316 マイクロメータ付 食い込み(インチ)
フジキン¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。微少流量の調整が可能。パネルマウント可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの微少流量調整用全長(mm)52.6高さ(mm)60材質(本体)SUSF316寸法【A】6.35、【B】6.35、【C】-温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)13.7接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ_4.9MPa_ニューV-Series 黄銅製 ねじ込み
フジキン¥8,898税込¥9,7881個46日以内出荷ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用全長(mm)55高さ(mm)73材質(本体)C3771B寸法【A】Rc1/2、【B】Rc1/2、【C】-温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)4.9接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ_2MPa_パワフルシリーズ 黄銅製 食い込み(インチ)
フジキン¥4,898税込¥5,3881個46日以内出荷ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用全長(mm)54.8高さ(mm)45材質(本体)C3771B寸法【A】6.35、【B】6.35、【C】-温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)2接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ_1.96MPa_リングジョイント 黄銅製 食い込み(ミリ)
フジキン¥5,998税込¥6,5981個46日以内出荷ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用全長(mm)56高さ(mm)38材質(本体)C3771B寸法【A】10、【B】R1/4、【C】-温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式リングジョイント式Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
手動グローブタイプニードルバルブ
フジキン¥77,980~税込¥85,778~1個46日以内出荷・流量調整が可能用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUS304温度(℃)-20~150RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ