絞り込み
呼び径(B)
- 1/4(2)
- 3/8(2)
- 1/2(7)
- 3/4(7)
- 1(7)
- 1-1/4(7)
- 1-1/2(12)
- 2(13)
- 2-1/2(9)
- 3(9)
- 4(8)
- 5(6)
- 6(7)
- 8(6)
- 10(4)
- 12(3)
材質
- アルミ(1)
- ステンレス(3)
- 鋳鉄(6)
- 青銅(2)
- 黄銅(真鍮)(2)
使用流体
ガス(2)
水(4)
油(2)
空気(3)
蒸気(2)
接続方式
- ねじ込み形(4)
- ウェハー形(1)
- フランジ形(7)
呼び径(A)
- 8(2)
- 10(2)
- 15(7)
- 20(7)
- 25(7)
- 32(7)
- 40(12)
- 50(13)
- 65(9)
- 80(9)
- 100(8)
- 125(6)
- 150(7)
- 200(6)
- 250(4)
- 300(3)
最高使用圧力(MPa)
- 1.4(3)
- 2.2(1)
1.4・2.2
バルブ種類

グローブバルブ(3)

ゲートバルブ(2)

チャッキバルブ(1)

バタフライバルブ(1)
グローブバルブ・ゲートバルブ・チャッキバルブ・バタフライバルブ
ハンドル形状
- ギア式(1)
- レバー式(1)
- 丸形(4)
ギア式・レバー式・丸形
ブランド
- 東洋バルヴ
- フジキン(62)
- 三興マテリアルサプライ(54)
- エスコ(25)
- オンダ製作所(18)
- KITZ(キッツ)(14)
- 群協製作所(11)
- シンコー[継手](10)
- CEJN(セイン)(9)
- フジトク(7)
- 三吉バルブ(4)
- カクダイ(3)
- イシグロ(3)
- SK11(3)
- 常栄継手工業(3)
- アソー(2)
- ヤマト産業(2)
- アサヒAV(2)
- 桑名金属工業(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「呼び径(B)」から絞り込む
1/2(7)
3/4(7)
1(7)
1-1/4(7)
1-1/2(12)
2(13)
2-1/2(9)
3(9)
4(8)
6(7)

鋳鉄 ゲート J10-FSRF J10-FSRFシリーズ
東洋バルヴ¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から47日以内出荷強靭です材質(本体)FC200接続方式フランジ使用流体静流水、油、脈動水、空気、飽和蒸気JIS規格JIS B 2031最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1(120℃以下の静流水(350A)/120℃以下の油・脈動水および空気)、0.86(120℃以下の油・脈動水および空気(350A))、0.7(飽和蒸気)ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル グローブ
東洋バルヴ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです材質(本体)FCD-S接続方式フランジ形使用流体蒸気、脈動水、油、ガス(ホスゲン・シアン化水素を除く)、空気、窒素ガス、静流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
バタフライ アルミ 10ALM-Nシリーズ
東洋バルヴ¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷深まる信頼・拡がるバリエーション材質(本体)ADC12接続方式ウェハー形使用流体水、空気、圧縮窒素ガスバルブ種類バタフライバルブ
電動 ボール B2-MAD N B2-MAD N シリーズ
東洋バルヴ¥31,980~税込¥35,178~1個32日以内出荷東洋・電動バルブは、50年余にわたる豊富な生産実績を有し、電力、上下水道各種製造業のプラントや、付帯設備などあらゆる分野でご使用頂いております
電動 ボール A10-UBF-MX 呼び径15mm A10-UBF-MX 15Aシリーズ
東洋バルヴ¥99,980税込¥109,9781個32日以内出荷多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ仕様●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):108●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●操作:電動式●本体材質:SCS13A●シート材料:変性PTFEアズワン品番68-0641-17
電動 ボール 10-FBF-N-MXH 10-FBF-N-MXHシリーズ
東洋バルヴ¥109,800~税込¥120,780~1個32日以内出荷東洋・電動バルブは、50年余にわたる豊富な生産実績を有し、電力、上下水道各種製造業のプラントや、付帯設備などあらゆる分野でご使用頂いております
電動 ボール 10-FBF-N-MX 10-FBF-N-MXシリーズ
東洋バルヴ¥109,800~税込¥120,780~1個32日以内出荷東洋・電動バルブは、50年余にわたる豊富な生産実績を有し、電力、上下水道各種製造業のプラントや、付帯設備などあらゆる分野でご使用頂いております
電動 ボール 10-DBF-N-MXシリーズ
東洋バルヴ¥109,800~税込¥120,780~1個32日以内出荷東洋・電動バルブは、50年余にわたる豊富な生産実績を有し、電力、上下水道各種製造業のプラントや、付帯設備などあらゆる分野でご使用頂いております
鋳鉄 ナイロンチャッキ J10-FNSF-CN J10-FNSF-CNシリーズ
東洋バルヴ¥98,980~税込¥108,878~1個7日以内出荷から32日以内出荷強靭です規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-486JIS規格JIS B 2031
鋳鉄 ナイロンゲート J5-FSRF-CN J5-FSRF-CNシリーズ
東洋バルヴ¥99,980~税込¥109,978~1個7日以内出荷から32日以内出荷強靭です規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-236JIS規格JIS B 2031
鋳鉄 ナイロンゲート J10-FSRF-CN J10-FSRF-CNシリーズ
東洋バルヴ¥109,800~税込¥120,780~1個7日以内出荷から32日以内出荷強靭です規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-236JIS規格JIS B 2031
鋳鉄 ナイロングローブ J10-FGF-CN J10-FGF-CNシリーズ
東洋バルヴ¥79,980~税込¥87,978~1個32日以内出荷強靭です規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-236JIS規格JIS B 2031