絞り込み
呼び径(B)
- 3/8(1)
材質
- 青銅(1)
使用流体
水(1)
空気(1)
蒸気(1)
接続方式
- ねじ込み形(1)
呼び径(A)
- 10(1)
最高使用圧力(MPa)
- 2(1)
2
バルブ種類

ニードルバルブ(1)
ニードルバルブ
ハンドル形状
- 首長形(1)
首長形
ブランド
- 大和バルブ
- 東洋バルヴ(222)
- フジキン(62)
- 三興マテリアルサプライ(54)
- エスコ(24)
- オンダ製作所(18)
- KITZ(キッツ)(14)
- 群協製作所(11)
- シンコー[継手](10)
- CEJN(セイン)(9)
- フジトク(7)
- 三吉バルブ(4)
- カクダイ(3)
- イシグロ(3)
- SK11(3)
- 常栄継手工業(3)
- アソー(2)
- ヤマト産業(2)
- アサヒAV(2)
- 桑名金属工業(1)
- ブランドをもっと見る
「呼び径(B)」から絞り込む
3/8(1)

圧力計用ニードルAコック【大和型20K】
大和バルブ¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)CAC406寸法H(mm)59.5最高使用圧力(MPa)100℃以下の水:2、100℃以下の空気:1、飽和蒸気:1(サイフォン管を必ず設置してください。)寸法D(mm)22接続Rc×G使用流体空気・水・飽和蒸気ハンドル形状首長形呼び圧力20K耐圧試験圧力(MPa)ボディ(水圧):3、シート(水圧):2.2バルブ種類ニードルバルブ