絞り込み
呼び径(A)
  • 25(6)
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(2)
接続方式
  • フランジ形(6)
  • 差込み形(1)
使用流体
  • 使用流体(3)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体薬品(3)
呼び径(B)
  • 1
  • 1/2(5)
  • 3/4(6)
  • 1-1/2(5)
  • 2(5)
  • 2-1/2(5)
  • 3(5)
  • 4(5)
  • 5(2)
  • 6(3)
バルブ種類
バルブ種類
その他(5)
その他
ハンドル形状
  • 丸形(5)
丸形
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(1)
  • 0.98(1)
  • 1(4)
0.5・0.98・1
ブランド
  • セキスイ(3)
  • アサヒAV(2)
  • HSバルブ(1)
セキスイ・アサヒAV・HSバルブ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
25(6)
  • ダイヤフラムバルブ14型 アサヒAV

    ダイヤフラムバルブ14型

    アサヒAV
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボディからの漏れに対してより高い信頼性 低トルクでの高いシール性 メンテナンスの作業性を向上させた新機構 設置が手軽で確実な新構造 内蔵ストッパー機能(15mm~50mm) ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)
    形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~60規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)接続フランジ形ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • ゲージバルブ アサヒAV

    ゲージバルブ

    アサヒAV
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    接液面は耐食性に優れたプラスチック製で、ダイヤフラムによるシール構造となっています。 ゲージ管を差し込んで、袋ナットを締め込むだけで簡単にセットできます。 メンテナンスに便利なドレンプラグ付(サンプル液採取可能)
    形状アングル規格JIS10Kハンドル形状丸形
  • ダイヤフラムバルブ フランジ式 セキスイ

    ダイヤフラムバルブ フランジ式

    セキスイ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。 隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。 心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。 ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。 ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。 フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
    材質(コンプレッサー)GF-PP形状ストレートハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ材質(ナット)SUS304材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304材質(金具)(コンプレッサ)C3604材質(カラー)PE材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304材質(リング)(割り)PVC材質(補強板)SS400エポキシ塗装
  • PVCダイヤフラムバルブ VP710 フランジ式 HSバルブ

    PVCダイヤフラムバルブ VP710 フランジ式

    HSバルブ
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    グランドレスで流体の外部への漏れ及び外気が内部に侵入することがない。耐食性に優れた材質を使用。流体抵抗が小さく、高粘度の液に好適。上部のインジケーターで弁の開閉状態を確認できる
    材質ダイヤフラム:EPDM使用温度(℃)0~50本体U-PVC接続方式フランジ(10K)ハンドルPP
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 25A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 25A

    セキスイ
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6043形状ストレート材質(本体)PP呼び径(B)1最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)25ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様25A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様25A

    セキスイ
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6051形状ストレートハンドル形状丸形
ダイヤフラムバルブ