絞り込み
呼び径(A)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
接続方式
  • ソケット形(1)
  • フランジ形(2)
  • 差込み形(1)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
  • 3/4(2)
  • 1(2)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
バルブ種類
バルブ種類
その他(2)
ハンドル形状
  • 丸形(2)
丸形
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
0.5・1
ブランド
  • アサヒAV
  • セキスイ(21)
  • キッツエスシーティー(17)
  • フジキン(11)
  • 大阪サニタリー(9)
  • アイ・オー・テクノロジーズ(4)
  • EDWARDS(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • ヤマト産業(1)
  • HSバルブ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(1)
20(2)
25(2)
40(1)
50(1)
65(1)
80(1)
100(1)
  • ダイヤフラムバルブ14型 アサヒAV

    ダイヤフラムバルブ14型

    アサヒAV
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボディからの漏れに対してより高い信頼性 低トルクでの高いシール性 メンテナンスの作業性を向上させた新機構 設置が手軽で確実な新構造 内蔵ストッパー機能(15mm~50mm) ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)
    形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~60規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)接続フランジ形ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • ゲージバルブ アサヒAV

    ゲージバルブ

    アサヒAV
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    接液面は耐食性に優れたプラスチック製で、ダイヤフラムによるシール構造となっています。 ゲージ管を差し込んで、袋ナットを締め込むだけで簡単にセットできます。 メンテナンスに便利なドレンプラグ付(サンプル液採取可能)
    形状アングル規格JIS10Kハンドル形状丸形
  • AV VT1MHUESJ U-PVC 自在ダイヤフラム弁14型【ソケット形・U-PVC・EPDM・EPDM】 アサヒAV

    AV VT1MHUESJ U-PVC 自在ダイヤフラム弁14型【ソケット形・U-PVC・EPDM・EPDM】

    アサヒAV
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    塩ビ製フランジ式ダイヤフラムバルブ
    サイズ20A材質(本体)U-PVC接続ソケット材質(Oリング)EPDM
ダイヤフラムバルブ