仕様適応シリンダ径:Φ20~40mm
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト
質量(g)70
切替方式5方向
規格4KA
電圧(V)AC200
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧(MPa)1.05
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
起動電流(A)0.028/0.022
周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-57
1個
¥7,870
税込¥8,657
翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
仕様適応シリンダ径:Φ125~160mm
質量(g)325
切替方式5方向
規格4KA
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
耐圧(MPa)1.05
起動電流(A)0.046/0.042
周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-62
1個
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
仕様適応シリンダ径:Φ63~100mm
質量(g)214
切替方式5方向
規格4KA
電圧(V)AC200
定格電圧(V)AC200
耐圧(MPa)1.05
起動電流(A)0.023/0.021
周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-61
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
仕様適応シリンダ径:Φ20~40mm
質量(g)70
切替方式5方向
規格4KA
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
耐圧(MPa)1.05
起動電流(A)0.056/0.044
周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)
切換位置区分2位置シングル
アズワン品番64-7821-56
1個
¥7,870
税込¥8,657
翌日出荷
仕様適応シリンダ径:Φ125~160mm
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト
質量(g)325
切替方式5方向
規格4KA
電圧(V)AC200
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧(MPa)1.05
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
起動電流(A)0.023/0.021
周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-63
1個
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
仕様適応シリンダ径:Φ63~100mm
質量(g)214
切替方式5方向
規格4KA
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
耐圧(MPa)1.05
起動電流(A)0.046/0.042
周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-60
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
仕様適応シリンダ径:Φ40~80mm
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト
質量(g)115
切替方式5方向
規格4KA
電圧(V)AC200
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧(MPa)1.05
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
起動電流(A)0.028/0.022
周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-59
1個
¥9,840
税込¥10,824
翌日出荷
仕様適応シリンダ径:Φ40~80mm
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト
質量(g)115
切替方式5方向
規格4KA
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧(MPa)1.05
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
起動電流(A)0.056/0.044
周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-58
1個
¥9,840
税込¥10,824
翌日出荷
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。