絞り込み
バルブ種類

その他(7)

グローブバルブ(2)

ゲートバルブ(1)
呼び径(A)
- 25(1)
- 50(32)
使用流体
ガス(2)
水(12)
油(5)
空気(5)
蒸気(7)
材質
- その他(1)
- アルミ(1)
- ゴム(3)
- シリコン(4)
- スチール(2)
- ステンレス(16)
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 樹脂(1)
- 鋳鉄(7)
- 青銅(9)
- 黄銅(真鍮)(2)
接続方式
- TS式(1)
- ねじ込み形(8)
- ウェハー形(1)
- フランジ形(13)
呼び径(B)
- 2
- 1/8(6)
- 1/4(30)
- 3/8(25)
- 1/2(72)
- 3/4(70)
- 1(47)
- 1-1/4(28)
- 1-1/2(32)
- 2-1/2(23)
- 3(23)
- 4(23)
- 5(16)
- 6(16)
- 8(8)
- 10(5)
- 12(2)
- -(2)
ハンドル形状
- ギア式(1)
- 丸形(3)
ギア式・丸形
最高使用圧力(MPa)
- 0~1.0(1)
- 0.1(4)
- 0.49(1)
- 0.5(1)
- 0.98(2)
- 1(10)
- 1.4(1)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.8(3)
0~1.0・0.1・0.49・0.5・0.98・1・1.4・1.6・2・2.8
ブランド
- ヨシタケ(7)
- KITZ(キッツ)(4)
- ベン(4)
- スリーエム工業(4)
- 兼工業(3)
- 桑名金属工業(3)
- ONK(オーエヌ工業)(2)
- HSバルブ(2)
- 東洋バルヴ(1)
- OKM(オーケーエム)(1)
- 巴バルブ(1)
- 大和バルブ(1)
ヨシタケ・KITZ(キッツ)・ベン・スリーエム工業・兼工業・桑名金属工業・ONK(オーエヌ工業)・HSバルブ・東洋バルヴ・OKM(オーケーエム)・巴バルブ・大和バルブ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「バルブ種類」から絞り込む

グローブバルブ(2)

ゲートバルブ(1)

その他(7)

フート弁(FTシリーズ)
KITZ(キッツ)(24件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(ジスク)NBR
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式
HSバルブ¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から7日以内出荷縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 ねじ式
HSバルブ¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から6日以内出荷縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式ねじ材質(シート)EPDM
ベローズ弁
ヨシタケ¥58,980税込¥64,8781個翌々日出荷から11日以内出荷最高使用圧力(MPa)1.4最高温度(℃)300接続JIS 10Kフランジ材質(ボンネット)FCD400(ダクタイル)適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体材質(弁体)SUS420J1相当材質(ベローズ)SUS316Ti相当材質(弁箱)FCD400(ダクタイル)呼び圧力10K
真空逃し弁 VB-7Sシリーズ
ヨシタケ¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)SUS形式真空逃し弁最高温度(℃)200最高圧力(MPa)1接続JIS R適合流体蒸気・空気材質(弁体・弁座)SCS・SUS圧力調整範囲(kPa)-0.5~-21
JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式
巴バルブ¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷から13日以内出荷JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。用途建築一般用。材質(本体)FCD450(オプション:SCS13)種類バタフライバルブ使用温度範囲(℃)NBR:-10℃~80℃、EPDM:-20℃~120℃適合フランジJIS10K接続ウエハー使用流体水連続使用温度(℃)NBR:0~60、EPDM:0~70最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギヤ式呼び圧力5K・10K
マレブル10Kタイプベローズバルブ(フランジ・シート/ステ盛・外ねじ(BB))
桑名金属工業¥55,980税込¥61,5781個翌々日出荷種別ベローズバルブ形状ストレート形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300使用圧力範囲(MPa)-10~1.0接続方式フランジ材質(シート)HF使用流体蒸気、油、ガス、熱媒ハンドル色黒ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類ベローズバルブ
給湯用コアリング付ゲートバルブ 10G-HN
大和バルブ¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷コアにOリングを付けリップ構造と合わせて二重シール構造とっており、経年的な発錆防止に効果を発揮します。用途給湯用。材質青銅(CAC406)最高許容圧力(MPa)1.0(85℃以下の静流水、脈動水)クラス10K
F式フートバルブ(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷寸法フランジ:JIS B 2220接続方式フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類フートバルブ
S式フートバルブ(SCS13) レバー無
ONK(オーエヌ工業)¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷接続方式フランジ形接続部ねじJIS B 0203RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類フートバルブ
青銅小型シリンダー弁【フランジ・オンオフ制御・加圧時弁閉・高温用】
ベン¥179,800税込¥197,7801個45日以内出荷材質駆動部:AC4C材質(本体)CAC使用圧力範囲(MPa)0~1.0接続方式フランジ形適合流体蒸気・温水・油材質(弁体)要部:SUS材質(ディスク)充填材入PTFE
フランジ式定水位弁セット(ストレート型)
兼工業¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、 真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0.03~1.0使用温度(℃)不凍0~60適合流体上水適合JIS規格JIS 10K
寒冷地向定水位弁セット(ストレート型)
兼工業¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、 真空を破壊します。(DBのみ) 寒冷地用のため、水抜きユニットを給水配管側、子弁配管に装備しています。 ストレーナ型には、製品二次側の下部に、水抜栓がついています。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ハンドル:CAC406、ストレーナキャップ:C3604、案内羽根:CAC406、水抜栓:C3604、ストレーナ:SUS304、手動レバー:SUS430、オリフィス案内羽根A:CAC406/合成ゴム、オリフィス案内羽根B:CAC406/合成ゴム、弁座:SUS304、バキュームブレーカ:C3604材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0.03~1.0使用温度(℃)不凍0~60適合流体上水適合JIS規格JIS B 0203
定水位弁セット(アングル型)
兼工業¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷から7日以内出荷ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406C、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂、弁座:CAC406/SUS304材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0.03~1.0使用温度(℃)不凍0~60適合流体上水適合JIS規格JIS B 0203
温度調整弁 OB-2
ヨシタケ¥229,800税込¥252,7801個翌々日出荷から4日以内出荷感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。材質感熱筒:SUS304材質(本体)FCタイプ内圧式ベローズ形種類温度調節弁長さ(m)リード管:2最高温度(℃)180接続JIS 10KFFフランジ適合流体蒸気、温水材質(弁体)CAC(りん青銅)
一次圧力調整弁 GD-20R
ヨシタケ¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷ポンプのリリーフ弁として用いられ、ポンプ運転中常に管内圧力を一定に保持。 中高層ビル設置の開放回路返り管の落水防止用調整弁。材質(本体)FCD450種類一次圧力調整弁、落水防止弁形式直動式最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ適合流体冷温水、油、空気材質(弁体・弁座)NBR・SCS(CAC)材質(ダイヤフラム)NBR材質(弁棒)SUS
ミキシングバルブ MXV-1
ヨシタケ¥319,800税込¥351,7801個3日以内出荷から4日以内出荷水道法基準適合品(E-645)。 温水と冷水を接続するだけで、給湯温度を自由にコントロール。 逆止弁内蔵タイプで省スペース化を実現。 業務用給湯システムやヒートポンプ方式給湯システムに最適。 標準仕様で循環水戻り口が付いており、循環システムにも対応可能。 取付姿勢は水平・垂直自由。用途業務用給湯システム・ヒートポンプ方式給湯システム仕様逆止弁最小閉止圧力:3kPa、冷水・温水の供給圧力差:0.05MPa以内、冷水・温水温度と設定温度の差:10℃以上材質継手:青銅、逆止弁:PPO、ユニオンパッキン:FKM材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)90以下(凍結不可)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-645使用圧力範囲(MPa)1.0以下接続JIS Rc設定温度(℃)38~65(初期:48)適合流体冷水・温水バルブ種類ミキシングバルブ
150型 青・黄銅アングルバルブ
東洋バルヴ¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷から22日以内出荷材質(本体)CAC(青銅鋳物)接続方式ねじ込み形分類アングルバルブ材質(ジスク)CAC(青銅鋳物)材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ADC12材質(パッキン)ノンアスベストクラス150
一般工業用 ナイフゲートバルブ
OKM(オーケーエム)¥229,800税込¥252,7801台翌日出荷から翌々日出荷用途一般工業材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1材質(シート)METALハンドル形状丸形材質(弁体)SUS304バルブ種類ゲートバルブ
捻込フートバルブ レバー無
スリーエム工業¥51,980~税込¥57,178~1個7日以内出荷から17日以内出荷ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続方式ねじ込み形接続Rc
捻込フートバルブ
スリーエム工業¥61,980税込¥68,1781個17日以内出荷ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続方式ねじ込み形接続Rc
フランジ式フートバルブ レバー無
スリーエム工業¥59,980~税込¥65,978~1個5日以内出荷から17日以内出荷ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)
フランジ式フートバルブ
スリーエム工業¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から16日以内出荷ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)
ベローズ弁
KITZ(キッツ)¥99,980税込¥109,9781個47日以内出荷材質スチール材質(本体)304SS/SCS13A+HF使用温度範囲(℃)-10~+120接続方式フランジ形使用流体水最高許容圧力(MPa)2.8材質(ガスケット)膨張黒鉛シート材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS、保護:膨張黒鉛材質(ベローズ)ホルダ:304SS、SUS316Lクラス20K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)403SS材質(弁箱付弁座)304SS/SCS13A+硬化肉盛バルブ種類グローブバルブ
ベローズ弁
KITZ(キッツ)¥75,980税込¥83,5781個5日以内出荷材質スチール使用温度範囲(℃)-10~+120接続方式フランジ形使用流体水材質(ガスケット)膨張黒鉛シート材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤材質(ベローズ)ホルダ:304SS、SUS316Lクラス10K材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
ベローズ弁
ヨシタケ¥82,980税込¥91,2781個3日以内出荷最高使用圧力(MPa)2.8最高温度(℃)350接続JIS 20Kフランジ材質(ボンネット)FCD400(ダクタイル)適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体材質(弁体)SUS420J1相当材質(ベローズ)SUS316Ti相当材質(弁箱)FCD400(ダクタイル)呼び圧力20K
真空逃し弁 VB-7シリーズ
ヨシタケ¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷材質(本体)C3604形式真空逃し弁最高温度(℃)200最高圧力(MPa)1接続JIS R適合流体蒸気・空気材質(弁体・弁座)CAC・C3604圧力調整範囲(kPa)-0.5~-21
マレブル20Kタイプベローズバルブ(フランジ・シート/ステ盛・外ねじ(BB))
桑名金属工業¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷から6日以内出荷形状ストレート形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350使用圧力範囲(MPa)10~2.0接続方式フランジ材質(シート)HF使用流体蒸気、油、ガス、熱媒ハンドル色黒ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S呼び圧力20K
ロータリーコントロールバルブ
桑名金属工業¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷多様な入力信号に対応しています。手動操作機構を装備しています。トラスコ品番556-5743材質SCS13A全長(mm)127高さ(mm)226呼び径(B)2呼び径(A)25
ダクタイル鉄製 ベローズ弁 20K
KITZ(キッツ)¥99,980税込¥109,9781個60日以内出荷仕様ダクタイル 20K フランジ形,ジスク入り 外ねじ ベロ-ズシ-ル 玉形弁、-10℃~+120℃の静流水:2.5 / -10℃~+183℃の蒸気・空気・ガ ス・油・脈動水:2.5材質ベローズホルダ:304SS/シートリング:304SS/ボールシート:403SS規格面間 : JIS B2002、管接続 : JIS B2239 20K材質(ボール)グラスファイバー入PTFE材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)炭素繊維網組パッキン材質(ベローズ)316LSS