絞り込み
バルブ種類

その他(2)

チャッキバルブ(4)
呼び径(A)
- 8(1)
- 10(1)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(2)
- 32(2)
- 80(1)
- 100(1)
使用流体
水(1)
蒸気(3)
材質
- ステンレス(1)
- 樹脂(4)
- 鋳鉄(1)
- 青銅(3)
- 黄銅(真鍮)(2)
接続方式
- ねじ込み形(6)
- フランジ形(1)
ハンドル形状
- なし(4)
- ローレット式(2)
なし・ローレット式
呼び径(B)
- 1/4(1)
- 3/8(1)
- 1/2(3)
- 3/4(3)
- 1(2)
- 1-1/4(2)
- 3(1)
- 4(1)
1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・3・4
最高使用圧力(MPa)
- 0.4
- 0.03~0.75(4)
- 0.035~0.75(5)
- 0.05(3)
- 0.1(8)
- 0.15(8)
- 0.2(23)
- 0.3(22)
- 0.49(43)
- 0.5(29)
- 0.7(3)
- 0.78(16)
- 0.98(8)
- 1(42)
- 1.4(3)
- 1.6(7)
- 1.7(4)
- 1.75(17)
- 2(4)
- 3.43(23)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- フロンケミカル(4)
- ベン(2)
- ヨシタケ(1)
フロンケミカル・ベン・ヨシタケ
「バルブ種類」から絞り込む

その他(2)

チャッキバルブ(4)

PTFE チェックバルブ RP1/4平行メネジ
フロンケミカル¥24,980税込¥27,4781個当日出荷トラスコ品番735-4983形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)80呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)寸法A(mm)63使用温度(℃)80Maxオリフィス径(Φmm)6接続Rp呼び径(A)8作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
PTFE チェックバルブ RP1/2平行メネジ
フロンケミカル¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷トラスコ品番735-5009形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)80呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)寸法A(mm)78使用温度(℃)80Maxオリフィス径(Φmm)10接続Rp呼び径(A)15作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
温度調整弁 OB-2
ヨシタケ¥299,800~税込¥329,780~1個3日以内出荷から5日以内出荷感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。材質感熱筒:SUS304材質(本体)FCタイプ内圧式ベローズ形種類温度調節弁長さ(m)リード管:2最高温度(℃)180接続JIS 10KFFフランジ適合流体蒸気、温水材質(弁体)CAC(りん青銅)
HB1S-F ラジエターバルブ【蒸気用・ストレート形】
ベン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下ハンドル形状ローレット式適合流体蒸気端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(弁体)C3604バルブ種類ラジエターバルブ
HB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】
ベン¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から5日以内出荷形状アングル材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下ハンドル形状ローレット式適合流体蒸気端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(弁体)C3604バルブ種類ラジエターバルブ
PTFE チェックバルブ RP3/8平行メネジ
フロンケミカル¥28,980税込¥31,8781個17日以内出荷トラスコ品番735-4991形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)80呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)寸法A(mm)65使用温度(℃)80Maxオリフィス径(Φmm)8接続Rp呼び径(A)10作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
PTFE チェックバルブ RP3/4平行メネジ
フロンケミカル¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷トラスコ品番735-5017形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)寸法A(mm)92使用温度(℃)80Maxオリフィス径(Φmm)15接続Rp呼び径(A)20作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ