絞り込み
バルブ種類
バルブ種類
その他(13)
バルブ種類
チャッキバルブ(1)
バルブ種類
ボールバルブ(8)
呼び径(A)
  • 10
  • 6(5)
  • 8(29)
  • 13(1)
  • 15(92)
  • 20(119)
  • 25(99)
  • 30(21)
  • 32(56)
  • 40(115)
  • 50(113)
  • 65(85)
  • 75(7)
  • 80(78)
  • 100(81)
  • 125(55)
  • 150(59)
  • 200(27)
  • 250(16)
  • 300(3)
材質
  • 樹脂(21)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
接続方式
  • ねじ込み形(23)
  • フランジ形(1)
ハンドル形状
  • T形(10)
  • その他(4)
  • なし(3)
  • レバー式(3)
  • ローレット式(1)
  • 丸形(2)
呼び径(B)
  • 1/8(1)
  • 3/8(24)
1/8・3/8
最高使用圧力(MPa)
  • 0.15(2)
  • 0.2(3)
  • 0.3(6)
  • 0.4(1)
  • 0.5(8)
  • 1.6(1)
  • 2.75(1)
0.15・0.2・0.3・0.4・0.5・1.6・2.75
ブランド
  • フロンケミカル(22)
  • ベン(8)
  • 桑名金属工業(1)
  • 東洋バルヴ(1)
  • 三吉バルブ(1)
  • I-VALUE(1)
フロンケミカル・ベン・桑名金属工業・東洋バルヴ・三吉バルブ・I-VALUE
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ種類から絞り込む
その他
その他(13)
チャッキバルブ
チャッキバルブ(1)
ボールバルブ
ボールバルブ(8)
  • IVL-VAC-9201R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 8xR1/8 I-VALUE

    IVL-VAC-9201R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 8xR1/8

    I-VALUE
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
  • PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカル

    PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 バイトン

    フロンケミカル
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1364形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rcハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • YSG 黄銅ゲージバルブ【20K・テーパメネジX平行メネジ】 三吉バルブ

    YSG 黄銅ゲージバルブ【20K・テーパメネジX平行メネジ】

    三吉バルブ
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)C3602備考テーパめねじ×平行めねじ寸法L(mm)46寸法H(mm)25規格20K寸法W(mm)0.1呼び径(A)10最高許容圧力(MPa)80℃以下の水、油、空気:2.75材質(弁体)C3604B
  • 150型 青・黄銅アングルバルブ 東洋バルヴ

    150型 青・黄銅アングルバルブ

    東洋バルヴ
    4,398税込4,838
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    接続方式ねじ込み形材質(本体)CAC(青銅鋳物)材質(ハンドル)ADC12分類アングルバルブ材質(ジスク)CAC(青銅鋳物)材質(ステム)C3531材質(パッキン)ノンアスベストクラス150
  • PTFE 分離型オスネジユニオン R3/8 フロンケミカル

    PTFE 分離型オスネジユニオン R3/8

    フロンケミカル
    25,980税込28,578
    1個
    17日以内出荷
    接続R呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-2719形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)73寸法B(mm)34ハンドル形状ハンドル無し
  • PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 10Φ×R3/8 フロンケミカル

    PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 10Φ×R3/8

    フロンケミカル
    29,980税込32,978
    1個
    17日以内出荷
    呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-2760形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)77寸法B(mm)34接続Rハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)10
  • PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカル

    PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 バイトン

    フロンケミカル
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-3990形状横形3方向質量(g)250寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-20
  • PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカル

    PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ

    フロンケミカル
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4023形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rcハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-23バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/8 フロンケミカル

    PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/8

    フロンケミカル
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4295形状ストレート質量(g)180寸法A(mm)31オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)50ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-54
  • PTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/8 フロンケミカル

    PTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/8

    フロンケミカル
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4171形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)35.5オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)43.5接続Rc分類三方バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-42
  • PTFE チェックバルブ RP3/8平行メネジ フロンケミカル

    PTFE チェックバルブ RP3/8平行メネジ

    フロンケミカル
    28,980税込31,878
    1個
    17日以内出荷
    呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-4991形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)80使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)寸法A(mm)65使用温度(℃)80Maxオリフィス径(Φmm)8接続Rp作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
  • PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカル

    PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ

    フロンケミカル
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1402形状ストレート質量(g)180寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE
  • PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカル

    PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 バイトン

    フロンケミカル
    79,980税込87,978
    1個
    欠品中
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1445形状横形3方向質量(g)180寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)8
  • PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカル

    PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ

    フロンケミカル
    149,800税込164,780
    1個
    12日以内出荷
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1470形状横形3方向質量(g)200寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)8
  • PTFE オス二方バルブ圧入型 12Φ×R3/8 フロンケミカル

    PTFE オス二方バルブ圧入型 12Φ×R3/8

    フロンケミカル
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4350形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)140使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)40.5接続R分類二方バルブ寸法A1(mm)38.5寸法A2(mm)37.5ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-60適合管外径(Φmm)12
  • PTFE オス二方バルブ圧入型 10Φ×R3/8 フロンケミカル

    PTFE オス二方バルブ圧入型 10Φ×R3/8

    フロンケミカル
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続R分類二方バルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4341形状ストレート質量(g)140オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)35寸法A1(mm)34寸法A2(mm)31ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-59適合管外径(Φmm)10
  • PTFE オス三方バルブ圧入型 12Φ×R3/8 フロンケミカル

    PTFE オス三方バルブ圧入型 12Φ×R3/8

    フロンケミカル
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4392形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)120使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)46オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)57接続Rc分類三方バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-64適合管外径(Φmm)12
  • PTFE オス三方バルブ圧入型 10Φ×R3/8 フロンケミカル

    PTFE オス三方バルブ圧入型 10Φ×R3/8

    フロンケミカル
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4384形状横形3方向質量(g)120寸法A(mm)39オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)35ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-63適合管外径(Φmm)10
  • PTFE PFAドレンコック R3/8 フロンケミカル

    PTFE PFAドレンコック R3/8

    フロンケミカル
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)PFA接続R分類ドレンコック呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1721形状アングル質量(g)140寸法A(mm)95寸法B(mm)53ハンドル形状レバー式アズワン品番61-3536-08
  • PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカル

    PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 バイトン

    フロンケミカル
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-3914形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rcハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-12バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカル

    PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ

    フロンケミカル
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-3957形状ストレート質量(g)200寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-16
  • PTFE トグルバルブメス水平型 RC3/8 フロンケミカル

    PTFE トグルバルブメス水平型 RC3/8

    フロンケミカル
    36,980税込40,678
    1個
    17日以内出荷
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類トグルバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1534形状ストレート質量(g)140寸法D(mm)57.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)66ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
  • PTFE トグルバルブメスアングル型 RC3/8 フロンケミカル

    PTFE トグルバルブメスアングル型 RC3/8

    フロンケミカル
    36,980税込40,678
    1個
    17日以内出荷
    呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1569形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)57.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)48接続Rcハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)バルブ種類トグルバルブ
  • PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC3/8 フロンケミカル

    PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC3/8

    フロンケミカル
    43,980税込48,378
    1個
    23日以内出荷
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ダイアフラムバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4414形状ストレート質量(g)120寸法A(mm)24寸法B(mm)77ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-66
  • PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC3/8 フロンケミカル

    PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC3/8

    フロンケミカル
    41,980税込46,178
    1個
    23日以内出荷
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ダイアフラムバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1500形状アングル質量(g)140寸法A(mm)30寸法D(mm)75.5オリフィス径(Φmm)8ハンドル形状丸形材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3535-85
  • 10K ベローズバルブ フランジ・シート/ステ盛・外ねじ BB 桑名金属工業

    10K ベローズバルブ フランジ・シート/ステ盛・外ねじ BB

    桑名金属工業
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    バルブ種類ベローズバルブ形状ストレート材質(弁箱)FCD-S接続方式フランジハンドル形状丸形呼び圧力10Kハンドル色形式外ねじ(B.B.)材質(シート)HF
東洋バルブ ボールバルブ特集
おすすめ人気ランキング
各種用途バルブ