絞り込み
バルブ種類

その他(1)
呼び径(A)
- 32
- 20(4)
- 25(5)
- 30(1)
- 40(7)
- 50(7)
- 65(6)
- 80(6)
- 100(5)
- 125(5)
- 150(5)
- 200(1)
- 250(1)
- 300(1)
使用流体
水(1)
材質
- 鋳鉄(3)
- 青銅(1)
接続方式
- ねじ込み形(4)
呼び径(B)
- 1-1/4(1)
1-1/4
最高使用圧力(MPa)
- 0.49(4)
0.49
ブランド
- 大阪継手バルブ(3)
- KITZ(キッツ)(1)
大阪継手バルブ・KITZ(キッツ)
「バルブ種類」から絞り込む

その他(1)

オール鋳鉄製 スプリング式フートバルブ 先端フート 捻込型
大阪継手バルブ(4件のレビュー)¥3,988~税込¥4,387~1個当日出荷から5日以内出荷弁が閉じる方向にバネ圧力を作用させて止水しますので、片開式と比べて止水性に優れています。 また、少々傾いた状態で使用しても弁は正常に作動します。 80A以下は片開式よりもコンパクトに設計されておりますので、閉所でも設置が可能となっております。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。材質(本体)FC200接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)0.49耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
フート弁(FTシリーズ)
KITZ(キッツ)(24件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(ジスク)NBR
オール鋳鉄製 スプリング式フートバルブ 中間フート 捻込型
大阪継手バルブ(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷から5日以内出荷弁が閉じる方向にバネ圧力を作用させて止水しますので、片開式と比べて止水性に優れています。 また、少々傾いた状態で使用しても弁は正常に作動します。 80A以下は片開式よりもコンパクトに設計されておりますので、閉所でも設置が可能となっております。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。材質(本体)FC200接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)0.49耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 捻込型 レバーなし
大阪継手バルブ(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から6日以内出荷フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。材質(本体)FC200接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)0.49耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)