絞り込み
バルブ種類

その他(1)
呼び径(A)
- 40(4)
- 50(4)
- 65(4)
- 80(4)
- 100(4)
- 125(2)
- 150(2)
- 200(2)
- 250(2)
使用流体
水(1)
油(1)
薬品(1)
材質
- ゴム(3)
- シリコン(4)
- ステンレス(5)
接続方式
- ねじ込み形(2)
- フランジ形(3)
呼び径(B)
- 1-1/2(4)
- 2(4)
- 2-1/2(4)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6・8・10
最高使用圧力(MPa)
- 0.1(4)
- 1(1)
0.1・1
ブランド
- スリーエム工業
- フロンケミカル(98)
- ベン(75)
- 大阪継手バルブ(40)
- Festo(39)
- エスコ(38)
- RS PRO(38)
- ヨシタケ(35)
- KITZ(キッツ)(23)
- フジトク(22)
- FMバルブ製作所(18)
- フジキン(15)
- 大阪サニタリー(15)
- I-VALUE(14)
- ミヤコ(11)
- 兼工業(10)
- コクゴ(7)
- 巴バルブ(6)
- エバラポンプ(荏原製作所)(5)
- 東洋バルヴ(5)
- ブランドをもっと見る
「バルブ種類」から絞り込む

その他(1)

捻込フートバルブ
スリーエム工業¥49,980~税込¥54,978~1個17日以内出荷ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続方式ねじ込み形接続Rc
地上型フートバルフ
スリーエム工業¥239,800~税込¥263,780~1個15日以内出荷から50日以内出荷スリーエム工業株式会社はストレーナー・サイトグラス・フートバルブ・地上型フートバルブ・ゲージバルブ・テンポラリー等ステンレスバルブ製造メーカーです。スリーエム工業株式会社の地上型フートバルブを紹介いたします。 地上に設置する地上型フートバルブ(アングルチャッキ弁)です。 特許取得済ユニット構造により、地上でのメンテナンスを簡単にできます。 設計圧力1.0Mpaを実現する事で使用用途が広がりました。 バルブ本体が特殊構造の為、エアー溜まりを無くし且つ低圧力損失を実現。材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.0材質(ユニット)SCS13A/SUS304接続JIS10K フランジ使用流体液体最高使用温度(℃)60材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)(シート)EPDMバルブ種類フートバルブ
捻込フートバルブ レバー無
スリーエム工業¥41,980~税込¥46,178~1個7日以内出荷から17日以内出荷ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続方式ねじ込み形接続Rc
フランジ式フートバルブ レバー無
スリーエム工業¥58,980~税込¥64,878~1個5日以内出荷から17日以内出荷ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)
フランジ式フートバルブ
スリーエム工業¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から16日以内出荷ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)