絞り込み
呼び径(A)
ハンドル形状
T形・その他・なし・レバー式・ローレット式・丸形・首長形
呼び径(B)
1/4・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・6・-
最高使用圧力(MPa)
0.05・0.1・0.3・0.4・0.49・0.68・0.69・0.75・0.78・0.98・1・1.1・1.2・1.57・1.75・1.96・2・3.43・6.89・25.5
ブランド
エスコ・ベン・フジトク・フジキン・大阪継手バルブ・ヨシタケ・フロンケミカル・KITZ(キッツ)・HSバルブ・エバラポンプ(荏原製作所)・カクダイ・兼工業・佐藤真空・GAONA(ガオナ)・スリーエム工業・FMバルブ製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応

2ページ目: 各種用途バルブ

76件中 4176
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ種類から絞り込む
  • G 1/2"xRc1/2"ニードルバルブ(圧力計/ロングハンドル エスコ

    G 1/2"xRc1/2"ニードルバルブ(圧力計/ロングハンドル

    エスコ
    5,690税込6,259
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:46、H:56、D:23質量(kg)0.2材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)使用温度範囲(℃)-29~80使用流体空気・水・油材質(ステム)黄銅(C3604)ねじサイズG1/2"×Rc1/2"バルブ種類ニードルバルブ圧力(MPa)2.8以下
  • G 1/4"xRc1/4"ニードルバルブ(圧力計/ロングハンドル エスコ

    G 1/4"xRc1/4"ニードルバルブ(圧力計/ロングハンドル

    エスコ
    4,490税込4,939
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:46、H:53.5、D:23質量(kg)0.1材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)使用温度範囲(℃)-29~80使用流体空気・水・油材質(ステム)黄銅(C3604)ねじサイズG1/4"×Rc1/4"バルブ種類ニードルバルブ圧力(MPa)2.8以下
  • G 1/2"xRc1/2" ニードルバルブ(圧力計/青銅) エスコ

    G 1/2"xRc1/2" ニードルバルブ(圧力計/青銅)

    エスコ
    5,060税込5,566
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:46、H:27.5、D:23質量(kg)0.3材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)使用温度範囲(℃)-29~80使用流体空気・水・油材質(ステム)黄銅(C3604)ねじサイズG1/2"×Rc1/2"バルブ種類ニードルバルブ圧力(MPa)2.8以下
  • G 3/8"xRc3/8" ニードルバルブ(圧力計/青銅) エスコ

    G 3/8"xRc3/8" ニードルバルブ(圧力計/青銅)

    エスコ
    4,530税込4,983
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:46、H:25、D:23質量(kg)0.1材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)使用温度範囲(℃)-29~80使用流体空気・水・油材質(ステム)黄銅(C3604)ねじサイズG3/8"×Rc3/8"バルブ種類ニードルバルブ圧力(MPa)2.8以下
  • G 1/4"xRc1/4" ニードルバルブ(圧力計/青銅) エスコ

    G 1/4"xRc1/4" ニードルバルブ(圧力計/青銅)

    エスコ
    4,150税込4,565
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:46、H:25、D:23質量(kg)0.1材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)使用温度範囲(℃)-29~80使用流体空気・水・油材質(ステム)黄銅(C3604)ねじサイズG1/4"×Rc1/4"バルブ種類ニードルバルブ圧力(MPa)2.8以下
  • 1/2" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    1/2" ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    56,900税込62,590
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:19.81、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:21.77、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:25.50使用温度(℃)-20~150使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFE+PFAチューブ外径(inch)1/2”バルブ種類ニードルバルブ
  • 3/8" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    3/8" ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    50,800税込55,880
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:19.81、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:21.77、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:25.50使用温度(℃)-20~150使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFE+PFAチューブ外径(inch)3/8”バルブ種類ニードルバルブ
  • 1/4" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    47,700税込52,470
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:19.81、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:21.77、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:25.50使用温度(℃)-20~150使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFE+PFAチューブ外径(inch)1/4”バルブ種類ニードルバルブ
  • 3/8"xR3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ

    3/8"xR3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

    エスコ
    44,700税込49,170
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじ雄:R3/8"、雌:Rc3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 3/8"xR1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ

    3/8"xR1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

    エスコ
    44,700税込49,170
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 1/4"xR1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ

    1/4"xR1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

    エスコ
    37,500税込41,250
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 3/8"xR3/8" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    3/8"xR3/8" ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    44,700税込49,170
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじR3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEチューブ外径(inch)3/8”バルブ種類ニードルバルブ
  • 3/8"xR1/4" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    3/8"xR1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    44,700税込49,170
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEチューブ外径(inch)3/8”バルブ種類ニードルバルブ
  • 1/4"xR1/4" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    1/4"xR1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    37,500税込41,250
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEチューブ外径(inch)1/4”バルブ種類ニードルバルブ
  • 12mm x R3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ

    12mm x R3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

    エスコ
    46,200税込50,820
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)12取付ねじR3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 12mm x R1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ

    12mm x R1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

    エスコ
    46,200税込50,820
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)12取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 10mm x R3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ

    10mm x R3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

    エスコ
    44,700税込49,170
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)10取付ねじR3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 10mm x R1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ

    10mm x R1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

    エスコ
    44,700税込49,170
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)10取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 6mm x R1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ

    6mm x R1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

    エスコ
    37,500税込41,250
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)6取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 12mm x R3/8" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    12mm x R3/8" ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    46,200税込50,820
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)12取付ねじR3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 12mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    12mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    46,200税込50,820
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)12取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 10mm x R3/8" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    10mm x R3/8" ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    44,700税込49,170
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)10取付ねじR3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 10mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    10mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    44,700税込49,170
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)10取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 8mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    8mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    42,200税込46,420
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)8取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 6mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    6mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    37,500税込41,250
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)6取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 8mm ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ

    8mm ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

    エスコ
    46,400税込51,040
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)8使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ステム)ステンレス鋼(SUS630)バルブ種類ニードルバルブ
  • 12mm ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    12mm ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    52,800税込58,080
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)12使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 10mm ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    10mm ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    48,200税込53,020
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)10使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 6mm ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    6mm ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    44,300税込48,730
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)6使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • フランジ式フートバルブ スリーエム工業

    フランジ式フートバルブ

    スリーエム工業
    259,800税込285,780
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
    接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1
  • HB1S-F ラジエターバルブ【蒸気用・ストレート形】 ベン

    HB1S-F ラジエターバルブ【蒸気用・ストレート形】

    ベン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ材質(弁体)C3604適合流体蒸気バルブ種類ラジエターバルブハンドル形状ローレット式形状ストレート
  • HB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】 ベン

    HB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】

    ベン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ材質(弁体)C3604適合流体蒸気バルブ種類ラジエターバルブハンドル形状ローレット式形状アングル使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下
  • ラジエタートラップ(アングル形) ヨシタケ

    ラジエタートラップ(アングル形)

    ヨシタケ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各種暖房用放熱器に使用。 作動音が静か。 ベローズ式で空気障害なし。 凍結の心配なし。 アングル形。
    種類ベローズ式ラジエタートラップ形状アングル材質(本体)青銅接続入口:JIS R(ユニオン継手)、出口:JIS Rcハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)0.1最高温度(℃)120材質(弁体)黄銅適合流体蒸気ドレン材質(ユニオン)黄銅材質(弁座)黄銅材質(ベローズ)りん青銅
  • PTFE メス二方バルブ圧入型 RC3/4 フロンケミカル

    PTFE メス二方バルブ圧入型 RC3/4

    フロンケミカル
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)160使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP
  • 80A 耐候型エアーカットバルブ エスコ

    80A 耐候型エアーカットバルブ

    エスコ
    19,300税込21,230
    1個
    翌日出荷
    種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び80Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455BB-80
各種用途バルブ