絞り込み
ブランド
- RS PRO
- Festo(76)
- ユニット(40)
- ベン(23)
- エスコ(18)
- HydraForce(10)
- KITZ(キッツ)(8)
- 兼工業(7)
- FMバルブ製作所(6)
- Georg Fischer(5)
- 千代田通商(4)
- 日本緑十字社(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- Ampco(4)
- PROMOTE(プロモート)(3)
- ヨシタケ(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- Aron(アロン化成)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「使用流体」から絞り込む

RS PRO フロート弁
RS PRO¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷タイプ = 下口。接続サイズ = 1/2インチ。。フロート弁 - プラスチック製のコンパクトな伸縮式. 下口 小型で動作が静か 最小作働圧力: 0.15バール 最大水圧: 14バール 8~11インチのほとんどの水槽やタンクにフィット WRAS認定
ソレノイドバルブコイル RS PRO
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷RS Pro 2ポートバルブ用ソレノイド機器。さまざまなタイプを用意。仕様供給電圧 = 24 V dc / 48 V ac併用可能製品 = 2ポートソレノイドバルブシリーズ = 30RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドバルブコイル RS PRO
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷RS Pro 2ポートバルブ用ソレノイド機器。さまざまなタイプを用意。仕様供給電圧 = 110 V dc, 220 V ac併用可能製品 = 2ポートソレノイドバルブシリーズ = 22RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バルブアクチュエータ, 単動 29.9Nm, 4 → 7バール
RS PRO¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷サポートのポート数 = 2。アクチュエータタイプ = 空圧式。機能 = 単動。最大トルク = 29.9Nm。使用圧力範囲 = 4 → 7バール。。RS空圧式アクチュエータ. RS油圧アクチュエータバルブは、機構やシステムの移動又は制御に使用します。特長:. インジケータ:. NAMUR取り付けによるポジションインジケータを標準装備. ピニオン:. 硬化された合金スチール製ピニオンは、精密研磨とニッケルめっきが施されているので、摩擦を低減. アクチュエータボディ:. 硬質陽極酸化アルミボディで磨耗から保護. エンドキャップ:. エポキシで覆われたアルミダイキャストのエンドキャップは、腐食性物質に対して最大限の耐性を発揮. ピストン:. 精密にバランスが保たれたピストンには、高品質のリングとガイドが装着. 高性能スプリング:. リン酸亜鉛でコーティングされた伸張性の高いスチールスプリング. Oリング:. NBR Oリングで問題のない操作を実現
RS PRO バルブアクチュエータ, 複動 58.56Nm, 3 → 8バール
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷サポートのポート数 = 2。アクチュエータタイプ = 空圧式。機能 = 複動。最大トルク = 58.56Nm。使用圧力範囲 = 3 → 8バール。。RS空圧式アクチュエータ. RS油圧アクチュエータバルブは、機構やシステムの移動又は制御に使用します。特長:. インジケータ:. NAMUR取り付けによるポジションインジケータを標準装備. ピニオン:. 硬化された合金スチール製ピニオンは、精密研磨とニッケルめっきが施されているので、摩擦を低減. アクチュエータボディ:. 硬質陽極酸化アルミボディで磨耗から保護. エンドキャップ:. エポキシで覆われたアルミダイキャストのエンドキャップは、腐食性物質に対して最大限の耐性を発揮. ピストン:. 精密にバランスが保たれたピストンには、高品質のリングとガイドが装着. 高性能スプリング:. リン酸亜鉛でコーティングされた伸張性の高いスチールスプリング. Oリング:. NBR Oリングで問題のない操作を実現
RS PRO バルブアクチュエータ, 複動 33.28Nm, 3 → 8バール
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷サポートのポート数 = 5。アクチュエータタイプ = 空圧式。機能 = 複動。最大トルク = 33.28Nm。使用圧力範囲 = 3 → 8バール。。RS空圧式アクチュエータ. RS油圧アクチュエータバルブは、機構やシステムの移動又は制御に使用します。特長:. インジケータ:. NAMUR取り付けによるポジションインジケータを標準装備. ピニオン:. 硬化された合金スチール製ピニオンは、精密研磨とニッケルめっきが施されているので、摩擦を低減. アクチュエータボディ:. 硬質陽極酸化アルミボディで磨耗から保護. エンドキャップ:. エポキシで覆われたアルミダイキャストのエンドキャップは、腐食性物質に対して最大限の耐性を発揮. ピストン:. 精密にバランスが保たれたピストンには、高品質のリングとガイドが装着. 高性能スプリング:. リン酸亜鉛でコーティングされた伸張性の高いスチールスプリング. Oリング:. NBR Oリングで問題のない操作を実現
RS PRO バルブアクチュエータ, 複動 11.5Nm, 3 → 8バール
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷サポートのポート数 = 5。アクチュエータタイプ = 空圧式。機能 = 複動。最大トルク = 11.5Nm。使用圧力範囲 = 3 → 8バール。。RS空圧式アクチュエータ. RS油圧アクチュエータバルブは、機構やシステムの移動又は制御に使用します。特長:. インジケータ:. NAMUR取り付けによるポジションインジケータを標準装備. ピニオン:. 硬化された合金スチール製ピニオンは、精密研磨とニッケルめっきが施されているので、摩擦を低減. アクチュエータボディ:. 硬質陽極酸化アルミボディで磨耗から保護. エンドキャップ:. エポキシで覆われたアルミダイキャストのエンドキャップは、腐食性物質に対して最大限の耐性を発揮. ピストン:. 精密にバランスが保たれたピストンには、高品質のリングとガイドが装着. 高性能スプリング:. リン酸亜鉛でコーティングされた伸張性の高いスチールスプリング. Oリング:. NBR Oリングで問題のない操作を実現
RS PRO フロート弁
RS PRO¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷タイプ = 下口。接続サイズ = 1/2インチ。最大使用圧力 = 10バール。フロート付属 = あり。。Torbeck静音充填フロート弁. 静かに充填する必要がある場合に最適 標準の下口ボール弁の代替品として使用可能 取付説明書付属
セルフカッティングタップ RS PRO
RS PRO¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷セルフカッティングタップ、15 mm. セルフカッティングタップ クロムめっき 15 mm及び1/2インチパイプとの使用に最適 変更可能なインジケータ
ソレノイドバルブコイル RS PRO
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷供給電圧 = 24 V dc。。RS Pro 24 V dc 3 W 交換用ソレノイドコイル Coil 、 MH シリーズ、 NH シリーズと互換性がありますRS Pro のこの交換用ソレノイドコイル Coil は、空圧ソレノイド及び制御バルブを使用して、加圧空気又はガスの流れを制御する用途で使用します。このタイプの装置は通常、食品、飲料、製薬などの商業環境で使用されています。 スペアソレノイド Coil は MA シリーズにNAMUR ソレノイドスプリングバルブとの併用に最適で、 NAMUR インターフェースを備えた空圧アクチュエータを制御するのに使用します( NAMUR バルブは、このタイプのコイルのみを使用して操作することができます)。Coil の電源電圧は 24 V dc で、消費電力は 3 W です。 RS Pro 製品の一部として、このスペアパーツは、安全性と信頼性に関してメーカーのエンジニアによって徹底的にテストされています。安全静電放電の国際規格に適合し、有害物質については RoHS に準拠しています。特長と利点.ソレノイド Coil 交換 . MA メーカーシリーズ . MH シリーズ、 MNH シリーズと互換性があります .電源電圧は 24 V dc です .消費電力 3 W Coil は NAMUR ソレノイド - スプリングバルブと互換性があります .制限された有害物質には RoHS 対応 .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 および BS EN に適合 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドバルブコイル RS PRO
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷RS PRO 13仕様供給電圧 = 220 V ac併用可能製品 = ソレノイドバルブ交換RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドバルブコイル RS PRO
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷RS PRO 13仕様供給電圧 = 220 V ac併用可能製品 = ソレノイドバルブ交換RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドバルブコイル RS PRO
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷RS Pro CoilRS Pro 03F シリーズソレノイド Coil の電源電圧は 110 V ac です。主に空圧用途や油圧用途のソレノイドバルブで使用され、シリンダ、流体駆動モータ、大型の産業用バルブを制御します。この Coil は、過酷な条件及び変動する温度に耐えるように設計及び設計されています。特長と利点Coil voltages 4 種類から選択可能 絶縁クラス H CEI EN 60085 デューティレート 100% ED 交換用ソレノイド Coil として最適 Durable な耐久性の高い材料でできています Terminal DIN RS Pro 2 ポートソレノイドバルブに使用 電圧許容差: ± 10%用途 作動油の流れを開始、停止、または指示する認定 IP65等級 IEC60529 に適合仕様供給電圧 = 110 V ac併用可能製品 = RS PRO 2ポートソレノイドRoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドバルブコイル RS PRO
RS PRO¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷RS PRO 13仕様供給電圧 = 24 V ac併用可能製品 = ソレノイドバルブ交換RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドバルブコイル RS PRO
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷RS Pro CoilRS Pro 03F シリーズソレノイド Coil の電源電圧は 12 V dc です。主に空圧用途や油圧用途のソレノイドバルブで使用され、シリンダ、流体駆動モータ、大型の産業用バルブを制御します。過酷な条件及び変動する温度に耐えるように設計及び設計されています。特長と利点Coil voltages 4 種類から選択可能 絶縁クラス H CEI EN 60085 デューティレート 100% ED 交換用ソレノイド Coil として最適 Durable な耐久性の高い材料でできています Terminal DIN RS Pro 2 ポートソレノイドバルブに使用 電圧許容差: ± 10%用途 作動油の流れを開始、停止、または指示する認定 IP65等級 IEC60529 に適合仕様供給電圧 = 12 V dc併用可能製品 = 2ポートソレノイドバルブシリーズ = 30RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドバルブコイル RS PRO
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷RS Pro 2ポートバルブ用ソレノイド機器。さまざまなタイプを用意。仕様供給電圧 = 110 V acRoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドバルブコイル RS PRO
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷RS Pro 2ポートバルブ用ソレノイド機器。さまざまなタイプを用意。仕様供給電圧 = 24 V acRoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドバルブコイル RS PRO
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷RS Pro 2ポートバルブ用ソレノイド機器。さまざまなタイプを用意。仕様供給電圧 = 110 V acRoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドバルブコイル RS PRO
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷RS Pro 2ポートバルブ用ソレノイド機器。さまざまなタイプを用意。仕様供給電圧 = 24 V ac併用可能製品 = 2ポートソレノイドバルブシリーズ = 22RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フロート弁
RS PRO¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷RS PRO V20仕様タイプ = 下口接続サイズ = 1/2インチ最大使用圧力 = 14バールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フロート弁
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷RS Pro仕様タイプ = サイドエントリ接続サイズ = 1/2インチ最大使用圧力 = 14バールフロート付属 = ありフロート材質 1 = プラスチックフロート材質 2 = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応