絞り込み
特性
- 弾力(1)
材質
- フッ素樹脂(1)
- 炭素繊維(2)
- 炭素鋼(1)
ブランド
- ダイコー
- モノタロウ(1)
- ニチアス(34)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(25)
- 日本バルカー(23)
- Matex(14)
- エスコ(11)
- 旦暮商店(3)
- 三桂製作所(2)
- アズワン(1)
特価
「適合流体」から絞り込む

グランドパッキン D4101 フッ素樹脂含浸炭化繊維
ダイコー¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷炭化繊維にフッ素樹脂(PTFE)と特殊潤滑油を配合・含浸させ特殊角編方法を用いた復元性の高いグランドパッキンです。用途一般化学薬品・海水・オイル用ポンプ仕様ポンプ、往復運動機器、回転機器材質炭素繊維・フッ素樹脂ディスパーション・潤滑油色黒長さ(m)3使用温度範囲(℃)200最高使用周速度(m/s)【軸周速】25編組角編特性復元性許容PV値(MPa・m/s)10圧力(MPa)1pH範囲2~12
グランドパッキン D4104 膨張黒鉛編組パッキン(インコネル合金線入り)
ダイコー¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷から9日以内出荷膨張黒鉛編組に補強としてインコネル合金を入れた高温・高圧用グランドパッキンです。 耐高温性能が高く耐薬品性・耐腐食性にも優れています。 気体・流体に対する優れたシール性があり、黒鉛特有の応力暖和及び復元性能にも優れています。用途高温高圧用バルブ・熱媒体油用バルブ・高圧ガスバルブ材質膨張黒鉛・インコネル合金色黒長さ(m)3使用温度範囲(℃)600最高使用周速度(m/s)【軸周速】20許容PV値(MPa・m/s)16.5圧力(MPa)40pH範囲0~14
グランドパッキン D4103 フッ素樹脂含浸カーボンファイバー
ダイコー¥7,798~税込¥8,578~1巻当日出荷特殊カーボンファイバー繊維にフッ素樹脂ディスパーションを含浸し編組したグランドパッキンです。 カーボンファイバーは耐薬品性に優れ強酸を除く殆どの流体にご使用頂けます。 また、従来の石綿製品と比べて摺動トルクが小さくなっています。用途各種バルブ等(回転用)材質特殊カーボンファイバー・フッ素樹脂ディスパーション色灰長さ(m)3使用温度範囲(℃)260
グランドパッキン D4102 フッ素樹脂含浸フッ素樹脂ファイバー
ダイコー¥9,398~税込¥10,338~1巻当日出荷純フッ素樹脂繊維にフッ素樹脂ディスパーションを含浸させたグランドパッキンです。 その他の材料を含まないため、酸及び強酸からの高濃度アクリル溶剤までご利用頂ける耐薬品性と耐久性を持った商品です。用途バルブ・強酸及び強アルカリ性溶剤流体箇所材質純フッ素樹脂繊維・フッ素樹脂ディスパーション色白長さ(m)3使用温度範囲(℃)260