絞り込み
呼び
- 10(12)
- 15(17)
- 20(22)
- 22(1)
- 25(25)
- 32(17)
- 35(1)
- 40(20)
- 48(1)
- 50(24)
- 65(8)
- 80(8)
- 100(9)
- 125(4)
- 150(5)
- 200(4)
- 250(2)
- 300(2)
ホース長さ(m)
- 0.3(9)
- 0.4(2)
- 0.5(9)
- 0.6(2)
- 0.7(1)
- 0.75(1)
- 0.8(3)
- 0.9(2)
- 1(6)
材質
- スチール(4)
- ステンレス(30)
- 樹脂(3)
ブランド
- トーフレ
- モノタロウ(2)
- テクノフレックス(421)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(184)
- 南国フレキ工業(123)
- RS PRO(96)
- カクダイ(53)
- エスコ(52)
- ゼンシン(50)
- リビラック(32)
- 東洋アルチタイト(26)
- ミヤコ(19)
- 未来工業(16)
- 昌栄産業(16)
- コクゴ(15)
- TOTO(13)
- KVK(10)
- フローバル(7)
- フカガワ(7)
- 大阪ラセン管工業(ORK)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
サービス分類
- オーダー・加工(6)
オーダー・加工
「呼び」から絞り込む
10(12)
15(17)
20(22)
25(25)
32(17)
40(20)
50(24)
65(8)
80(8)
100(9)

ユニオン型フレキシブルチューブ
トーフレ(12件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から6日以内出荷柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。 非所に柔軟なチューブを使用しております。用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)パッキン/ノンアスベストチューブ/SUS304型式スーパーUNWタイプユニオン型 NO溶接タイプ使用温度範囲(℃)0~100使用圧力(MPa)1.0構造シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。適合流体冷温水
ねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-7000M
トーフレ¥4,598~税込¥5,058~1本3日以内出荷から4日以内出荷ルーズニップル付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端は袋ナット+ニップル【ネジ規格R】付となり取付が簡易です。使用温度範囲(℃)0~300。最高使用圧力 1.0MPa 。適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス。接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。用途一般配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-7000 両端SUSユニオン
トーフレ¥12,600税込¥13,8601本翌々日出荷先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。袋ナットのレンチがけで容易に配管との脱着が可能です。メタルシール構造のため、ガスケットの使用条件に影響されません。高温域での使用も可能です。使用条件に応じた多様なチューブの選定が可能です。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。用途配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。)使用温度範囲(℃)推奨:-40~300常用圧力(MPa)1金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター最高使用温度(℃)300材質(チューブ)SUS316L材質(継手)ステンレス鋼 SUS304口径10A~50ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-5000
トーフレ¥2,898~税込¥3,188~1本3日以内出荷から5日以内出荷固定ニップル付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端ニップル【ネジ規格R】付です。使用温度範囲(℃)0~300。最高使用圧力 1.0MPa 。適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス。接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。用途一般配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収材質チューブ:SUS304、ニップル:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-SUS
トーフレ¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から6日以内出荷柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。ステンレス製ユニオンの為、耐食性に優れます。非常に柔軟なチューブを使用しております。用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質チューブ:SUS304、ユニオン:ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)1適合流体冷温水RoHS指令(10物質対応)対応継手接続:ユニオン
フランジ型フレキシブルチューブ TF-23000
トーフレ¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。 接液部はオールステンレスで耐食性が高いです。 非常に柔軟なチューブを使用しております。 国土交通省仕様適合品 接続継手 10Kフランジ用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS10K最高使用圧力(MPa)1適合流体冷温水材質(チューブ)SUS304材質(フランジ)SS400材質(接液部)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-5000 両端SUSニップル
トーフレ¥8,429税込¥9,2721本翌々日出荷固定ニップル付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。用途配管の芯合わせ、可動部などの変位吸収、振動吸収、レバーカップリングとクイックカップリングとの取合い流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。)使用温度範囲(℃)推奨:-40~300常用圧力(MPa)1金具ニップル最高使用温度(℃)300材質(チューブ)SUS316L材質(継手)ステンレス鋼 SUS304口径10A~50ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-7000 両端SSユニオン
トーフレ¥9,057税込¥9,9631本翌々日出荷先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。袋ナットのレンチがけで容易に配管との脱着が可能です。メタルシール構造のため、ガスケットの使用条件に影響されません。高温域での使用も可能です。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。用途配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。)使用温度範囲(℃)推奨:-40~300常用圧力(MPa)1金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター最高使用温度(℃)300材質(チューブ)SUS316L材質(継手)炭素鋼(シルバー塗装)口径10A~50ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-7000F
トーフレ¥4,798~税込¥5,278~1本3日以内出荷ルーズソケット付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端は袋ナット+ソケット【ネジ規格Rc】付となり取付が簡易です。使用温度範囲(℃)0~300。最高使用圧力 1.0MPa 。適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス。接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。用途一般配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収材質チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ソケット SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
消防法フレキシブルチューブ TF-14000-1層
トーフレ¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷消防危 第20号性能評定フレキシブルチューブ。柔軟な1層チューブを使用しております。JIS10Kフランジ付きです。接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。用途20号タンク元用、地盤沈下・地震対策用材質チューブ:SUS316L、ラップジョイント:SUS304、フランジ:SS400(シルバー塗装)フランジJIS10KRoHS指令(10物質対応)対応
ファンコイル用フレキシブルチューブ TF-9700
トーフレ¥6,398~税込¥7,038~1本3日以内出荷ファンコイルユニット接続用フレキシブルチューブです。柔軟なチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。アダプタを青銅系とすることで電食を防止します。使用温度範囲(℃)0~80。最高使用圧力1.0MPa。適用流体給水・冷温水用途ファンコイルユニット配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収
消火配管用消防法認定フレキシブルチューブ TFK-23000
トーフレ¥9,698~税込¥10,668~1本4日以内出荷消防庁の告示基準に適合した認定品です。 接液部はSUS316Lで耐食性が高く安心してご使用頂けます。 チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。 非常に柔軟なチューブを使用しております。 接続継手 10Kフランジ用途消火ポンプ振動吸収用、配管の芯合わせフランジJIS10K最高使用圧力(MPa)1.4使用温度(℃)40以下適合流体水材質(チューブ)SUS316L材質(フランジ)SS400材質(接液部)SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
フランジ型フレキシブルチューブ
トーフレ¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷チューブの有効長が長いため、振動、繰り返し変位配管に有利です。 接液部はオールステンレスです。(標準SUS304)用途一般配管・冷温水用。JIS10K用。材質割リング/軟鋼(SWRM6K)(メッキ付)フランジ/炭素鋼(SS400)(メッキ付)ブレイド押え/ステンレス鋼(SUS304)チューブ/ステンレス鋼(SUS304)(タフオメガチューブ)ブレイド/ステンレス鋼(SUS304)(一重平ワイヤーブレイド)型式NW(タフオメガチューブ)タイプフランジ型 NO溶接タイプ構造規格フランジに接続できるフランジを溶接せずにチューブにルーズに取り付け。
【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-1600 両端SUSユニオン
トーフレ¥12,114税込¥13,3251本翌々日出荷パッキン不要のため、配管後のメンテナンス不要です。パッキン付ユニオン金具に比べ、コンパクトで軽量です。先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。用途配管の芯合わせ、振動吸収、可動部などの変位吸収流体冷温水(冷温水以外の流体をご使用の場合はTF-7000を推奨致します。)使用温度範囲(℃)推奨:0~100常用圧力(MPa)1金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター最高使用温度(℃)100材質(チューブ)SUS304材質(継手)ステンレス鋼 SUS304口径10A~25ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000
トーフレ¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷から4日以内出荷チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。接液部はオールステンレスで耐食性が高いです。非常に柔軟なチューブを使用しております。国土交通省仕様適合品用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質チューブ:SUS304、フランジ:SS400、接液部:SUS304使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS10K最高使用圧力(MPa)1.0適合流体冷温水RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)
トーフレ¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷ねじれに強く、繰り返し曲げや振動吸収に優れ、耐久性は保証します。大きい面圧で、シールが確実です。用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-50~100最高使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・空気RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルメタルホース(溶接・フランジ型)
トーフレ¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷消防危第20号適合品性能評定品です。消防評定銘板付きです。製品を在庫しており、即日出荷が可能です。用途地盤沈下および配管の振動吸収に。適合消防法トラスコ品番249-2493材質フランジ:鋼材(SS400、JIS10K)、接液部:ステンレス、チューブ:ステンレス(SUS316L)使用温度範囲(℃)100呼び径(B)4最高使用圧力(MPa)1接続方式JIS10K(SS)呼び径(A)100適合流体油・溶剤 等ホース長さ(mm)900フランジサイズJIS10K
フレキシブルメタルホース(溶接・フランジ型)
トーフレ¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から翌々日出荷消防危第20号適合品性能評定品です。消防評定銘板付きです。製品を在庫しており、即日出荷が可能です。用途地盤沈下および配管の振動吸収に。適合消防法材質フランジ:鋼材(SS400、JIS10K)、接液部:ステンレス、チューブ:ステンレス(SUS316L)使用温度範囲(℃)100℃最高使用圧力(MPa)1接続方式JIS10K(SS)適合流体油・溶剤 等フランジサイズJIS10K
【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-5000 両端SSニップル
トーフレ¥6,986税込¥7,6851本翌々日出荷固定ニップル付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端ニップル【ネジ規格R】付です。炭素鋼部分はシルバー塗装仕上げとなります。用途配管の芯合わせ、可動部などの変位吸収、振動吸収、レバーカップリングとクイックカップリングとの取合い流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。)使用温度範囲(℃)推奨:-40~300常用圧力(MPa)1金具ニップル最高使用温度(℃)300材質(チューブ)SUS316L材質(継手)炭素鋼(シルバー塗装)口径10A~50ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-1600 両端SSユニオン
トーフレ¥7,629税込¥8,3921本翌々日出荷パッキン不要のため、配管後のメンテナンス不要です。パッキン付ユニオン金具に比べ、コンパクトで軽量です。先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。用途配管の芯合わせ、振動吸収、可動部などの変位吸収流体冷温水(冷温水以外の流体をご使用の場合はTF-7000を推奨致します。)使用温度範囲(℃)推奨:0~100常用圧力(MPa)1金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター最高使用温度(℃)100材質(チューブ)SUS304材質(継手)炭素鋼(メッキ)口径10A~25ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-7000MF
トーフレ¥5,298~税込¥5,828~1本3日以内出荷から7日以内出荷ルーズニップル+ソケット付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端は袋ナット+ニップル(ソケット)【ネジ規格R+Rc】付となり取付が簡易です。使用温度範囲(℃)0~300。最高使用圧力 1.0MPa 。適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス。接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。用途一般配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収材質チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル・ソケット:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-CORE
トーフレ¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷ポリエチレン樹脂製コアが接液する事によりユニオンネジ部の錆発生を防止致します。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。非常に柔軟なチューブを使用しております。使用温度範囲(℃)0~40。最高使用圧力1.0MPa。適用流体冷温水。接続継手ユニオン用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質チューブ:SUS304、ユニオン:FCMB+ポリエチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
NO溶接タイプ フレキシブルチューブ(国土交通省仕様・10KF)
トーフレ¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷チューブの有効長が長いため、振動、繰り返し変位置配管に有利です。 接液部はオールステンレスです。(標準SUS304)材質ステンレス
フランジ無溶接型フレキ 10K SS400 150AX1000L
トーフレ¥62,980税込¥69,2781本6日以内出荷国土交通省仕様です。接合が無溶接であり、チューブの有効長が長い為、振動、繰り返しの変位の配管に有利です。接液部がステンレス製の為サビにくく、耐久性に優れています。油、ガス(非腐食性流体に限る)、蒸気は、溶接型フレキのTF-10000で別途対応致します。(受注製作品)用途配管の芯ズレ吸収及び振動吸収。トラスコ品番439-8467材質フレキ部/ステンレス(SUS304)、フランジ部/スチール(SS400)全長(mm)1000質量(kg)20呼び径(B)6呼び径(A)150
フレキシブルメタルホース(溶接片側固定オス・片側ルーズオスタイプ)
トーフレ¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から9日以内出荷山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。材質フレキ部、金具部:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-50~300最高使用圧力(MPa)1接続方式片側固定オネジ+片側ルーズオネジ(袋ナット+オネジ)適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
TF-20000 Non Welded Type
トーフレ取扱い終了規格フランジに接続できるフランジを、チューブにルーズ取り付け。 チューブの有効長が長いため、振動、繰り返し変位配管に有利です。 接液部はオールステンレスです。(標準SUS304)材質ステンレス鋼金具JIS5K、JIS20K
TF-1800 Non Welded Type
トーフレ取扱い終了シール部分はチューブと一体成型。 チューブ、ブレイド、金具はすべて溶接なしで組み込む構造です。 パッキンはノンアスベストを使用。 ねじれに強く、繰り返し曲げや振動吸収に優れ、耐久性は保証します。 大きい面圧で、シールが確実です。材質炭素鋼(FCMB)
フレキシブルメタルホース(溶接・ユニオン型)
トーフレ取扱い終了山谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現します。用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、金具部:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-50~300最高使用圧力(MPa)1接続方式ユニオン接続(SUS)適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)ホース長さ(mm)1000
フレキシブルメタルホース(溶接・ユニオン型)
トーフレ取扱い終了山谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現します。用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、金具部:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-50℃~300℃最高使用圧力(MPa)1接続方式ユニオン接続(SUS)適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フレキシブルメタルホース(溶接片側ルーズオス・片側ルーズメスタイプ)
トーフレ取扱い終了山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。材質フレキ部、ユニオン部:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-196~300最高使用圧力(MPa)1接続方式片端ルーズメネジ+片端ルーズメネジ(袋ナット+オネジ/メネジ)適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルメタルホース(溶接ルーズオス・オスタイプ)
トーフレ取扱い終了山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。材質フレキ部、ユニオン部:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-196~300最高使用圧力(MPa)1接続方式両端ルーズオネジ(袋ナット+オネジ)適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルメタルホース(溶接オス・オスタイプ)
トーフレ取扱い終了山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。材質フレキ部、ユニオン部:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-196~300最高使用圧力(MPa)1接続方式両端固定オネジ適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルメタルホース(溶接ルーズメス・メスタイプ)
トーフレ取扱い終了山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。材質フレキ部、ユニオン部:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-196~300最高使用圧力(MPa)1接続方式両端ルーズメネジ(袋ナット+メネジ)適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE製内面ストレート型 2Sフェルールフレア
トーフレ取扱い終了UL認定(UL94-VO)且つ、難燃性のパウダーを用いた特許のある独自のPTFEライナーです。内面ストレート且つ柔軟性に優れたPTFEホースです。フレア部の起き上がりが無く、作業性に優れています。接液部は全てPTFEです。静電防止PTFE、禁油処理品は別途対応致します。(受注製作品)用途医薬・食品・化学工場。材質フレキ部/PTFE、フェルール部/ステンレス呼び径(B)1-7/8呼び径(A)48
PTFE製内面ストレート型 10Kフランジフレア
トーフレ取扱い終了UL認定(UL94-VO)且つ、難燃性のパウダーを用いた特許のある独自のPTFEライナーです。内面ストレート且つ柔軟性に優れたPTFEホースです。フレア部の起き上がりが無く、作業性に優れています。接液部は全てPTFEです。静電防止PTFE、禁油処理品は別途対応致します。(受注製作品)用途医薬・食品・化学工場。材質フレキ部/PTFE、フランジ部/ステンレス