絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「呼び」から絞り込む

フレキカットバルブ テーパめねじ
オンダ製作所¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)。・バルブ付材質黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587温度範囲(℃)-20~90使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
フレキカットジョイント テーパおねじ 管端コア対応
オンダ製作所¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)。・テーパおねじ部は管端コアに対応します。材質青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
袋ナットパッキンセット
TBC(タブチ)¥2,698税込¥2,9681セット(10個)当日出荷パッキン付です。用途フレキパイプ13用袋ナットトラスコ品番160-6016材質黄銅(C3604BD)質量(g)450呼び径(mm)13ねじ径G1/2寸法L1(mm)23寸法L2(mm)13.5材質(パッキン)EPDM
ナット付ベンリーカンエルボ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷フレキを90度に立ち上げる場合等に便利なエルボ。仕様袋ナット回転式、パッキン付き(ノンアスベスト製)材質黄銅ねじサイズ(ナット部・メネジ部)G1/2
フレキ用ニップル袋ナット付
ミヤコ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷13Gおねじ×20Gめねじの継手です。 袋ナットが回転しますので取付け、取外しが簡単にできます。材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法13×20
ウルトラエースフランジ付和風便器用
ミヤコ¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷適合【TOTO】C755VFU、C755FU、C750VF、C137VF、【INAX】C-752BF、C-852BF色モスグリーン使用温度範囲(℃)60以下寸法P(mm)152
ウルトラエース和風便器用
ミヤコ¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷適合【TOTO】C755VCUC755CU、C755VU、C755U、C750AV、C756VC、C137AVH、C137AV(V)、【INAX】C-752B、C-852B、C-852BM、C-852M、C-854B、C-854BM色モスグリーン使用温度範囲(℃)60以下寸法d1(Φmm)106寸法l1(mm)45口径(便器)92