絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「呼び」から絞り込む

これエエやん フレキパイプ用平行ニップル 水道配管継手
GAONA(ガオナ)¥539~税込¥593~1個当日出荷から9日以内出荷フレキパイプなどの内ネジ同士接続に使用できます。 平行ネジ同士接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。用途内ネジ同士接続に使用するニップルです。材質黄銅
これエエやん フレキ用ニップル (テーパ 平行 ネジ変換 肉厚 給水配管 接続)
GAONA(ガオナ)¥369~税込¥406~1個当日出荷から9日以内出荷フレキパイプなどの内ネジ同士の接続に使用します。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材です。肉厚仕様(呼13:内径13ミリ 呼20:内径18ミリ)。六角対辺21ミリ。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。用途管用テーパーネジに平行ネジのフレキパイプを接続するためのニップル材質黄銅
これエエやん フレキチーズ (継手 接手 フレキパイプ配管 2方向分岐 T字 ねじ込み)
GAONA(ガオナ)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷フレキ管などと接続をして配管を2方向に分岐ができるフレキチーズです。フレキチューブの無理な曲げ(R)を解消でき、キレイな仕上がりで施工することができます。用途給水配管をT字に分岐ができるフレキチーズ材質青銅呼び径13
これエエやん 片ナットエルボ (フレキ継手 配管 接手 90°曲げ 直角 L字)
GAONA(ガオナ)¥1,798~税込¥1,978~1個7日以内出荷フレキ管などと接続をして配管を90度に方向転換できる片ナットフレキエルボです。フレキチューブの無理な曲げ(R)を解消でき、キレイな仕上がりで施工することができます。配管の取り回しがしやすくなり、狭い現場での作業に便利です。パッキンを使用して接続します。パッキン付き(1枚)用途給水配管を直角に曲げることができるフレキパイプ用片ナットエルボ材質青銅、黄銅
給湯器ニップル
オンダ製作所¥379~税込¥417~1個4日以内出荷平行おねじ、平行めねじ(G×G)。給湯器接続に便利です。EPDMパッキン付。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
これエエやん 小曲エルボ (コンパクト フレキ継手 狭小配管 狭い 片ナット継手 ねじ込み継手 90°曲げ用 直角 L字)
GAONA(ガオナ)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷フレキ管などと接続をして配管を90度に方向転換ができる片ナット小曲エルボです。フレキチューブの無理な曲げ(R)を解消でき、キレイな仕上がりで施工することができます。従来品よりコンパクトで配管の取り回しがしやすく、狭い現場での作業に便利です。洗面台下の電気温水器やトイレの温水洗浄便座の設置など狭いスペースでの配管にオススメです。パッキンを使用して接続します。ノンアスベストパッキン付き(1枚)用途狭小スペースでの配管に便利な片ナット小曲エルボ材質黄銅呼び径13ねじサイズG1/2×G1/2
これエエやん フレキエルボ (フレキ継手 配管 接手 90°曲げ 直角 L字)
GAONA(ガオナ)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から7日以内出荷フレキ管などと接続をして配管を90度に方向転換できるレキエルボです。フレキチューブの無理な曲げ(R)を解消でき、キレイな仕上がりで施工することができます。配管の取り回しがしやすくなり、狭い現場での作業に便利です。平行ネジ側はパッキン、テーパネジ側はシールテープを使用して接続します。用途給水配管を直角に曲げることができるフレキパイプ用エルボです。材質青銅
フレキカットジョイント テーパおねじ
オンダ製作所¥769~税込¥846~1個5日以内出荷・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)材質黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
フレキカットジョイント テーパめねじ
オンダ製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)材質青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
ナット付エルボアダプター
オンダ製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷平行ねじ(Gねじ)。フレキ配管に便利です。ゴムパッキン付。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80呼び径G1/2規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-111使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
ナット付ホースアダプター
オンダ製作所¥549税込¥6041個当日出荷から5日以内出荷平行めねじ(Gねじ)。ノンアスベストパッキン付。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径G1/2使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
SFNI 304 フレキニップル
井筒製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
フレキニップル 10コセット
TBC(タブチ)¥1,998税込¥2,1981セット(10個)当日出荷フレキパイプの接続に使用します。用途フレキパイプ13用袋ニップルトラスコ品番160-6015材質黄銅(C3604BD)質量(g)350寸法L(mm)30呼び径(mm)13寸法AG1/2寸法BR1/2
これエエやん フレキ用ニップル (テーパ 平行 ネジ変換 給水配管 接続)
GAONA(ガオナ)¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷フレキパイプなどの内ネジ同士の接続に使用します。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材です。六角対辺21ミリ。G1/2外ネジ側に、止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込接続することもできます。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。用途管用テーパーネジに平行ネジのフレキパイプを接続するためのニップル材質黄銅呼び径13ねじサイズR1/2×G1/2
これエエやん フレキ用平行ニップル (平行 ネジ変換 給水配管 接続)
GAONA(ガオナ)¥4,898~税込¥5,388~1個9日以内出荷フレキパイプなどの内ネジ同士の接続に使用します。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材です。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。用途管用平行ネジに平行ネジのフレキパイプを接続するためのニップル材質黄銅呼び径13ねじサイズG1/2×G1/2
フレキカットジョイント ナット付アダプター
オンダ製作所¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・平行めねじ(Gねじ)。・ノンアスベストパッキン付材質黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1