絞り込み
検出距離(mm)
- 3.5
- 1.5(27)
- 2(58)
- 3(34)
- 4(48)
- 5(74)
- 7(29)
- 8(55)
- 10(61)
- 15(50)
- 20(27)
- 30(37)
- 50(35)
- 100(36)
- 200(22)
- 300(38)
- 500(31)
- 1000(40)
- 2000(27)
- 3000(21)
- その他(29)
- 検出距離(mm)をもっと見る
検出方式
- 透過型(1)
検出対象
- 磁性金属(3)
ヘッド形状
- 溝(1)
センサ形状
- U形(2)
ブランド
- アサ電子工業(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
アサ電子工業・IDEC(和泉電気)・Aratas(旧:omron)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
センサとは、物体の有無または物体に発生している情報を検出し、人が認識できる信号に置き換えて知らせる装置です。産業機器や交通システムなどあらゆる分野で用いられています。センサの種類は光電センサ、近接センサ、視覚センサなど。光電センサには、狭い場所にも対応し、高感度な性能を持つ光ファイバ型や電気的なノイズの影響を受けにくいアンプ内蔵型などがあります。近接センサは、磁性金属の有無を検出する時に用いられる装置です。
商品豆知識

近鉄センサ(3線式) AR014
アサ電子工業¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷・アサ電子工業 近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません。仕様【磁気検出向き】前面材質【ケース・ナット】SUS303取付M10 ナット締付トルク 12N・m検出距離(mm)【最大】鉄□10×10×1t 3.5電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)最大8出力電流(mA)最大15出力仕様NPNオープンコレクタ 近接時ON検出対象鉄などの磁性体のみ
近鉄センサ(3線式) AR013
アサ電子工業¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷・アサ電子工業 近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません。仕様【磁気検出向き】前面材質【ケース・ナット】SUS303取付M14 ナット締付トルク 18N・m検出距離(mm)【最大】鉄□10×10×1t 3.5電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)最大8出力電流(mA)最大15出力仕様NPNオープンコレクタ 近接時ON表示灯赤色検出対象鉄などの磁性体のみ
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製溝形
IDEC(和泉電気)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から107日以内出荷取付方式-保護構造IP67(IEC)構造樹脂製溝形接続方式ケーブルヘッド形状溝検出対象鉄センサ形状溝型