絞り込み
ブランド
  • NXP
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(725)
  • RS PRO(643)
  • SICK(342)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(341)
  • 岩田製作所(254)
  • ヤガミ(214)
  • アサ電子工業(189)
  • azbil(旧:山武)(182)
  • 北陽電機(143)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(130)
  • CHINO(チノー)(124)
  • AUTONICS(オートニクス)(122)
  • BOURNS(108)
  • オムロンヘルスケア(106)
  • PEPPERL+FUCHS(88)
  • Baumer(86)
  • ユーアールディ(82)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(70)
  • testo(テストー)(57)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NXP 差圧センサ NXP

    NXP 差圧センサ

    NXP
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    NXP差圧/ゲージ圧センサ最大10kPa.MEMSをベースにした差圧/ゲージ圧力センサは、センサの両側(差圧)と大気圧(ゲージ)に圧力をかけたとき、ソース間の圧力差を測定します。
    出力電圧(Max)26mVセンサータイプ差圧センサ動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板実装
  • NXP, 圧力センサ, 絶対 NXP

    NXP, 圧力センサ, 絶対

    NXP
    179,800税込197,780
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    気圧15~115kPaNXP。較正、温度補償、増幅が施された気圧(BAP)センサです。
    仕様●メディアは、測定:エア●圧力の読取りタイプ:絶対材質エポキシ電源電圧4.75→5.25Vdcアナログ出力4.8V応答時間1ms許容差±1.5%動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)115最小圧力(bar)0.15出力タイプアナログ
  • NXP, 圧力センサ, 差動 NXP

    NXP, 圧力センサ, 差動

    NXP
    82,980税込91,278
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    差圧/ゲージ圧センサ、最大115kPaNXP.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP, 圧力センサ, 差動 NXP

    NXP, 圧力センサ, 差動

    NXP
    59,980税込65,978
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    NXP差圧/ゲージ圧センサ最大10kPa.MEMSをベースにした差圧/ゲージ圧力センサは、センサの両側(差圧)と大気圧(ゲージ)に圧力をかけたとき、ソース間の圧力差を測定します。
    仕様メディアは、測定:エア材質エポキシ電源電圧10Vdcアナログ出力24→26mV応答時間1ms許容差±1%動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)10読取方式圧力:差動最小圧力(bar)0
  • NXP 気圧センサ IC, 8-Pin SSOP NXP

    NXP 気圧センサ IC, 8-Pin SSOP

    NXP
    149,800税込164,780
    1セット(55個)
    7日以内出荷
    気圧15~115kPaNXP。較正、温度補償、増幅が施された気圧(BAP)センサです。
    寸法(mm)8.51×8.51×9.65最高使用圧力115kPaセンサータイプ絶対圧力センサ出力電圧(V)(Max)4.8ピン数(ピン)8動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)5.25感度(mV/kPa)(標準)45.9最低使用圧力(kPa)15
  • NXP, 圧力センサ, 差動 NXP

    NXP, 圧力センサ, 差動

    NXP
    69,980税込76,978
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    NXP差圧/ゲージ圧センサ最大1000kPa.ハイレンジ差圧/ゲージ圧力センサは、センサの両側(差圧)と大気圧(ゲージ)に圧力がかかると、ソース間の圧力差を測定します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP, 圧力センサ, 相対 NXP

    NXP, 圧力センサ, 相対

    NXP
    93,980税込103,378
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    差圧/ゲージ圧センサ、最大115kPaNXP.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。
    仕様メディアは、測定:エア材質エポキシ電源電圧4.75→5.25Vdc応答時間1ms許容差±2.5%動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)50読取方式圧力:相対電気的接続基板実装最小圧力(bar)0出力タイプアナログ
  • NXP, 圧力センサ, 相対 NXP

    NXP, 圧力センサ, 相対

    NXP
    75,980税込83,578
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    NXP差圧/ゲージ圧センサ最大10kPa.MEMSをベースにした差圧/ゲージ圧力センサは、センサの両側(差圧)と大気圧(ゲージ)に圧力をかけたとき、ソース間の圧力差を測定します。
    仕様メディアは、測定:空気、流体材質エポキシ電源電圧4.75→5.25Vdcアナログ出力4.7V応答時間1ms許容差±5%動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)10読取方式圧力:相対最小圧力(bar)0出力タイプアナログ
センサ
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
NXPのセンサ 【通販モノタロウ】